ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-16040イマオコーポレーション5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質S45C質量(g)185寸法F(mm)M16×2寸法D(mm)10寸法E(mm)27表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)40寸法C(mm)27寸法G(mm)M12×1.75 深さ12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060イマオコーポレーション当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM435質量(g)65寸法A(mm)70寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)60寸法C(mm)55寸法R(mm)30ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルアイボルト SE SE12-SUSイマオコーポレーション5日以内出荷
・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
材質SUS316質量(kg)0.43表面処理酸化皮膜寸法E1.2許容荷重(N)3500寸法D19.1寸法F17.9寸法G7.9寸法NM12×1.75寸法A50.8寸法B27.8寸法C19.1寸法H44.5寸法J12.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法L16.26推奨締付トルク(N・m)25寸法K66.7寸法M最大16
SE スイベルアイボルトイマオコーポレーション5日以内出荷
別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。
重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)
上部フランジに許容荷重を刻印。
天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。
RoHS指令適合製品です。
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12050イマオコーポレーション5日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM435質量(g)60寸法A(mm)50寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)40寸法C(mm)35寸法R(mm)30ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります