ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット(アルミスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
ブラインドリベット(オールスチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金など。材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチール摘要紙箱入リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット(ステンレス/スチール製)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金、電機板金等。仕様エコボックス入材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット(オールステンレス)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥32,980税込¥36,278
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
箱単位の販売です。
材質オールステンレス摘要紙箱入リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
ブラインドリベット(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途自動車板金・電機板金等リベット種別NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト摘要紙箱入
APリベットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
ブラインドリベットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷から3日以内出荷
片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
ブラインドリベット(ステンレススチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,978
1箱(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
リベット種別NSSステンレスフランジスチールシャフト材質フランジ:ステンレス(SUS305)、シャフト:スチール(炭素鋼)摘要紙箱入
カラーリベット ブラックLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番750-8727材質アルミ・スチール質量(kg)1.05リベット径(Φmm)3.2適正かしめ板厚MAX(mm)4.8適正かしめ板厚MIN(mm)1.6下穴径(Φmm)3.3~3.4リベット長さ(mm)8.2ツバ径(Φmm)6.4引張強度(kN)1.36アズワン品番65-2062-65せん断強度(KN)0.97
カラーリベット ホワイトLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から9日以内出荷
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
APリベット (アルミ/スチール)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から3日以内出荷
APリベットは適正かしめ板厚の範囲が広く、一種類で広範囲のカシメが可能です。機密性に優れ、軟質ボートにも適しています。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5052)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷から4日以内出荷
片側から複数の母材をワンアクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS304J3)
ブラインドリベット 丸頭(オールアルミ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥12,330税込¥13,563
1パック(1000本)
翌日出荷から8日以内出荷
片側から複数の母材をワン・アクションで締結!丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富様々な製品の製造組立に利用可能
カラーブラインドリベット ブロンズ エコBOXLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)3日以内出荷
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
カラーブラインドリベット アルミ/スティールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)3日以内出荷
ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです
用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。トラスコ品番372-0632質量(kg)0.32リベット径(Φmm)3.2適正かしめ板厚MAX(mm)4.8適正かしめ板厚MIN(mm)1.6下穴径(Φmm)3.3~3.4リベット長さ(mm)8.2材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)引張荷重(N)1350材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)剪断荷重(N)960フランジ径D(Φmm)6.4
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります