4カット内装ビス若井産業(3件のレビュー)当日出荷
先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
内装ビス若井産業(4件のレビュー)当日出荷
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。仕上処理クロメートメッキ
4カット内装ビス若井産業翌々日出荷
4つの先端特殊カットによる内装ビスの進化版。
衝撃による頭浮や、相手木材の伸縮による板浮きを軽減します。
タックロン若井産業(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
弛みに強く、秀でる引張強度です。
下穴合せは一切不要で取付けが簡単。施工スピードがUPします。
材質ナイロン適応下地モルタル、ブロック、窯業系サイディング、コンクリート、中空押出しセメント板、耐火野地板
ダンバ木下地UKディスク HK-43若井産業(1件のレビュー)当日出荷
野地板用
用途平板スレート瓦の改修に長さ(mm)45ねじの呼び4.5材質鉄表面処理三価ユニクロ仕様三価ユニクロ全長(mm)43(ネジ部:33)呼び径(mm)4.5ねじ長さ(mm)40寸法・サイズ(mm)4.5×45頭部厚(mm)1.2頭部径(Φmm)10頭径(mm)10
W引寄せビス若井産業当日出荷から翌々日出荷
変則ねじピッチで「ググッ」と引き寄せ、ガッチリ締結。
反った木材のビス止めに効果を発揮
ダンバ木下地UKヒラシンW HK-43若井産業(2件のレビュー)当日出荷
野地板用
用途平板スレート瓦の改修に仕様三価ユニクロ全長(mm)43(ネジ部:33)呼び径(mm)4.5ねじ長さ(mm)40寸法・サイズ(mm)4.5×45頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)10頭径(mm)10
タックロン 45mm 徳用箱若井産業4日以内出荷
用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質ナイロン6寸法(mm)45
ダンバHK フレキ若井産業4日以内出荷
用途笠木(棟下地)+鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材・耐火野地板材質鉄全長(mm)70ねじ径(mm)4.5材質(ねじ部)ユニクロねじ(mm)53
内装ビス 化粧箱若井産業¥8,500税込¥9,350
1ケース(60本×10箱)ほか
5日以内出荷
ダンバHK ディスクヘッド 袋入若井産業¥1,959~税込¥2,155~
1箱(15本×5袋)ほか
5日以内出荷
用途鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材・耐火野地板材質鉄ねじ径(mm)4.5表面処理(ねじ)ユニクロ
ビス付ナット木下地用若井産業5日以内出荷
軽天下地用吊りボルトの取付けに!
各種軽設備の取付けに!
ねじの呼びM4.5材質鉄ナット径W3、8ねじサイズ4.5×38
ヒットネイル バリューパック若井産業¥22,980税込¥25,278
1箱(25本×5パック)
5日以内出荷
〇ALCファスナーの定番品〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります