ビスピタ(ドリルなし) サラ頭若井産業(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。
パッディング工法が安心の取付を。
パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。
又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
ダンバステンキャップ(PZ)若井産業4日以内出荷から6日以内出荷
材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、SUS304+EPDM(パッキン付座金)
ダンバ 六角 袋入若井産業4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質鉄ねじ径(mm)6適合板厚(mm)2.3~6.0表面処理(ねじ)三価ユニクロ頭部形状六角
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります