絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M6(2)
  • M8(20)
  • M10(1)
  • M12(1)
頭部形状
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(8)
頭部形状
六角穴付き(10)
頭部形状
極低頭(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(4)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 鉄すべて(10)
  • SCM435(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(11)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.25(17)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • カラー(1)
  • デルタプロテクト(2)
  • パシペート(6)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
3価クロメート・カラー・デルタプロテクト・パシペート・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
  • 由良産商
  • OHSATO(大里)(37)
  • エスコ(32)
  • 大阪魂(26)
  • YFS(9)
  • 池田金属工業(6)
  • 八幡ねじ(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • 丸エム製作所(3)
  • KITO(キトー)(1)
  • TRUSCO(1)
  • BUMAX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(9)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「m8x25」の検索結果

関連キーワード
  • ボルト m8x25
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
519税込571特価
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8由良産商(4件のレビュー)
599税込659
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼強度8.8相当硬度HRC40ねじ精度(JIS)6g表面処理黒色酸化被膜
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)由良産商(1件のレビュー)
669税込736
1パック(4本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)ねじの種類全ねじ
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
588税込647
1パック(2本)
当日出荷から5日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
8,998税込9,898
1箱(100本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
ステンレスフランジボタン 由良産商ステンレスフランジボタン由良産商(1件のレビュー)
549税込604
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質SUS304相当強度A2-50相当引張強度(N/mm2)500以上耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペートねじの種類全ねじ
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
689税込758
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商12.9高強度 低頭六角穴付ボルト由良産商
579税込637
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
ARK600 超強度六角ボルト 由良産商ARK600 超強度六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
729税込802
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張600N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理表面処理白色アルマイトねじ規格JIS B0205ねじ精度(JIS)6g強度JIS B1057 AL6
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト由良産商(1件のレビュー)
639税込703
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN強度A2-90表面処理パシペート
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト由良産商
679税込747
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート強度A2-100
チタン六角穴付ボルト 由良産商チタン六角穴付ボルト由良産商
1,498税込1,648
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン穴の形状六角穴
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100由良産商
899税込989
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
材質SUS304CUN強度A2-100引張強度(N/mm2)1000min耐力(N/mm2)800min熱処理時効処理ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペート
10.9 六角トリーマ組込 P-2(SW組込み) 三価クロメート品 由良産商10.9 六角トリーマ組込 P-2(SW組込み) 三価クロメート品由良産商
759税込835
1パック(6本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んでありばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角強度区分10.9ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品由良産商
719税込791
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角強度区分10.9ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
14,980税込16,478
1箱(100本)
翌々日出荷から3日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
ステンレスフランジソケット 由良産商ステンレスフランジソケット由良産商(2件のレビュー)
619税込681
1パック(2本)ほか
3日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
材質SUS304相当表面処理パシペート耐力(N/mm2)450以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)700以上強度A2-70
10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)由良産商(1件のレビュー)
629税込692
1パック(8本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)表面処理黒色酸化被膜ねじの種類全ねじ
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商チタン六角ボルト全ねじ由良産商
789税込868
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
シースルーボルト 由良産商シースルーボルト由良産商
399税込439
1パック(2本)ほか
3日以内出荷
・軽量で電気絶縁性に優れる・耐熱性・耐衝撃良好・耐熱温度80~100℃・傷がつきにくいグリップ部
材質ポリカーボネート透明色RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘