スナップピン(ダブルリング)エスコ(3件のレビュー)当日出荷
エスコ品番EA949PJ-24材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)4寸法d2(mm)23寸法d3(mm)4.5寸法l1(mm)78寸法d4(mm)17~24寸法l2(mm)44適合径(Φmm)17~24
M16x100mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA945BA-161材質スチール製全長(mm)100下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
M16x190mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA945BA-164材質スチール製全長(mm)190下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
アジャスターボルトエスコ翌日出荷
EA949HA-116・-117用。
材質鉄(ニッケルメッキ)外径×高さH(Φmm×mm)17×2.5入数(個)4ねじサイズM6
M16x120mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ翌日出荷
エスコ品番EA945BA-162材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります