リコイルパケットリコイルジャパン(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
タングレスインサートリコイルジャパン(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~
1袋(50個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
専用工具の使用により、タング無しで挿入、抜き取りが可能です。抜き取る際にも、雌ねじにも本品にもダメージを与えません。
タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージを確認する必要がありません。
インサートねじ リコイルリコイルジャパン¥2,898~税込¥3,188~
1袋(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
リコイルりん青銅リコイルジャパン(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。
用途計測機器備品、半導体装置部品等材質りん青銅種類フリーラーニング
リコイルSUS304リコイルジャパン(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~
1袋(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)まで通常用向け。
用途エアー工具、半導体装置部品、産業用ロボット等。材質ステンレス鋼304種類フリーラーニング
リコイルパケットリコイルジャパン翌々日出荷から9日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS304)
タングレスインサート M6リコイルジャパン¥2,698~税込¥2,968~
1袋(50個)ほか
4日以内出荷
用途425℃(800°F)までの通常用向け
半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質耐食オーステナイト鋼、SUS304サイズM6-1.00適合ドリル径(mm)6.3自由外径最大(Φmm)7.95自由外径最小(Φmm)7.4
リコイルSUS316リコイルジャパン4日以内出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)までの海上用向け、非磁性用途向け。
用途信号機、船外機、半導体装置部品等材質ステンレス鋼316種類フリーラーニング
タングレスインサート SUS316 M6リコイルジャパン¥6,598~税込¥7,258~
1袋(50個)ほか
4日以内出荷
用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け
信号機・船外機・半導体装置部品等材質耐食オーステナイト鋼、SUS316サイズM6-1.00
リコイルナイトロニック60リコイルジャパン4日以内出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
260℃までの、ねじのかじり(焼付き)防止、潤滑油を必要としない。
用途半導体部品、液晶部品等。材質ニトロニクス60種類フリーラーニング
リコイルリコイルジャパン翌々日出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
内ネジ部はミリねじJIS規格対応品で挿入後にタング(引っかけて挿入する部分)の折取り作業の必要がありませんので作業時間が大幅に短縮できます。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に材質ステンレス(SUS316)
タングレスインサート りん青銅 M6リコイルジャパン¥4,798~税込¥5,278~
1袋(50個)ほか
4日以内出荷
用途300℃まで電気接合ジョイント
非磁性用途向け
計測機器部品・半導体装置部品他材質耐食オーステナイト鋼、SUS316仕様非磁性サイズM6-1.00
タングレスインサート ナイトロニック60 M6リコイルジャパン¥15,980~税込¥17,578~
1袋(50個)ほか
4日以内出荷
用途425℃(800°F)まで
ねじのかじり(焼き付き)を防止
半導体部品・液晶部品他材質抗摩耗性・抗摩滅性ステンレス鋼サイズM6-1.00
リコイルインコネルX-750リコイルジャパン¥15,980~税込¥17,578~
1袋(10個)
4日以内出荷
リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
ニッケル合金。425~550℃(800~1000°F)までの高温用途向け、非磁性向け。
用途原子炉機器、ガスタービン、ディーゼルエンジン・ターボチャージの排気口等。材質インコネルX-750(メッキなし)種類フリーラーニング
ねじ山修理インサート M5 x 0.8 7.5mm ドリルサイズ5.2mm 1袋 10個入リコイルジャパン7日以内出荷
メートル系交換インサートリコイルらせん巻き線ねじインサートでねじ山を強化することにより、各種用途の寿命を延ばせます。 ボルトや穴全体にかかる荷重を各インサートに分散してかけることで、荷重やストレスをより均等に分散させ、保持力や引き抜き抵抗を強化することができます。 リコイルインサートはタイプ304 (18-8)ステンレススチール線を巻き、ダイヤ形断面を形成して作ります。軽量ながら丈夫な設計により、極めて優れた保持力 すばやく簡単な取り付けプロセス 長さ: 1.5D
仕様●呼び径:M5 x 0.8●ドリルサイズ:5.2mm●ねじ長さ:7.5mm●コード番号:528-643アズワン品番65-7920-07
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります