真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
HP ユニクロ ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
ユニクロ Rピンダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。購入しやすい少量パックです。
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭ビットNoH型(十字No.2)
HP 精密ねじダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,598~税込¥2,858~
1箱(250本)ほか
当日出荷から翌日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,798~税込¥5,278~
1箱(250本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
HP ステンレス小ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,318
1箱(6本×5パック)
翌々日出荷
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
HP ステンレス スプリングワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298税込¥1,428
1セット(120個×5パック)
翌々日出荷から3日以内出荷
一般的なバネ座金です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304厚さ(mm)0.6入数(枚)120
ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,318
1セット(20本×5パック)
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ユニクロ鍋小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。
ステンレス鍋小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。
HP 電気用 小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,598税込¥2,858
1箱(20本×5パック)
翌々日出荷
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
用途耐食性に優れており、伝導性がよく通電部分の締結に。材質真鍮ねじの種類全ネジ表面処理ニッケル
HP ユニクロ 小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの一般的な鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)長さL(mm)45働き長さ(mm)36.5適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理三価ユニクロ頭部形状皿頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8刃先(mm)5.0頭高さH(mm)2.6呼び径d(mm)4
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥859~税込¥945~
1セット(30本×5パック)
当日出荷から翌々日出荷
・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
HP ユニクロ 小ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿一般的な小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
YAIBA ドリルねじステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798~税込¥1,978~
1パック(48本)ほか
4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2長さL(mm)10適合板厚(mm)1.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)2.6穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)働き長さL1(mm)3.5呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298~税込¥1,428~
1パック(24本)ほか
4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)2.6穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
HP ステンレス小ネジ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999~税込¥1,099~
1箱(6本×5パック)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレス(SUS XM7)の鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります