スパイラルリテイニング FRSN大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪
スパイラルリテイニングリング
特長
設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。
角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。
標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。
材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。
C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。
装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。
使用例
プレインベアリング固定
ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。
転がり軸受け固定
軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FRS大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪
スパイラルリテイニングリング
特長
設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。
角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。
標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。
材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。
C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。
装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。
使用例
プレインベアリング固定
ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。
転がり軸受け固定
軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
スパイラルリテイニング FRR大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪
スパイラルリテイニングリング
特長
設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。
角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。
標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。
材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。
C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。
装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。
使用例
プレインベアリング固定
ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。
転がり軸受け固定
軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS ムサシ シールW大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
*材料*
パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR)
ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用)
ステンレス・・・SUS304
*特徴*
優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。
取付が簡単で作業性に優れています。
パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。
従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
NBR SUS ムサシ シールW大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
*材料*
パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR)
ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用)
ステンレス・・・SUS304
*特徴*
優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。
取付が簡単で作業性に優れています。
パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。
従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
ユニクロ デンデンBT大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています
「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます
頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します
(そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます)
形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます
※吊りボルトとしてはご利用いただけません
ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします
L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します
全ねじタイプ・半ねじタイプがございます
全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
スパイラルリテイニング FUR大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪
スパイラルリテイニングリング
特長
設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。
角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。
標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。
材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。
C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。
装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。
使用例
プレインベアリング固定
ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。
転がり軸受け固定
軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ネトロン(TE-)大阪魂翌々日出荷
耐久性が優れているので冬期でも弾性が変化しません。
弾性が大きいので異径の部分があっても同時に使用できます。
取り付け、取り外しが簡単で反復使用ができます。
用途・プラスチック成形金型の保護
・鏡面仕上げした軸部の保護
・ねじ部の保護
・陶磁器、硝子製品の保護包装
・歯切部分の保護
・工具の保護管理・・・等々色黄色長さ(m)100
デンデンBT大阪魂翌々日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています
「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます
頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します
(そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます)
形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます
※吊りボルトとしてはご利用いただけません
ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします
L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します
全ねじタイプ・半ねじタイプがございます
全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
スパイラルリテイニング FRRN大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪
スパイラルリテイニングリング
特長
設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。
角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。
標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。
材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。
C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。
装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。
使用例
プレインベアリング固定
ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。
転がり軸受け固定
軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ムサシシールW大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
*材料*
パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR)
ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用)
ステンレス・・・SUS304
*特徴*
優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。
取付が簡単で作業性に優れています。
パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。
従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
スパイラルリテイニング FUS大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪
スパイラルリテイニングリング
特長
設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。
角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。
標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。
材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。
C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。
装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。
使用例
プレインベアリング固定
ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。
転がり軸受け固定
軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
エスアールタイト(M10/M12大阪魂翌々日出荷
エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。
取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。
高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。
無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。
不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。
施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。
仕様M10:SRM-2250×1/M12:SRM-2250×1呼び径M10/M12硬化時間(時間)(20℃)強度発現時間30分、硬化時間12時間/(10℃)強度発現時間1.5時間、硬化時間24時間/(5℃)強度発現時間2時間、硬化時間36時間穿孔径(mm)M10:25/M12:25穿孔深さ(mm)M10:45/M12:65
カベロック スケルトン大阪魂翌々日出荷から9日以内出荷
材質:ポリカーボネート
特長
きれいな仕上がり
小さな頭(12mmではみ出しにくい)
ボードとツライチになり取付物が浮きにくい
壁紙のめくれを軽減
透明ボディ
【使用ねじのサイズ】
タッピング・木ねじよび径:3.0~6.0mm
全長:取付物の厚さ+25mm以上
≪対応可能せっこうボード≫
せっこうボード GB-R
強化せっこうボード GB-F
※せっこうボード厚さ 12.5mmまで
付属品専用ドリル(1本)寸法L(mm)26寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)25~+取付物厚さねじ径(mm)タッピンねじ:3.0~6.0/小ねじ:3.0~6.0適合板厚(mm)9.5~12.5
SUS デンデンBT大阪魂翌々日出荷
形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています
「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます
頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します
(そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます)
形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます
※吊りボルトとしてはご利用いただけません
ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします
L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します
全ねじタイプ・半ねじタイプがございます
全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります