絞り込み
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M5.3(1)
  • M5.5(1)
  • M6(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS410(2)
  • 樹脂すべて(2)
  • ABS(2)
  • (3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(1)
表面処理
  • ステンコート(1)
  • ディスゴ(1)
  • 生地/未処理(1)
ブランド
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(26,160)
  • エスコ(4,977)
  • 若井産業(759)
  • TRUSCO(632)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(580)
  • 廣杉計器(458)
  • サンコーテクノ(439)
  • OHSATO(大里)(436)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
  • 八幡ねじ(421)
  • WURTH ELEKTRONIK(414)
  • ヤマヒロ(322)
  • 九飛勢螺(273)
  • 日産ネジ(260)
  • 日本パワーファスニング(246)
  • ダンドリビス(211)
  • 冨士精密(180)
  • ユニカ(170)
  • イマオコーポレーション(167)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガッツビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ガッツビス

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
    用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。材質表面処理ディスゴ
  • セットキャップ ワッシャー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    セットキャップ ワッシャー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    2,398税込2,638
    1箱(500個)ほか
    当日出荷
    セットキャップカバー用の座金ワッシャーです。セットキャップカバーとあわせてご使用ください。
  • ウェーブストッパー 木下地用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ウェーブストッパー 木下地用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(100本)
    当日出荷
    波板を木下地に締結する特殊なビス。
    寸法(mm)4.8×35
  • ウェーブストッパー 鉄板小波用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ウェーブストッパー 鉄板小波用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    波板を鉄下地に締結する特殊なビス。
    寸法(mm)5×25
  • セットキャップ カバー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    セットキャップ カバー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,998税込2,198
    1箱(500個)
    当日出荷から3日以内出荷
    セットキャップワッシャーと一緒に使用する、ビスの頭隠し化粧キャップです
    材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)17×4
  • ブチ抜きビス ナベ(SUS410) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ブチ抜きビス ナベ(SUS410)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(83本)ほか
    当日出荷
    下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘