絞り込み
ねじの呼び
- M2(2)
- M2.6(2)
- M3(5)
- M4(9)
- M5(11)
- M6(17)
- M8(14)
- M10(14)
- M12(14)
- M14(3)
- M16(12)
- M18(2)
- M20(8)
- M22(4)
- M24(3)
- M30(3)
- W3/8(3)
- W1/2(3)
- W5/8(3)
- W3/4(3)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(1)

低頭(1)

六角(6)

六角穴付き(2)

極低頭(1)
材質
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(4)
- 樹脂すべて(2)
- PEEK(1)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(12)
- S45C(2)
- SCM435(2)
- SNB7(2)
取付穴形状

六角穴(3)

十字穴(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(3)
- 0.8(4)
- 1(4)
- 1.25(6)
- 1.5(5)
- 1.58(16山)(2)
- 1.75(4)
- 2(3)
- 2.11(12山)(2)
- 2.3(11山)(1)
- 2.5(3)
- 2.54(10山)(1)
- 3(2)
- 3.5(2)
- 4(2)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(2)
- ユニクロ(4)
- 生地/未処理(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- 池田金属工業
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(26,127)
- エスコ(3,624)
- TRUSCO(631)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(573)
- OHSATO(大里)(431)
- サンコーテクノ(426)
- 八幡ねじ(417)
- 若井産業(385)
- 廣杉計器(346)
- ヤマヒロ(321)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
- 日本パワーファスニング(242)
- ダンドリビス(211)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- ウイング(149)
- ハーフェレ(148)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥324~税込¥356~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥420~税込¥462~1パック(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
リングロックナット(ステンレス)(少量パック)
池田金属工業¥2,298~税込¥2,528~1袋(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷ボルトの中間位置でもフリクションリングがボルトのねじ山をしっかりロックするので、脱落せずに止まります。材質ステンレス(SUS304)
フランジボタンキャップ(ステンレス)(パック品)
池田金属工業¥259~税込¥285~1パック(10本)当日出荷から4日以内出荷六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。用途各種機械のカバー止め材質ステンレス(SUS304相当)
六角ボルト 全ねじ (左ねじ)(ステンレス)
池田金属工業¥529~税込¥582~1本5日以内出荷通常のねじは右回り(時計回り)に回すことで締め付けられますが、左ねじは反対方向にねじが切ってあるため、通常方向(時計回り)に回すとゆるんでいきます。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ締め方向左ねじ山種類メートル並目
Uボルト(鉄/ユニクロ)(少量販売)
池田金属工業¥1,298~税込¥1,428~1パック(1個)ほか4日以内出荷主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。材質鉄表面処理ユニクロ
SNB7 アロイ寸切 (ナット付)
池田金属工業¥369~税込¥406~1パック(1本)ほか5日以内出荷両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥339~税込¥373~1袋(1個)ほか4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類並目
リングロックナット(鉄/ユニクロ)(少量パック)
池田金属工業¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)ほか4日以内出荷ボルトの中間位置でもフリクションリングがボルトのねじ山をしっかりロックするので、脱落せずに止まります。材質鉄表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ウィット 六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥399~税込¥439~1袋(5個)ほか4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類ウィット
Uボルト(ステンレス)(少量販売)
池田金属工業¥2,198~税込¥2,418~1パック(10個)ほか4日以内出荷主にパイプなどの配管類を架台やブラケットへ固定する際に使用されます。施工の容易さ・安定性・強度面で配管支持に最も多く使用される部品です。材質ステンレス(SUS304)
仮ボルト(カットボルト ナット付)(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥569~税込¥626~1袋(3本)ほか4日以内出荷胴細でウィットの六角ボルトにナットが付いた製品です。材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
(+)ナベ小ねじ(ピーク)(少量パック販売)
池田金属工業¥229~税込¥252~1袋(3本)4日以内出荷耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。材質PEEK(ピーク)頭部形状なべ穴の形状十字穴
フランジボタンキャップ(鉄/三価白)(パック品)
池田金属工業¥239~税込¥263~1パック(10本)4日以内出荷六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。用途各種機械のカバー止め材質鉄表面処理三価白ねじの呼びM6
SNB7 アロイ寸切 UNC (ナット付)
池田金属工業¥399~税込¥439~1個5日以内出荷両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
ステンレス 高強度 袋ナット(一体型)
池田金属工業¥638~税込¥702~1パック(10本)ほか4日以内出荷用途: 食品機械・バイク・科学プラント・高欄用途特徴:キャップの欠損による異物混入防止エア・水漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥1,198~税込¥1,318~1パック(100本)ほか4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。材質ステンレス(SUS304相当材)
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ
池田金属工業¥492~税込¥541~1パック(1本)ほか4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176
ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥1,498~税込¥1,648~1パック(5本)ほか4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
リングロックナット(鉄/三価白)(少量パック)
池田金属工業¥998~税込¥1,098~1袋(50個)ほか4日以内出荷ボルトの中間位置でもフリクションリングがボルトのねじ山をしっかりロックするので、脱落せずに止まります。材質鉄表面処理三価クロメート(白)
六角ナット1種 ステンレス(小箱)
池田金属工業¥3,500~税込¥3,850~1箱(2000個)ほか4日以内出荷形状が六角柱のナットです。一般に広く使用されているのが1種ナットで、片側のみ面取りされています。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種
ウィット 六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥419税込¥4611袋(10個)4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)厚さ(mm)8規格1種二面幅(mm)171インチ当たり山数16ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
10.9六角穴付ボルト全ねじ(SCM435/三価クロメート/シーホースロックSL-358)
池田金属工業¥12,200~税込¥13,420~1箱(200本)ほか17日以内出荷接着剤塗布作業の手間・ムラ・忘れをなくす。ゆるみ止め剤の種類・塗布範囲・粘度・色のオーダー可能。試作や小ロット・短納期に対応。環境に優しい水性タイプ。ハロゲンフリー・トルエンフリー種別全ねじ材質SCM435色青使用温度範囲(℃)-40~170表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付主成分エポキシ樹脂・マイクロカプセル(水性バインダー)穴の形状六角穴
ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥1,398~税込¥1,538~1パック(100本)ほか4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。材質ステンレス(SUS304相当材)
ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)
池田金属工業¥1,998~税込¥2,198~1パック(10本)ほか4日以内出荷700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ウルトラ低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化被膜)
池田金属工業¥4,198税込¥4,6181パック(50本)4日以内出荷低頭よりさらに頭部が低い六角穴付きボルトです。一般流通している極低頭ボルト(極低頭CAP)の同等品です。用途装置類のカバー止め / 車両用内装 / オフィス家具種別全ねじ材質SCM435長さ(mm)10ねじピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
トルシアナットK
池田金属工業¥789~税込¥868~1パック(1個)ほか4日以内出荷ヒューマンエラーを防止するトルク管理型ナットです。材質樹脂キャップ:ポリカーポネート、ゆるみ止めKナット:SUS304相当
フランジボタンキャップ(ステンレス)(小箱)
池田金属工業¥10,980~税込¥12,078~1箱(500本)ほか4日以内出荷六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。用途各種機械のカバー止め材質ステンレス(SUS304相当)
フランジボタンキャップ(鉄/三価白)(小箱)
池田金属工業¥6,798~税込¥7,478~1箱(500本)4日以内出荷六角穴付きボルトや六角穴付きボタンボルトよりも座面積が大きいため、締め付け時の面圧が緩和され、非回転ゆるみの原因となるなじみ量が低減されます。用途各種機械のカバー止め材質鉄表面処理三価白ねじの呼びM6
六角穴付きボルト(ピーク)(パック販売)
池田金属工業¥6,000~税込¥6,600~1袋(100本)5日以内出荷材質:PEEK(ピーク)用途特徴:耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。
六角穴付きボルト(ピーク)(少量パック販売)
池田金属工業¥223~税込¥245~1袋(1本)ほか5日以内出荷材質:PEEK(ピーク)用途特徴:耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性など複数の項目で高い性能を誇り、様々な環境下で採用されている高機能性樹脂ねじです。
タングレススターターキット
池田金属工業¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷M3~M6のタング付きワイヤーインサートを使用中の方へ。イニシャルコスト低減・作業性向上に最適。リコイルタングレスインサートとは。専用工具の使用により、タングなしで挿入・抜き取りが可能です。抜き取る際、雄ねじにも、タングレスインサートにもダメージを与えません。タングレスインサートに変更することで以下のような問題をなくすことができます! 。〇タングを折り取るのに手間がかかる。〇折り取り作業にピッチ飛びやバリ残りのリスクがある。〇折り取ったタングの回収に時間がかかる。また時々取り忘れがある。 。タングの折り取り・回収作業が必要ないため、タングの取り忘れや折り取り不全によるバリ残りなどのトラブルもなくすことができます。ピッチ飛びの問題については、挿入時とタング折り取り時の2回発生するリスクがありますが、ねじ式の挿入工具であること、折り取りを確認するための作業が不要であることにより、いずれも防ぐことができます。挿入後に実施していたピッチ飛びのボルト検査は不要となります。またタングレスインサートには、上下がないため向きを気にせず工具にセットできます。用途こんな方へおすすめ:タングレスを使用したいが、イニシャルコストが高く採用に踏み切れない方。/タングレスを知っているが、使用する数量が50個程のため必要ないと思っている方。付属品1TONE製ハイブリット電動ドライバー 2カラータングレス(50pcs) 2挿入工具 2抜き取り工具適合ねじM3~M6
ステンレス 高強度 カラー袋ナット(ゴールド/高耐食/一体型)
池田金属工業¥348税込¥3831個4日以内出荷特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション用途お勧め使用箇所:建材(キッチン、什器、グレーチング)の色調合わせ、アップグレードRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 高強度 袋ナット(マットブラック/高耐食/一体型)
池田金属工業¥348税込¥3831個4日以内出荷特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション用途お勧め使用箇所:自転車、バイク、車、トラックのドレスアップ・頭部破損防止RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 高強度 カラー袋ナット(光沢ブラック/高耐食/一体型)
池田金属工業¥348税込¥3831個4日以内出荷特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション用途お勧め使用箇所:自転車、バイク、車、トラックのドレスアップ・頭部破損防止RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 高強度 カラー袋ナット(ブルー/高耐食/一体型)
池田金属工業¥348税込¥3831個4日以内出荷特徴:酸化発色処理※ステンレス材専用の表面処理 / 耐食性向上(通常のステンレス材の2倍) / 食品衛生法、RoHSⅡ対応 / ハガレ・アウトガスが出ない / 薄膜(0.1~0.3μ) / 豊富なカラーバリエーション用途お勧め使用箇所:食品機械の異物混入防止(頭部破損)、水漏れ防止、エア漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)