絞り込み
ねじの呼び
  • 8mm(5)
  • 16mm(11)
  • M8(9)
  • M16(3)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(4)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(3)
  • PEEK(1)
  • PVDF(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • (16)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.5(4)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • ドブメッキ(2)
  • ユニクロ(3)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
  • 八幡ねじ
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(383)
  • 日産ネジ(27)
  • エスコ(21)
  • ノルトロックジャパン(13)
  • HEICO(ハイコ)(11)
  • サンコーテクノ(10)
  • 由良産商(10)
  • 岩田製作所(8)
  • TRUSCO(8)
  • オチアイ(8)
  • ユニカ(7)
  • OHSATO(大里)(5)
  • 冨士精密(4)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • エイ・ワイ・ファスナー(4)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](4)
  • 旭化成(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「17Φ」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(ISO)平座金 三価クロメート 八幡ねじ(ISO)平座金 三価クロメート八幡ねじ(1件のレビュー)
184税込202
1パック(16個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質種類平座金表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)八幡ねじ
417税込459
1パック(1本)
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ
417税込459
1パック(1本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ
1,834税込2,017
1パック(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)八幡ねじ
2,167税込2,384
1パック(10本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK平座金 八幡ねじPEEK平座金八幡ねじ
6,698税込7,368
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(ISO)平座金 八幡ねじステンレス(ISO)平座金八幡ねじ
258税込284
1パック(16個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(12個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
(ISO)平座金 生地 八幡ねじ(ISO)平座金 生地八幡ねじ
174税込191
1パック(16個)ほか
翌々日出荷
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
PP平座金 八幡ねじPP平座金八幡ねじ
2,398税込2,638
1パック(50個)
翌々日出荷
内径は軽量で耐薬品性に優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PP種類平座金厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
PVDF平座金 八幡ねじPVDF平座金八幡ねじ
4,498税込4,948
1パック(50個)
翌々日出荷
耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 平座金 生地 (少量パック) 八幡ねじISO 平座金 生地 (少量パック)八幡ねじ
115税込127
1パック(12個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
155税込171
1パック(12個)
3日以内出荷
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
36,260税込39,886
1ケース(1500本)
6日以内出荷
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売八幡ねじ
16,610税込18,271
1ケース(2000本)ほか
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
ISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
22,060税込24,266
1ケース(2100本)ほか
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
18,030税込19,833
1ケース(12000本)ほか
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
20,430税込22,473
1ケース(2100本)ほか
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売 八幡ねじISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売八幡ねじ
68,240税込75,064
1ケース(15000本)ほか
6日以内出荷
一般的な丸ワッシャーです。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売八幡ねじ
16,700税込18,370
1ケース(1800本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
19,540税込21,494
1ケース(2100本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
20,840税込22,924
1ケース(2100本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売八幡ねじ
59,670税込65,637
1ケース(2500本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価黒色クロメートめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじJIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
17,640税込19,404
1ケース(2100本)
6日以内出荷
寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

17φ パイプ特集
おすすめ人気ランキング
ねじ・ボルト・釘