絞り込み
ねじの呼び
  • M3(8)
  • M4(9)
  • M5(10)
  • M6(7)
  • M8(6)
  • M10(6)
  • M12(45)
頭部形状
頭部形状
六角(15)
頭部形状
六角穴付き(20)
材質
  • ステンレスすべて(16)
  • SUS304(12)
  • SUS310S(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • PVDF(1)
  • 鉄すべて(32)
  • SCM435(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(21)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.75(47)
  • その他(1)
表面処理
  • 3価クロメート(16)
  • その他(1)
  • クロメート(1)
  • ドブメッキ(2)
  • ユニクロ(11)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・その他・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
  • 八幡ねじ
  • 大阪魂(1,364)
  • エスコ(73)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
  • TRUSCO(45)
  • 由良産商(39)
  • 日産ネジ(36)
  • サンコーテクノ(28)
  • 廣杉計器(25)
  • OHSATO(大里)(25)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24)
  • ユニカ(18)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(16)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
  • コノエ(13)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(13)
  • イマオコーポレーション(11)
  • ナベヤ(11)
  • エイ・ワイ・ファスナー(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(7)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(33)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「M12 50」の検索結果

関連キーワード
  • m12 50
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
240税込264
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
板付ナット 八幡ねじ板付ナット八幡ねじ(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(10個)
当日出荷
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用材質表面処理三価クロメート
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
2,075税込2,283
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ 八幡ねじステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ八幡ねじ
410税込451
1パック(2個)
当日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
550税込605
1パック(2本)
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ
950税込1,045
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
260税込286
1パック(2本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ
266税込293
1パック(2個)
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
260税込286
1パック(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)八幡ねじ
280税込308
1パック(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ 生地 (少量パック)八幡ねじ
300税込330
1パック(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ
367税込404
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ
367税込404
1パック(2本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
280税込308
1パック(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種別全ねじ表面処理溶融亜鉛メッキ頭部形状六角
六角ボルト 半ねじ 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
260税込286
1パック(2本)
翌々日出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ
550税込605
1パック(2本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ
634税込697
1パック(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 三価クロメート 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ 三価クロメート八幡ねじ
252税込277
1パック(2個)
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。種別全ねじ材質表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ステンレス 六角ボルト 全ねじ 八幡ねじステンレス 六角ボルト 全ねじ八幡ねじ
468税込515
1パック(2個)
翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
トリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじトリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック)八幡ねじ
360税込396
1パック(2本)
翌々日出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
267税込294
1パック(2本)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
400税込440
1パック(2本)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)八幡ねじ
1,250税込1,375
1パック(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 全ねじ 八幡ねじモーションタイト 12.9六角穴付ボルト 全ねじ八幡ねじ
1,798税込1,978
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。種別全ねじ材質/仕上SCN435/黒酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック)八幡ねじ
1,250税込1,375
1パック(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ
1,384税込1,522
1パック(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト 全ねじ 三価クロメート 八幡ねじ六角穴付ボルト 全ねじ 三価クロメート八幡ねじ
308税込339
1パック(2個)
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
300税込330
1パック(2本)
翌々日出荷から4日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっきを使用してください。種別半ねじ表面処理溶融亜鉛メッキ頭部形状六角
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック)八幡ねじ
400税込440
1パック(2本)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)八幡ねじ
834税込917
1パック(10本)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック)八幡ねじ
834税込917
1パック(10本)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角ボルト 半ねじ 八幡ねじステンレス 六角ボルト 半ねじ八幡ねじ
472税込519
1パック(2個)
翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。種別半ねじ材質SUS304相当頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ六角トリーマボルト P-2 (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
20,390税込22,429
1ケース(500個)
4日以内出荷
六角ボルト(全ねじ)にばね座金が組み込まれているセムスねじで、脱落せず作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(六角穴付きボルト)(ステンレス)八幡ねじ
4,698税込5,168
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)八幡ねじ
6,598税込7,258
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(ばね座金)(ステンレス)(大容量) 八幡ねじねじセット(ばね座金)(ステンレス)(大容量)八幡ねじ
2,898税込3,188
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。ばね座金のセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容ばね座金 3(500)、ばね座金 4(200)、ばね座金 5(150)、ばね座金 6(100)、ばね座金 8(100)、ばね座金 10(50)、ばね座金 12(50)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM3-M12RoHS指令(10物質対応)対応
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ)八幡ねじ
6,498税込7,148
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×6(10)、なべ小ねじ M4×8(10)、なべ小ねじ M4×10(10)、なべ小ねじ M4×12(10)、なべ小ねじ M4×14(10)、なべ小ねじ M5×8(10)、なべ小ねじ M5×10(10)、なべ小ねじ M5×12(10)、なべ小ねじ M5×14(10)、なべ小ねじ M6×10(10)、なべ小ねじ M6×12(10)、なべ小ねじ M6×14(10)、六角ナット M4(50)、ワッシャー 4×9×0.8(50)、ばね座金 4(50)、六角ナット M5(40)、ワッシャー 5×10×1.0(40)、ばね座金 5(40)、六角ナット M6(30)、ワッシャー 6×12.5×1.6(30)、ばね座金 6(30)材質規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM4-M6
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック)八幡ねじ
267税込294
1パック(2本)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
Screw,Stainless Steel+Pan Head Sems P-4 八幡ねじScrew,Stainless Steel+Pan Head Sems P-4八幡ねじ
979税込1,077
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様長さ = 12mmヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = SUSXM7仕上げ = プレーンJIS B1188. ステンレススチール及びフラットワッシャコンボ(P-4). ワッシャは旧JISに適合。小型 外径M3 6 mm、M4 8 mm、M5 10 mm
PVDF平座金 八幡ねじPVDF平座金八幡ねじ
8,898税込9,788
1パック(50個)
翌々日出荷
耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PVDF種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘