絞り込み
ねじの呼び
  • M4(7)
  • M4.5(10)
頭部形状
頭部形状
低頭(4)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • SUS410(1)
  • (13)
  • 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(13)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(1)
  • その他(2)
  • クロメート(1)
  • ニッケル(2)
  • ブロンズ(2)
  • ユニクロ(3)
3価クロメート・3価ブラック・その他・クロメート・ニッケル・ブロンズ・ユニクロ
ブランド
  • 八幡ねじ
  • 大阪魂(2,054)
  • エスコ(41)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • ウイング(19)
  • 若井産業(15)
  • TRUSCO(14)
  • 日産ネジ(13)
  • 大陽ステンレススプリング(12)
  • 冨士精密(11)
  • ボーセイ(11)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
  • 日本パワーファスニング(8)
  • ヤマヒロ(8)
  • OHSATO(大里)(8)
  • 三星産業貿易(7)
  • 姫野精工所(6)
  • 富士製作所(5)
  • 九飛勢螺(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「M4.5」の検索結果

関連キーワード
  • m4.5 ねじ
  • m4.5 ボルト
  • m4 50mm
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
+皿小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 三価黒亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ
190税込209
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
超低頭 木ねじ NI(中) 八幡ねじ超低頭 木ねじ NI(中)八幡ねじ(22件のレビュー)
249税込274特価
1パック(24本)ほか
当日出荷
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質表面処理ニッケルめっき
超低頭 木ねじ ブロンズ(中) 八幡ねじ超低頭 木ねじ ブロンズ(中)八幡ねじ(19件のレビュー)
259税込285特価
1パック(24本)
当日出荷から翌々日出荷
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質表面処理ブロンズめっき
+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
140税込154
1パック(8本)
翌々日出荷から3日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチカットビス黒 八幡ねじマルチカットビス黒八幡ねじ(1件のレビュー)
960税込1,056
1セット(35本×2パック)
当日出荷から8日以内出荷
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。材質表面処理特殊めっき
ウッドハンガーW3/8 八幡ねじウッドハンガーW3/8八幡ねじ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10個)
当日出荷
用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定しますねじの呼びM4.5材質表面処理ユニクロメッキ全幅(mm)19使用荷重(kg)約250(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)38太さ(mm)4.5ねじ山種類ウィット
+皿小ねじ 生地(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 生地(少量パック)八幡ねじ
160税込176
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
コンパネビス 八幡ねじコンパネビス八幡ねじ
800税込880
1セット(8本×5パック)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質は鉄で、クロメートめっき。頭浮きがなく、コンパネ施工が、スムーズに出来ます。ドライバー2番。
用途硬いコンパネ、木材のふし、合板などに使用。材質表面処理クロメートめっき
マルチカットビスフレキ付 黒(小箱) 八幡ねじマルチカットビスフレキ付 黒(小箱)八幡ねじ
989税込1,088
1箱(120本)
当日出荷から4日以内出荷
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
用途堅い木に最適。材質頭部形状穴の形状十字穴表面処理めっき、焼き付け塗装
+皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック)八幡ねじ
220税込242
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売八幡ねじ
29,470税込32,417
1ケース(6500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
16,830税込18,513
1ケース(4000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
15,390税込16,929
1ケース(5000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (真鍮) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (真鍮) ケース販売八幡ねじ
33,330税込36,663
1ケース(4200個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
12,140税込13,354
1ケース(3000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/三価ブラック) ケース販売八幡ねじ
43,140税込47,454
1ケース(25000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
マルチカットビス 八幡ねじマルチカットビス八幡ねじ
717税込789
1セット(30本×3パック)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。材質表面処理ユニクロめっき
超低頭 木ねじ ブロンズ 八幡ねじ超低頭 木ねじ ブロンズ八幡ねじ
850税込935
1セット(10本×5パック)
3日以内出荷
材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途主に装飾用として使用。材質表面処理ブロンズめっき頭部形状超低頭
ステンウッドハンガーW3/8 八幡ねじステンウッドハンガーW3/8八幡ねじ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10個)
当日出荷
用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定しますねじの呼びM4.5材質(ねじ部)SUS410全幅(mm)19使用荷重(kg)約250(最大引抜強度)ねじ長さ(mm)38太さ(mm)4.5ねじ山種類ウィット
超低頭 木ねじ ニッケル 八幡ねじ超低頭 木ねじ ニッケル八幡ねじ
850税込935
1セット(10本×5パック)
3日以内出荷
材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途主に装飾用として使用。材質表面処理ニッケルめっき頭部形状超低頭RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘