絞り込み
ねじの呼び
  • 3/8(4)
  • M3(1)
  • M5(1)
  • M10(19)
  • M12(1)
頭部形状
頭部形状
六角(6)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(20)
  • SS400(1)
  • SWCH(7)
  • SWCH10R(1)
  • SWRM(4)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 1.25(2)
  • 1.5(20)
  • 1.58(16山)(2)
  • 1.75(2)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ホワイト(1)
  • ユニクロ(2)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • 大阪魂(1,410)
  • 廣杉計器(86)
  • 八幡ねじ(84)
  • 日産ネジ(52)
  • OHSATO(大里)(33)
  • エスコ(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
  • ラクテム(14)
  • MAC8(マックエイト)(10)
  • 由良産商(10)
  • コノエ(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • RMSレアメタルスクリュー(7)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(5)
  • 互省製作所(5)
  • 九飛勢螺(4)
  • 冨士精密(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(29)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「17mm HEX」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジナット ステンレス TRUSCOフランジナット ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(8個)ほか
当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)TRUSCO
699税込769
1パック(55個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ) TRUSCO座金組込ボルト (三価クロメート・トリーマータイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1パック(5個)ほか
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白)種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価クロメート頭部形状六角トリーマ組込強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
689税込758
1パック(16個)
当日出荷
ナット3種両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
六角ナット(1種・三価クロメート) TRUSCO六角ナット(1種・三価クロメート)TRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1パック(14個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)仕様ナット1種規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ)TRUSCO
899税込989
1パック(5本)ほか
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角
六角ボルト三価白 TRUSCO六角ボルト三価白TRUSCO
669税込736
1パック(5個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7本)ほか
当日出荷
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)ねじの種類六角ボルト頭部形状六角強度区分A2-70
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
899税込989
1パック(8本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(18個)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO高ナット(長ナット) ユニクロムメッキTRUSCO
999税込1,099
1パック(6個)ほか
当日出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
749税込824
1パック(20個)ほか
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角ナット1種 真鍮ニッケル TRUSCO六角ナット1種 真鍮ニッケルTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷
材質/仕上真鍮/ニッケル仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書規格1種ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO六角ナット1種 ユニクロム 少量パックTRUSCO
369税込406
1袋(10個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
六角ナットハードロックナット(リム付・ステンレス) TRUSCO六角ナットハードロックナット(リム付・ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(3個)
当日出荷
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所材質ステンレス(SUS304相当)
六角ナット(1種・スチール) TRUSCO六角ナット(1種・スチール)TRUSCO
579税込637
1パック(30個)
当日出荷から翌々日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
テーパープラグ(スチール) TRUSCOテーパープラグ(スチール)TRUSCO
659税込725
1パック(1個)
当日出荷
配管用止め栓です。
用途一般油圧機器。材質冷間圧造用炭素鋼線材(SWCH)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット ハードロックナットスチール・溶融亜鉛メッキ仕上げ TRUSCO六角ナット ハードロックナットスチール・溶融亜鉛メッキ仕上げTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(8個)
当日出荷
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
六角ナット三種  三価白 TRUSCO六角ナット三種 三価白TRUSCO
609税込670
1パック(15個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)規格3種表面処理三価白強度区分4T
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)TRUSCO
659税込725
1パック(50個)
当日出荷
ナット3種両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格3種
高ナット(長ナット) ステンレス TRUSCO高ナット(長ナット) ステンレスTRUSCO
2,198税込2,418
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌日出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット3種 ユニクロム 少量パック TRUSCO六角ナット3種 ユニクロム 少量パックTRUSCO
289税込318
1袋(10個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ナット3種強度区分4T
六角ナット(1種・ステンレス) TRUSCO六角ナット(1種・ステンレス)TRUSCO
649税込714
1パック(8個)
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。SUS316Lは海水や各種の腐食性の強い媒質に対して腐食耐性(耐粒界腐食性)を強化したものです。
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付六角ボルト(低頭タイプ) TRUSCOマグネット付六角ボルト(低頭タイプ)TRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。
用途治具などの脱着に。材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
フランジナット スチール・三価クロメート仕上げ TRUSCOフランジナット スチール・三価クロメート仕上げTRUSCO
609税込670
1パック(38個)
当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げ TRUSCO六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げTRUSCO
599税込659
1パック(49個)
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質軟鋼線材(SWCH10R相当)規格1種ナット表面処理ユニクロメッキ仕上げ強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
テーパープラグSP2 TRUSCOテーパープラグSP2TRUSCO
769税込846
1パック(2個)
当日出荷
管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。 レベルタイプのプラグです。 テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面とほぼ同一面になります。
材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
蝶ナット(ステンレス) TRUSCO蝶ナット(ステンレス)TRUSCO
21,980税込24,178
1パック(430個)
当日出荷から翌々日出荷
手で締め付けることのできるナットです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
テーパープラグSP3 TRUSCOテーパープラグSP3TRUSCO
769税込846
1パック(2個)
当日出荷
管用テーパーめねじにねじ込んでシールします。 浮き型タイプのプラグです。 テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面より高くなります。
材質/仕上スチール(SWCH材)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
ナイロンナット スチール・三価クロメート TRUSCOナイロンナット スチール・三価クロメートTRUSCO
559税込615
1パック(15個)
当日出荷
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。RoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット(スチール) TRUSCOフランジナット(スチール)TRUSCO
1,398税込1,538
1パック(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘