絞り込み
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M3(1)
  • M4(2)
  • M5(1)
  • M6(2)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(13)
  • M20(1)
頭部形状
頭部形状
六角(11)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
六角穴付き(3)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(18)
  • SCM435(8)
  • SPCC(1)
  • SS400(1)
  • SWCH(4)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.75(13)
  • 2.5(1)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ホワイト(1)
  • ユニクロ(3)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(1,035)
  • 八幡ねじ(41)
  • 由良産商(39)
  • 日産ネジ(35)
  • エスコ(30)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • イマオコーポレーション(14)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(11)
  • サンコーテクノ(9)
  • ナベヤ(8)
  • OHSATO(大里)(8)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(7)
  • コノエ(6)
  • ユニカ(6)
  • エイ・ワイ・ファスナー(6)
  • 姫野精工所(6)
  • RMSレアメタルスクリュー(5)
  • YFS(4)
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(13)
  • 以上(14)
  • 以上(14)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ねじ・ボルト・釘 :「m12 60」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(31個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,248税込1,373
1パック(6本)
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)TRUSCO(2件のレビュー)
739税込813
1パック(60個)
当日出荷
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ TRUSCO六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじTRUSCO(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(8個)
当日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
座金組込ボルト (アプセットタイプ) TRUSCO座金組込ボルト (アプセットタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
819税込901
1パック(60個)
当日出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
フランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用) TRUSCOフランジ用絶縁ボルトナットセット(10K用)TRUSCO(1件のレビュー)
719税込791
1セット
当日出荷
絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。 ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
用途異種金属の接続用。セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRPワッシャー厚さ(mm)3
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
799税込879
1パック(4本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(9個)
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)種別全ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ステンレス 半ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ステンレス 半ねじTRUSCO
749税込824
1パック(3本)
当日出荷
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
規格JIS B1176規格品寸法d(mm)M12強度区分A2-70相当
六角ボルトユニクローム半ねじ TRUSCO六角ボルトユニクローム半ねじTRUSCO
799税込879
1パック(8本)
当日出荷から翌々日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が高くなっています。
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)強度区分4.8頭部形状六角種別半ねじ表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
SCオールアンカー TRUSCOSCオールアンカーTRUSCO(1件のレビュー)
2,378税込2,616
1パック(4本)
当日出荷
耐蝕性が要求される施工個所に最適なオールテンレス製品。施工完了が一目で分かり施工管理ができる。
用途コンクリート用。防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。適合材コンクリート
六角ナット三種  三価白 TRUSCO六角ナット三種 三価白TRUSCO
609税込670
1パック(11個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)規格3種表面処理三価白強度区分4T
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)TRUSCO
2,198税込2,418
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上KNDS4強度区分14.9仕様ISO5855-1:MJねじ規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴
オールプラグボルト(六角ボルトタイプ) TRUSCOオールプラグボルト(六角ボルトタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
1,378税込1,516
1パック(2本)
当日出荷
ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。適合材コンクリート・ブロック
10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO10.9全ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(7本)
当日出荷から翌日出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 半ねじタイプ)TRUSCO
899税込989
1パック(3本)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角
六角ボルト三価白 TRUSCO六角ボルト三価白TRUSCO
669税込736
1パック(2個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ材質軟鋼線材(SWCH)タイプ全ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角JIS規格JIS B1180強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
六角ボルト全ねじ ドブ TRUSCO六角ボルト全ねじ ドブTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット(7本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。
種別全ねじ頭部形状六角強度区分4.82018年トラスコ掲載ページ2 0388
緩み防止六角穴付ボルト TRUSCO緩み防止六角穴付ボルトTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。
材質SCM435相当頭部形状六角穴付穴の形状六角強度区分12.92018年トラスコ掲載ページ2 0395
10.9半ねじ六角ボルト TRUSCO10.9半ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(8本)
当日出荷から翌々日出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別半ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0393
Uボルト TRUSCOUボルトTRUSCO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番208-1095セット内容楕円プレート、丸ワッシャー:2枚、六角ナット:2個付材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)332ねじ径M12寸法L1(mm)140寸法D(mm)12寸法L2(mm)52寸法P(mm)60寸法L3(mm)65アズワン品番64-8749-92使用荷重(kN)2.16
六角穴付きボルト ユニクロ 半ねじ TRUSCO六角穴付きボルト ユニクロ 半ねじTRUSCO
849税込934
1パック(6本)
当日出荷から翌々日出荷
全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の荷重が強くなっています。
規格JIS B1176規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ強度区分10.9
六角穴付ボルト三価クロメート 白 半ネジ TRUSCO六角穴付ボルト三価クロメート 白 半ネジTRUSCO
799税込879
1パック(2本)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法d(mm)M12強度区分10.9規格JIS B1176規格品頭部形状六角種別半ねじ表面処理三価クロメート仕上げ(白)
マグネット付調整ねじ TRUSCOマグネット付調整ねじTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘