絞り込み
材質
- 樹脂すべて(1)
- プラスチック(1)
- 鉄(1)
表面処理
- カラー(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(26,127)
- エスコ(3,626)
- TRUSCO(631)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(573)
- OHSATO(大里)(431)
- サンコーテクノ(426)
- 八幡ねじ(417)
- 若井産業(385)
- 廣杉計器(344)
- ヤマヒロ(321)
- 九飛勢螺(273)
- 日産ネジ(258)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
- 日本パワーファスニング(241)
- ダンドリビス(211)
- 冨士精密(180)
- ユニカ(170)
- ウイング(149)
- ハーフェレ(148)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ブラインドリベット PLタイプ
SK(新潟精機)(21件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(20本)当日出荷スリーブが花びら状に開きながら母材を引き込んで締結するので、 金属とベニヤ・皮・樹脂などの柔軟母材の締結に適しています。 また、花びら状に引き込むため、表面が平面でなくてもカシメられます。用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
アルミブラインドリベット
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(20本)当日出荷耐食性に優れたオールアルミ製 スリープ、シャフトともアルミ製のため、軽くて電食しません。用途母材と部材の締結に材質アルミニウム合金
ステンブラインドリベット
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(50本)ほか当日出荷ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。用途母材と部材の締結に材質ステンレス鋼
ブラインドリベット(オープンタイプ)
SK(新潟精機)¥599~税込¥659~1パック(60本)ほか当日出荷から翌々日出荷ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り用途母材と部材の締結に
カラーブラインドリベット
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(20本)当日出荷から翌々日出荷フランジの部分に着色を施しました。 カラーバリエーションの中から母材に近い色を選び、リベット箇所を目立たなくすることができます。用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
プラスチックプラグ
SK(新潟精機)¥539~税込¥593~1パック(40本)ほか当日出荷軽くて錆びません。ねじの深さに合わせてカットできます。 一目でわかるサイズ別カラー用途コンクリート、タイル・石材等への木ねじの取り付けに。材質プラスチック適合材コンクリート、タイル・石材
ブラインドリベット アソートセット 160本入
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷使用頻度の高い5サイズのリベット合計160本のセット。ボルト、ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。日本製(リベット、クリアケース)用途母材と部材の締結にセット内容リベット径2.4mm(フランジ長さ5.7mm)×20本、リベット径3.2mm(フランジ長さ6.5mm)×40本、リベット径3.2mm(フランジ長さ8.1mm)×40本、リベット径4.0mm(フランジ長さ8.9mm)×40本、リベット径4.8mm(フランジ長さ12.9mm)×20本材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/ハイカーボンスチール寸法(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:A2.4、B5.7、C4.7)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:A3.2、B6.5、C6.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:A3.2、B8.1、C6.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:A4.0、B8.9、C8.0)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:A4.8、B12.9、C9.5)/【下穴寸法】リベット径2.4(フランジ長さ5.7:2.5-2.6)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:3.3-3.4)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.3-3.4)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:4.1-4.2)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:4.9-5.0)本体質量(g)295本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×91×31締付可能厚(mm)リベット径2.4(フランジ長さ5.7:0.5-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ6.5:1.6-3.2)、リベット径3.2(フランジ長さ8.1:3.2-4.8)、リベット径4.0(フランジ長さ8.9:3.2-4.8)、リベット径4.8(フランジ長さ12.9:6.4-8.0)
ブラインドリベット CPタイプ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥699税込¥7691パック(20本)当日出荷から翌々日出荷締結部から水や空気が漏れず、完全密閉の締結が可能 スリーブが直接母材と接しないため、電食を防止します。用途母材と部材の締結に下穴径(Φmm)4.2~4.3寸法A(mm)4寸法B(mm)11.3寸法C(mm)6.4材質(キャップ)ナイロン6質量(1本)1g材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール
コンクリート用プラグセット
SK(新潟精機)¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です用途コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットにセット内容ドリルx1、木ねじx6、プラグx6材質プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金適合材コンクリート、タイル、石材
フレックスブラインドリベット
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1パック(70本)ほか当日出荷1種類のリベットで広範囲の板厚の締結に対応 マンドレルの抜け強度が強い用途母材と部材の締結に材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)スチール
ステンブラインドリベット シールドバルブ
SK(新潟精機)¥839税込¥9231パック(6本)当日出荷頭部が大きく変形(座屈)するため、高密着性でガタツキも抑制します。密封性、防水性に優れたシールドタイプの特性も併せ持つ特殊なリベットです。マンドレルには溝付きでスベリを防止します。オールステンレス製でサビにも強いです。用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】ステンレス【シャフト】ステンレス全長(mm)45.9下穴径(Φmm)4.1-4.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×45.9×8RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)6
ブラインドリベット GMタイプ
SK(新潟精機)¥599~税込¥659~1個(30本)ほか翌々日出荷メーカーリベッターのジョウがガッチリ掴める滑り止め溝付シャフトを採用しています。従来のリベットに比べ、力が伝わりやすいです。ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。信頼の日本製です。用途母材と部材の締結に材質スリーブ/アルミニウム合金、シャフト/スチール頭部丸頭胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
チタンブラインドリベット
SK(新潟精機)¥2,298税込¥2,5281パック(2本)翌々日出荷国産品チタン製ブラインドリベットです。高い耐食性があります。チタン製品の補修にも最適です。用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】純チタン【シャフト】純チタン下穴径(Φmm)3.3-3.4質量(g/本)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6.4×39.9×6.4サイズ(mm)【寸法図】A3.2 / B6.5 / C6.4RoHS指令(10物質対応)対応締付可能厚(mm)1.6-3.2入数(本)2
ブラインドリベット シールドタイプ
SK(新潟精機)¥419税込¥4611パック(20本)ほか翌々日出荷密封性、防水性に優れた金属製の袋形状型頭部です。樹脂製の頭部に比べ、耐熱、耐震性に優れています。頭部が袋形状のため、頭部落下が懸念される部位に最適です。用途母材と部材の締結に材質【スリーブ】アルミニウム【シャフト】炭素鋼下穴径(Φmm)4.1-4.2寸法A(mm)4頭径(Φmm)8胴部ストレートRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)20
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)