カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M2(2,309)
- M2.3(697)
- M2.5(1,031)
- M2.6(1,952)
- M3(7,425)
- M3.5(1,527)
- M4(10,857)
- M5(8,487)
- M6(8,498)
- M8(6,829)
- M10(5,408)
- M12(4,641)
- M14(1,478)
- M16(2,884)
- M18(874)
- M20(2,023)
- M22(973)
- M24(1,184)
- M30(685)
- W3/8(684)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角アプセット(377)

六角穴付き(741)

六角穴付きフランジ(26)

六角穴付き皿(139)

四角(30)

平(83)

根角ボルト(38)

極低頭(101)

皿(2,096)

超極低頭(34)
材質
- アルミ(217)
- ステンレスすべて(7,090)
- SUS303(105)
- SUS304(4,188)
- SUS310S(218)
- SUS316L(189)
- SUS410(269)
- SUSXM7(180)
- チタン(191)
- 亜鉛合金ダイカスト(117)
- 樹脂すべて(1,673)
- ABS(233)
- PEEK(107)
- ジュラコン(R)(160)
- ナイロン(211)
- ポリカーボネート(PC)(107)
- 鉄すべて(13,079)
- S45C(715)
- SCM435(678)
- 黄銅(真鍮)(1,018)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(198)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

三角穴(1)

六角穴(1,431)

十字穴(4,505)

四角穴(22)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1,099)
- 0.45(56山)(1,118)
- 0.5(4,021)
- 0.7(36山)(5,068)
- 0.79(32山)(555)
- 0.8(4,480)
- 0.9(28山)(576)
- 1(5,061)
- 1.05(24山)(1,290)
- 1.25(4,861)
- 1.27(20山)(791)
- 1.41(18山)(1,492)
- 1.5(3,645)
- 1.58(16山)(1,677)
- 1.75(2,171)
- 1.81(14山)(576)
- 2(1,676)
- 2.11(12山)(671)
- 2.5(1,102)
- 3(699)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(522)
- 3価ブラック(873)
- 3価ホワイト(1,985)
- 3価ユニクロ(324)
- その他(271)
- カラー(364)
- クロメート(1,729)
- クローム(560)
- ダクロタイズド(167)
- ドブメッキ(306)
- ニッケル(1,325)
- ノンクローム(343)
- パシペート(195)
- パーカー(163)
- ユニクロ(1,742)
- 生地/未処理(2,088)
- 茶ブロンズ(424)
- 黒亜鉛(643)
- 黒染め(567)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(218)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(244)
- OHSATO(大里)(431)
- TRUSCO(631)
- ウイング(151)
- エスコ(3,620)
- サンコーテクノ(425)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(574)
- ダンドリビス(217)
- ハーフェレ(148)
- ヤマヒロ(321)
- ユニカ(171)
- 九飛勢螺(274)
- 八幡ねじ(419)
- 冨士精密(180)
- 大阪魂(26,115)
- 廣杉計器(1,144)
- 日本パワーファスニング(246)
- 日産ネジ(258)
- 若井産業(385)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・ウイング・エスコ・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ダンドリビス・ハーフェレ・ヤマヒロ・ユニカ・九飛勢螺・八幡ねじ・冨士精密・大阪魂・廣杉計器・日本パワーファスニング・日産ネジ・若井産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
11ページ目: ねじ・ボルト・釘

シーティーアンカー用ハンドホルダー
サンコーテクノ(7件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から4日以内出荷シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入、シーティーアンカー施工用
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥479~税込¥527~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(18件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(200本)ほか当日出荷オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。材質ステンレスSUS XM7
四角パイプインサート
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(10個)ほか当日出荷パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
木工細ビス 箱入
ウイング(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(500本)ほか当日出荷木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
六角穴付止めねじ 平先細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(12件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
ステンレス 寸切ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)¥199~税込¥219~1本ほか当日出荷から3日以内出荷上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
木が割れにくいビス プレミアムBK
OHSATO(大里)(7件のレビュー)¥549税込¥6041パック(110本)ほか当日出荷下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。表面処理黒亜鉛メッキ
エビナットECOパック スティール ・ラージフランジ (NSD-MP)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(35個)ほか当日出荷エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)
大阪魂(22件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(20個)ほか当日出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
MIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ)
コノエ(7件のレビュー)¥569税込¥6261パック(15個)ほか当日出荷ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(200本)ほか当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜
八幡ねじ(1件のレビュー)¥150~税込¥165~1パック(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ケミカルアンカーRタイプ(標準型)
日本デコラックス(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(5本)ほか当日出荷埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット材質変性ビニルエステル樹脂硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)



















































![ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283747-250806-02.jpg)