カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M2(2,360)
- M2.3(700)
- M2.5(1,059)
- M2.6(1,975)
- M3(7,658)
- M3.5(1,546)
- M4(11,128)
- M5(8,773)
- M6(8,799)
- M8(7,052)
- M10(5,586)
- M12(4,807)
- M14(1,521)
- M16(2,979)
- M18(900)
- M20(2,090)
- M22(997)
- M24(1,223)
- M30(708)
- W3/8(693)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角アプセット(377)

六角穴付き(826)

六角穴付きフランジ(26)

六角穴付き皿(142)

四角(30)

平(84)

根角ボルト(38)

極低頭(110)

皿(2,151)

超極低頭(38)
材質
- アルミ(239)
- ステンレスすべて(7,887)
- SUS304(4,753)
- SUS310S(220)
- SUS316L(196)
- SUS410(294)
- SUSXM7(269)
- チタン(237)
- 樹脂すべて(2,032)
- ABS(239)
- PEEK(128)
- ジュラコン(R)(161)
- ナイロン(300)
- ポリカーボネート(PC)(139)
- 塩ビ(PVC)(163)
- 鉄すべて(13,994)
- S45C(758)
- SCM435(740)
- SWCH(135)
- 黄銅(真鍮)(1,045)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(203)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

三角穴(2)

六角穴(1,502)

十字穴(4,537)

四角穴(24)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1,148)
- 0.45(56山)(1,161)
- 0.5(4,179)
- 0.7(36山)(5,234)
- 0.79(32山)(571)
- 0.8(4,639)
- 0.9(28山)(581)
- 1(5,261)
- 1.05(24山)(1,294)
- 1.25(5,025)
- 1.27(20山)(797)
- 1.41(18山)(1,500)
- 1.5(3,790)
- 1.58(16山)(1,686)
- 1.75(2,290)
- 1.81(14山)(578)
- 2(1,744)
- 2.11(12山)(673)
- 2.5(1,147)
- 3(725)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(537)
- 3価ブラック(886)
- 3価ホワイト(2,005)
- 3価ユニクロ(373)
- その他(294)
- カラー(383)
- クロメート(1,738)
- クローム(565)
- ダクロタイズド(167)
- ドブメッキ(306)
- ニッケル(1,365)
- ノンクローム(343)
- パシペート(198)
- パーカー(163)
- ユニクロ(1,786)
- 生地/未処理(2,142)
- 茶ブロンズ(424)
- 黒亜鉛(646)
- 黒染め(571)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(287)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
- OHSATO(大里)(436)
- TRUSCO(632)
- WURTH ELEKTRONIK(415)
- イマオコーポレーション(167)
- エスコ(4,969)
- サンコーテクノ(438)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(581)
- ダンドリビス(217)
- ヤマヒロ(322)
- ユニカ(171)
- 九飛勢螺(274)
- 八幡ねじ(422)
- 冨士精密(180)
- 大阪魂(26,149)
- 廣杉計器(1,147)
- 日本パワーファスニング(251)
- 日産ネジ(260)
- 若井産業(759)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・WURTH ELEKTRONIK・イマオコーポレーション・エスコ・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ダンドリビス・ヤマヒロ・ユニカ・九飛勢螺・八幡ねじ・冨士精密・大阪魂・廣杉計器・日本パワーファスニング・日産ネジ・若井産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
26ページ目: ねじ・ボルト・釘

蝶ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(2個)ほか当日出荷圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。材質ステンレス(SUS304相当)
四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス)
大阪魂(4件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質ステンレス(SUS304J3)頭部形状四角ねじ山種類メートル並目
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
保護キャップ 丸 (100個入)
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)当日出荷から3日以内出荷各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)
大阪魂(1件のレビュー)¥96~税込¥106~1個ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキねじピッチ1.75ねじ長さ(mm)-寸法S(mm)19表面処理ユニクロメッキ寸法e(mm)21.9頭部形状六角寸法k(mm)8ねじの呼びM12ねじ山種類メートル並目
スプリングワッシャー(ステンレス)
大阪魂(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(15枚)ほか当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。インチサイズ材質ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
六角穴付テーパプラグ(沈みプラグB型) シール付 SUS304相当
日産ネジ¥209~税込¥230~1個当日出荷から6日以内出荷ねじ込んだ時、テーパプラグの端面が取付面とほぼ同一面となるように基準径が設定されています。 洩れ防止用のシールが付いていますので、購入後にシール等を付ける手間が省けます。材質SUS304相当耐熱温度(℃)150(シール)RoHS指令(10物質対応)対応
M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)
エスコ(3件のレビュー)¥220税込¥2421パック(30本)当日出荷エスコ品番EA949TF-308材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M3表面処理SSブラックメッキ頭部形状皿頭
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)
大阪魂(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(41個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理生地先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(9件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(250個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
SDSプラス アンカー打込アダプター
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷電動ハンマーに装着し各種アンカー等を打ち込む為のアダプターです。天井や壁面等、上向きや横向きのアンカー打ち込みに便利です。床下などハンマーを振り下ろすスペースがない場所での打ち込みにも便利です。凹部は対象物に添いやすい様、R形状になっています。用途溶接アンカーの打ち込み(ウェルドコブラ等)Φ10・Φ12。石切りアンカーの打ち込み。芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)の打ち込み。ビッグワン(BG)タイプアンカーの打ち込み。コンクリート釘の打ち込み。木造建築のドリフトピンの打ち込み(10Φ×140mm凹部16Φのみ対応)。その他、各種アンカー(パーキングブロックアンカー等)やアース棒等の打ち込み。適合土木工事・建築工事・電気工事・農業シャンクSDS-plus10適合メーカーマキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス
後付け/薄板用 家研アンカー
家研販売(13件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(5セット)当日出荷ドライバーで取付可。用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート材質SUS304奥行(mm)(框)12適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(50個)ほか当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(700個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
丸ワッシャー ISO小形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(7個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(24件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロ穴の形状六角穴
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)