カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M2(2,360)
- M2.3(700)
- M2.5(1,059)
- M2.6(1,975)
- M3(7,658)
- M3.5(1,546)
- M4(11,128)
- M5(8,773)
- M6(8,799)
- M8(7,052)
- M10(5,586)
- M12(4,807)
- M14(1,521)
- M16(2,979)
- M18(900)
- M20(2,090)
- M22(997)
- M24(1,223)
- M30(708)
- W3/8(693)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角アプセット(377)

六角穴付き(826)

六角穴付きフランジ(26)

六角穴付き皿(142)

四角(30)

平(84)

根角ボルト(38)

極低頭(110)

皿(2,151)

超極低頭(38)
材質
- アルミ(239)
- ステンレスすべて(7,887)
- SUS304(4,753)
- SUS310S(220)
- SUS316L(196)
- SUS410(294)
- SUSXM7(269)
- チタン(237)
- 樹脂すべて(2,032)
- ABS(239)
- PEEK(128)
- ジュラコン(R)(161)
- ナイロン(300)
- ポリカーボネート(PC)(139)
- 塩ビ(PVC)(163)
- 鉄すべて(13,994)
- S45C(758)
- SCM435(740)
- SWCH(135)
- 黄銅(真鍮)(1,045)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(203)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

三角穴(2)

六角穴(1,502)

十字穴(4,537)

四角穴(24)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1,148)
- 0.45(56山)(1,161)
- 0.5(4,179)
- 0.7(36山)(5,234)
- 0.79(32山)(571)
- 0.8(4,639)
- 0.9(28山)(581)
- 1(5,261)
- 1.05(24山)(1,294)
- 1.25(5,025)
- 1.27(20山)(797)
- 1.41(18山)(1,500)
- 1.5(3,790)
- 1.58(16山)(1,686)
- 1.75(2,290)
- 1.81(14山)(578)
- 2(1,744)
- 2.11(12山)(673)
- 2.5(1,147)
- 3(725)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(537)
- 3価ブラック(886)
- 3価ホワイト(2,005)
- 3価ユニクロ(373)
- その他(294)
- カラー(383)
- クロメート(1,738)
- クローム(565)
- ダクロタイズド(167)
- ドブメッキ(306)
- ニッケル(1,365)
- ノンクローム(343)
- パシペート(198)
- パーカー(163)
- ユニクロ(1,786)
- 生地/未処理(2,142)
- 茶ブロンズ(424)
- 黒亜鉛(646)
- 黒染め(571)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(287)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パシペート・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
- OHSATO(大里)(436)
- TRUSCO(632)
- WURTH ELEKTRONIK(415)
- イマオコーポレーション(167)
- エスコ(4,969)
- サンコーテクノ(438)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(581)
- ダンドリビス(217)
- ヤマヒロ(322)
- ユニカ(171)
- 九飛勢螺(274)
- 八幡ねじ(422)
- 冨士精密(180)
- 大阪魂(26,149)
- 廣杉計器(1,147)
- 日本パワーファスニング(251)
- 日産ネジ(260)
- 若井産業(759)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・WURTH ELEKTRONIK・イマオコーポレーション・エスコ・サンコーテクノ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ダンドリビス・ヤマヒロ・ユニカ・九飛勢螺・八幡ねじ・冨士精密・大阪魂・廣杉計器・日本パワーファスニング・日産ネジ・若井産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
31ページ目: ねじ・ボルト・釘

プラネジ 白 50個パック
メイワパーツ(1件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(50個)当日出荷ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。材質PE色白頭径(Φmm)15適合穴径(Φmm)7
石こうボード用 らくらくボードアンカー 下穴不要
若井産業(1件のレビュー)¥349税込¥3841パック(2本)当日出荷本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。用途石膏ボード用
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(3本)ほか当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(5件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロン66色半透明ねじ径M3用熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
カベロックサラ(パック品)
若井産業(9件のレビュー)¥689税込¥7581パック(13本)当日出荷下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212取付ねじ径(Φmm)4.0
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥64~税込¥70~1パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
蝶ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1袋(10個)ほか当日出荷羽が付いていて手で回すことができるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
ステンレス ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ¥3,398~税込¥3,738~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)
TRUSCO¥449税込¥4941パック(60本)ほか当日出荷ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1パック(60本)ほか当日出荷SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭スチールキャップボルト
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1パック(9本)ほか当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分5.8程度(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(30本)ほか当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
六角ボルト 左ねじ(鉄/三価クロメート)パック品
大阪魂(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(6個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
フランジボルト 2種(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(29件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・ボタンTRX小ねじ (ステンレス)
サイマコーポレーション(11件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から3日以内出荷頭部形状ボタン穴の形状ピン・ボタンTRX
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
コーススレッドビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,198税込¥2,4181箱(385本)ほか当日出荷木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます用途木工専用材質鉄表面処理ユニクローム
ユニクロ 木ネジ 皿頭(小容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(14本)ほか当日出荷から3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
ステン(+)スリムヘッド小ねじ
コノエ¥32~税込¥35~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。 頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。 軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
ステンレス細ビス プラケース入
ウイング(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(70本)ほか当日出荷強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.4ねじ径M2表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)4
ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)
若井産業(7件のレビュー)¥499税込¥5491パック(12本)ほか当日出荷プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質ステンレス下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックプラグ外径(Φmm)6
『ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります
- ねじ・ボルト・釘
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)






















































![ナベ タッピングビス[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03685071-130313-02.jpg)