カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ワッシャー・スペーサー(2)
        • ねじ(2)
        • プラグ・止め輪・ピン(2)
絞り込み
ねじの呼び
頭部形状
取付穴形状
表面処理
その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「RS-30」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルリテイニング FRS 大阪魂スパイラルリテイニング FRS大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ニュー雨樋ビス 若井産業ニュー雨樋ビス若井産業(1件のレビュー)
799税込879
1パック(100本)
当日出荷から翌々日出荷
雨樋受け金具+木下地 釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途木下地への雨どい金具の取り付けねじの呼びM3.6呼び径(mm)3.6
SUS スパイラルリテイニング FRS 大阪魂SUS スパイラルリテイニング FRS大阪魂
39,480税込43,428
1袋(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
プリント板用スペーサー中空型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型MAC8(マックエイト)
23,980税込26,378
1袋(100個)
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー中空型 ステンレス MAC8(マックエイト)スペーサー中空型 ステンレスMAC8(マックエイト)
17,980税込19,778
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスクリュー サンコーテクノドリルスクリューサンコーテクノ
2,136税込2,350
1パック(30本)
4日以内出荷
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです
用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です十字穴番号No.2頭部形状サラ頭適合母材鋼板穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘