絞り込み
差込角(mm[inch])
エコロジープロダクト
「二面幅(mm)」から絞り込む

アルミホイール用薄口ソケット
エーモン(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷超薄口設計により、様々なホイール形状に対応。キズ防止カバーがアルミホイールのキズ付きを防ぐ。差込角12.7mmでトルクレンチやクロスレンチなど幅広い工具にも対応仕様21mm幅のクロスレンチ/電動インパクトレンチ対応差込角(mm)12.7
ホイールナット専用ソケット
KTC(12件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷全長100mmでホイールに合せた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。 22Hはトヨタランドクルーザー100系、ホンダレジェンド(KB1)用です。質量(g)200寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)22差込角(sq.)12.7
12.7sq.アルミホイール用ソケット
KTC(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。質量(g)140寸法L(mm)60寸法D2(mm)21寸法l(mm)15差込角(sq.)12.7
ホイールナット専用ロングソケット
KTC(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷RV車に最適なロングサイズです。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。寸法L(mm)180寸法D2(Φmm)24差込角(sq.)12.7
アルミホイールソケット 薄型
KTC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷大切なホイールに、薄肉タイプのゴムクッション付きで安心です。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。差込角側には、同じサイズの六角が成形されている為、アダプタとしても使用できます。KTC独自のNパワーフィット形状採用でボルト・ナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。用途自動車のアルミホイールの脱着用ソケット。仕様ゴムクッション付き・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼タイプ薄肉差込角(sq.)12.7
12.7sqアルミホイール用ソケット(6角)
FPC(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷から7日以内出荷全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。用途アルミホイール用ソケット(6角)です。寸法D2(mm)24
12.7sqスリムパラボラショートソケットセット
FPC¥4,198~税込¥4,618~1セット7日以内出荷六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適ですハンドルソケットレール
12.7sqアルミホイール用ソケット(6角)セット
FPC¥12,980税込¥14,2781セット7日以内出荷全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。用途アルミホイール用ソケット(6角)4種セットです。セット内容4ST-H17・19・21・22質量(g)1199
12.7sqアルミホイール用ソケット(12角)セット
FPC¥12,980税込¥14,2781セット7日以内出荷全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。口径が12角ですからボルトとのはめ合わせが素早くできます。レンチの角度調整が細かく行えますから安定した作業が可能です。用途アルミホイール用ソケット(12角)4種セットです。セット内容4ST-D17・19・21・22質量(g)1180
12.7sqアルミホイール用ソケット(12角)
FPC¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から8日以内出荷全長をたっぷり取ってありますので、フェンダーに干渉せず、トルクレンチなどで便利に使えます。FPCオリジナルのパラボラ形状とゴムクッションで飾りナットの傷付きを防ぎます。口径が12角ですからボルトとのはめ合わせが素早くできます。レンチの角度調整が細かく行えますから安定した作業が可能です。用途アルミホイール用ソケット(12角)です。寸法D2(mm)24
12.7sqフォームタイソケット
FPC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷用途フォームタイ用ソケットです。質量(g)170全長L(mm)70寸法S(mm)10寸法D(mm)25寸法l1(mm)10寸法l2(mm)40
9.5sqスリムパラボラソケットセット
FPC¥3,998~税込¥4,398~1セット6日以内出荷から7日以内出荷六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です。用途手動用ソケットレンチ用スリムパラボラソケットセットです。ハンドルソケットレール
ホイールマスターレンチ用ソケット
Meltec(大自工業)¥599税込¥6591個4日以内出荷ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチ用ソケットです。用途保安用品材質クロームバナジウム銅
ホイールナット専用インパクトソケット
S.E.K.(スエカゲツール)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷一目でサイズが識別できるように色分けしています。薄肉タイプのアルミホイール専用ソケットです。用途自動車のホイール交換作業に。材質クロームモリブデン鋼全長(mm)100差込角(mm)12.7有効長(mm)28.5