絞り込み
光色
- 電球色(2)
灯数
- 2
- 1(4)
- 3(11)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(10)
- 8(2)
- 9(1)
- 18(1)
器具・セット
- セット品(2)
色温度(K)
- 3000未満(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
演色指数(Ra)
- 80~90未満(2)
80~90未満
定格光束(Lm)
- 1000未満(2)
1000未満
ブランド
- コイズミ照明(2)
コイズミ照明
「適用畳数」から絞り込む

シャンデリア
コイズミ照明¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷シンプルなフォルムで、コーディネート性の高いシャンデリアシリーズです。材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)ランプLDA5(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92.8光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
イルム
コイズミ照明¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)幅(mm)375質量(kg)1.3高さ(mm)370消費電力(W)8ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-49明るさ白熱球40W×2灯相当灯数2出幅(mm)210演色指数(Ra)80定格光束(Lm)800