カテゴリ
絞り込み
サイズ
色
ブランド
- モノタロウ(30)
- エスコ(167)
- TRUSCO(97)
- RS PRO(90)
- アゼアス(69)
- アズワン(60)
- Asahicho(旭蝶繊維)(58)
- FUKUTOKU(福徳産業)(45)
- 日光物産(NIKKO)(42)
- 柏田製作所(41)
- コーコス信岡(36)
- ヤマショウ(35)
- 原田産業(32)
- おたふく手袋(30)
- ハスクバーナ(28)
- 重松製作所(27)
- 鈴木産業(26)
- 3M(スリーエム)(25)
- ミドリ安全(23)
- 村上被服(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ
TORAY(東レ)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181着当日出荷通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など種別つなぎ材質ポリプロピレン規格JIS規格機能通気性、粉体防護JIS規格JIS T 8115:2015タイプ5適合品通気性96cm3/cm2/s耐摩耗性Class1耐突刺し性Class1透湿度(g/m2・h)400引裂強度Class3
脚絆メッシュキャハン
富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)¥899税込¥9891双当日出荷メッシュタイプで通気性が良いです。マジックタイプで微調整が可能です。用途ズボンの裾の巻き込み防止に。材質ビニール加工メッシュ厚さ(mm)0.8色ブラック
Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式
日光物産(NIKKO)(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。特性防炎
防護服 Pro Tool P1430 上着/ジャンパー
日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)¥569税込¥6261着当日出荷SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等仕様右前ポケット付、前ファスナー開、ウエストサイド部・袖口ゴム入り、フード部ロープ紐性能帯電防止加工種別ジャケット/ジャンパー材質スパンボンド不織布、メルトブロー色ホワイト機能粉体防護、静電気防護
センシア 透湿アームカバー
WAKO(和光商事)(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷透湿防水素材を採用しています。ムレにくく、かつ防水機能の優れたアームカバーです。材質ポリエステルサイズフリー全長(cm)40特性透湿、防水
タイベック(R) 3581 ズボン(裾ゴム)
アゼアス(7件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様ウエストゴム入/裾口ゴム入/縫い目は内縫い種別パンツ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
防水腕カバー A-300
カジメイク(10件のレビュー)¥669~税込¥736~1双当日出荷PVCラミネート+シームテープ処理 はっ水加工 防水加工用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。サイズフリー特性はっ水加工・防水加工
不織布ヤッケ
Laccu¥619~税込¥681~1着当日出荷ペンキ作業・お掃除・軽作業などに 衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード。 軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ファスナー・手首部分に絞り付きで着用簡単。ポケット付で不織布着用作業中の小物収納の悩みを解決! 衛生的な使い捨てタイプ。種別ヤッケ材質ポリプロピレン不織布色白機能通気性
耐切創腕カバー Fレベル(ロング)
富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991双当日出荷刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。腕部廻りは約28cmとなっていますが、面ファスナー(マジックテープ)で微調整することができます。用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。色杢グレー規格EN388:2016長さ(cm)42ゲージ数13素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル耐摩耗性3耐切創性【EN ISO】F耐突刺し性×耐引裂き性4特性耐切創手首周り(cm)19腕幅(cm)28
防護服(ブーツカバー)
日本緑十字社¥229税込¥2521足当日出荷0.5μmの粉塵を99.4%捕集。信頼の三層構造防護服。 アスベスト等の危険物処理作業から一般廃棄物処理作業まで、あらゆる環境下で確かなバリア力を発揮する防護服。体にしっかりフィットするデザインで快適性と作業性を向上します。トラスコ品番815-1814材質高機能不織布(ポリプロピレン)サイズフリーサイズ区分使い捨て質量(g)38タイプブーツカバー
使い捨て静電気防止靴カバー
ブロードウォッチ¥899~税込¥989~1セット(50枚)ほか当日出荷蒸れにくい不織布の使い捨てシューズカバー。工場・介護・看護・見学などに靴の上から履ける。吐き口がゴムになっているので履きやすく脱げにくい用途男女兼用フリーサイズ。丈夫な不織布で破れにくい色ブルーサイズフリー材質(本体)ポリプロピレン長さ(cm)約39高さ(cm)約15特性静電気防止
不織布つなぎ服(防塵タイプ)
グローブマニア(川西工業)¥2,998税込¥3,2981セット(5着)当日出荷非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。用途塗装業・粉塵作業・清掃作業種別つなぎ材質ポリプロピレン色ホワイトタイプ防じんタイプ機能粉体防護
防水透湿足カバーロング
勝星産業(11件のレビュー)¥899税込¥9891足当日出荷防水加工で足元をガード。 透湿生地なので着用中のムレを軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 センタータック付で着用中のズレを軽減。 強力な足掛けゴム付き用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等仕様反射材付材質ナイロンサイズフリー質量(g)55全長(cm)約51RoHS指令(10物質対応)対応足首周り(cm)約11.5足まわり(cm)約12(タック部11.5)
不織布白衣(マジックタイプ)
アイテックス(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(50着)当日出荷不織布製のディスポ白衣です。 マジックテープ付で着脱が容易です。用途研究作業・汚れ作業、工場・施設などの見学者用として仕様マジックテープタイプ材質ポリプロピレン色白タイプ使い捨てタイプ
耐切創冷感アームカバー
日本緑十字社¥1,198~税込¥1,318~1双当日出荷高強度ポリエチレンを使用しており、切創機能に優れます。接触冷感素材を採用しており、装着時にひんやりとした感触があり、暑い現場でも快適に使用できます。JIS試験で実証されたUVカット率99.5%で、日差しの強い屋外作業でも安心です。用途腕の切創防止用。作業時の安全・快適性向上用。材質ポリエチレン52%、ポリエステル22%、ポリウレタン1%、ゴム糸25%色ブラック混率(%)ポリエチレン52%、ポリエステル22%、ポリウレタン1%、ゴム糸25%耐切創性耐切創レベル4C特性UVカット99.5%(JIS試験)手首周り(cm)17上腕周り(cm)25
防護服 Pro Tool P1420 ズボン/パンツ
日光物産(NIKKO)¥599税込¥6591着当日出荷SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等仕様右腰後ポケット付、ウエストサイド部分ゴム入性能帯電防止加工種別パンツ材質スパンボンド不織布、メルトブロー色ホワイト機能粉体防護、静電気防護
マッスルサポート(涼) パワーアームカバー
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681組当日出荷アクティブシーンにこだわる人の快適アンダーウェアシリーズ。 機動性と快適性に優れ、また独自の涼感性素材により、夏の快適性をキープします。 夏の紫外線をシャットアウト。仕様男女兼用材質ナイロン80、ウレタン20生地クールアイス特性涼感
防炎腕カバー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981組(2個)当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)腕周り:400全長(mm)450サイズF特性防炎
AZ CLEAN シューズカバー(滑り止め付き)
アゼアス(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381袋(50足)当日出荷防水性・耐油性・耐滑性に優れたシューズカバーです。用途衛生用品区分使い捨て滑り止め効果あり
耐切創腕カバー(アームカバー) CR-301
シモン¥1,998税込¥2,1981双当日出荷耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。用途切創リスクのあるすべての現場材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックス色ブラックサイズL幅(cm)12全長(cm)40ゲージ数15素材調強化ポリエチレン耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性袖口幅(cm)9
竹糸くんアームカバー
三重化学工業(16件のレビュー)¥549税込¥6041双当日出荷ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。幅(mm)75全長(mm)200混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20紫外線カット98%以上生地竹糸(レーヨン)特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性洗濯方法手洗いOK
タイベック(R)ソフトウェアI型
旭・デュポン(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481着当日出荷乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨て製法フラッシュスパン機能粉体防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
ビニール腕カバー(厚手)
グローブマニア(川西工業)(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281ダース(12双)当日出荷低温でも硬くならない特殊配合のビニール素材を使用しております。タック仕上げ(手首部)で手首を優しくサポート。作業により区分けの出来るカラーバリエーション用途食品加工、水・油作業。材質塩化ビニール厚さ(mm)約0.14サイズフリー幅(cm)18全長(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用牛床革 腕カバー
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981双当日出荷国産革を使用。丈、幅ともゆったりととってあり、作業性に優れている。柔軟性に富み、耐久性に優れている。 裏ポケットつきです。用途溶接、鉄鋼、機械仕様肩掛け紐、布紐使用トラスコ品番253-8458材質牛革(国産革使用)厚さ(mm)1.4(±0.2)質量(g)335幅(cm)21耐熱温度(℃)(素材)80丈(cm)50職業別シーン溶接工
タイベック(R)保護服2010Bジャンバー
アゼアス(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181着当日出荷防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い種別ジャケット/ジャンパー色白区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットあり適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
溶接用牛革靴カバー
セーフラン安全用品¥2,298税込¥2,5281足当日出荷靴の上から着用できる牛革靴カバーです。面ファスナーでしっかり固定し足首周辺と靴を保護します。靴底固定用ゴム付きでズレにくく着脱も容易です。仕様面ファスナー着脱式材質牛革長さ(cm)約27
耐油ウレタン腕カバー
TOWA(東和コーポレーション)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷しなやかなポリウレタンとナイロンの2重構造の腕カバーです。天然ゴム、塩化ビニールなどの腕カバーに比べて耐油性に優れ、鉱物油、油類などによる硬化、軟化が少ない腕カバーです。袖口がゴムバンド付きなので、作業中の脱げ落ち、ずり落ちを防ぎます。食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。用途ブロイラー工場、食肉工場、食品加工などに。厚さ(mm)約0.6サイズフリー質量(g)50幅(cm)18.5機能耐油・防水性、伸縮性全長(cm)38材質(裏)ナイロン材質(表)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
杣 チェンソー防護用 軽量チャップス
WAKO(和光商事)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。仕様ポケット付き材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル色オレンジサイズ36(91cm)タイプバックル付きの前掛けタイプウエスト(cm)110
シューズカバー タイベック(R)
アゼアス(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(10足)当日出荷防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別シューズカバー材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨て
不織布つなぎ服 5000
カジメイク¥399税込¥4391着当日出荷軽くて動きやすく、通気性抜群です。着用感抜群で、服の汚れを防ぎます。便利なフードや内ポケットが付いてます。用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。種別つなぎ色白混率(%)ポリプロピレン100機能通気性
使い捨て不織布シューズカバー
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)¥1,698税込¥1,8681袋(100枚)当日出荷靴に付着した汚れやゴミなどの落下を防ぐ、使い捨てのシューズカバーです。衛生面に配慮したい介護施設、新築の建物や博物館など土足で汚したくない場所に適しています。用途介護施設、博物館、美術館、新築の家屋、作業現場などへの汚れ防止として材質ポリプロピレン色ブルーサイズフリー
腕カバー 耐切創 ショート
(5件のレビュー)¥349税込¥3841双当日出荷ショートタイプの耐切創腕カバーです。 ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に優れています。 (ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。材質ケブラー(R)サイズフリー幅(cm)約7.5(縮小時)全長(cm)約11ゲージ数7耐切創性EN388:2016カットレベル4/C特性耐切創販売区分業務用
皮製 マジック式足カバー
富士グローブ(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381足当日出荷牛皮の特性を生かし熱、火災、切傷から働く人の安全を強力に守ります材質牛皮タイプマジック式特性耐熱、耐炎、耐切傷
タイベック(R)3580 ズボン
アゼアス(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様ウエストゴム入/裾折り返し/縫い目は内縫い種別パンツ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)色白区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い




















































![感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具] 感染対策5種セット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03454758-260831-02.jpg)