絞り込み
ホース長さ(m)
- 1.2
- 0.49(1)
- 0.642(1)
- 0.65(1)
- 0.71(2)
- 1(4)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 3(1)
- 5(5)
- 7.5(2)
- 10(40)
- 15(25)
- 15.25(2)
- 20(48)
- 25(1)
- 30(29)
- 40(2)
- 41(1)
- 50(12)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- タカギ(5)
- アイリスオーヤマ(1)
カバー有無
- あり(1)
- なし(3)
巻取形式
- 手動(4)
キャスター有無
- なし(3)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1(4)
1.2
5(5)
10(40)
15(25)
15.25(2)
20(48)
30(29)
40(2)
50(12)
ホース長さ(m)をもっと見る

タカギ ホースリール BOXYツイスター
タカギ(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。用途一般家庭での屋外散水用。カバー部分が着脱可能でシンプルなデザインのホースを使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に材質ホース:塩化ビニール(PVC)防藻仕様、原料樹脂:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレスカバーあり色(ホース)スモークタイプカバータイプ使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ホースリール オーロラBASE
タカギ¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷カバーなし色(ホース)スモーク使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
ホースリール オーロラBASE PLUS
タカギ¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷カバーなし色(ホース)ブラウン使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
オーロラV50m(CG)
タカギ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷狭内径15mmのホース仕様により、普通ホースである内径12mmのホース仕様よりも流量たっぷり使用できるホースリールです。散水ノズルは流量調整可能で4水形ございます。用途一般家庭での屋外散水用。流量たっぷり水やりをされたい方に。広い範囲で水やりをされる方にトラスコ品番-幅(mm)390色ホース:チャコールグレー高さ(mm)410タイプオープン奥行(mm)421使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)50ホース長さ(m)(蛇口側)1.2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26まで巻取長さ(m)50最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
ホースリール オーロラWASH
タカギ¥8,798税込¥9,6781台当日出荷トラスコ品番724-6351色(ホース)スモーク使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)【蛇口側】1.2適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)15適合蛇口外径(Φmm)14~18
ハイパーリールAタイプ 20m
アイリスオーヤマ¥4,798税込¥5,2781台翌々日出荷【安定感抜群】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンを搭載した、シックなモノトーンカラーのハイパーリールです。水流は4パターンです(キリ・カクサン・シャワー・ジェット)。折畳み式ステップは大きく安定感があるので、巻き取り時の踏み込みも楽に行えます。蛇口口金・ワンタッチコネクターが付いています。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途屋外での散水などにホース長さ(m)1.2カバーなしキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×390×365収納時寸法(mm)240×385×365(ステップ収納時)ホース寸法(mm)内径12、外径17適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水用ホースリール
- 散水用ホースリール(ホース無し)
- ホースリール補修部品