絞り込み
ホース長さ(m)
  • 100
  • 0.49(1)
  • 0.642(1)
  • 0.65(1)
  • 0.71(2)
  • 1(6)
  • 1.2(11)
  • 1.5(5)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 5(5)
  • 7.5(2)
  • 10(40)
  • 15(27)
  • 15.25(2)
  • 20(52)
  • 25(2)
  • 30(30)
  • 40(2)
  • 50(15)
ブランド
  • 麻場(1)
  • 岡山農栄社(1)
巻取形式
  • 自動(1)
カバー有無
  • なし(1)
キャスター有無
  • あり(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースリールとは、散水用やかん水用のホースを巻き取るための資材です。巻き取り誘導タイプは、手を汚さずにホースをスムーズに巻き取ることができます。水まきから洗車まで多用途での使用が可能です。フルカバータイプは、直射日光や雨からホースを守り、傷みにくいことが特徴。コンパクトなタイプは、片手でレバー操作ができます。スチール製のホースリールは、丈夫でサビにくいことが特徴です。軽量ながら、水圧により3倍に伸び、使用後は水を抜くと収縮する魔法のようなホースもあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 灌水ホース自動巻取機(エンジン式) 岡山農栄社

    灌水ホース自動巻取機(エンジン式)

    岡山農栄社
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    灌水ホースの巻き取り作業が楽になります。 今まで重労働だった灌水ホースの巻き取り作業が 楽に素早くできます。 大型車輪付きなので機械の移動も楽です。 巻き取り操作はスロットルレバーの開閉だけなので 簡単です。
    仕様スロットルレバー:固定式カバーなし質量(kg)32.5(リール含まず)長さ(m)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体:1209×963×960キャスターありエンジン形式ホンダGX35(4サイクル)クラッチ遠心クラッチ適合ホーススミレイン(R)40:100m、スミサンスイ(R):100m(専用リール、ボビン必要)、キリコ(R):100m(専用リール必要)巻取形式自動
  • アルミホース巻取機マキ太郎DR-100 麻場

    アルミホース巻取機マキ太郎DR-100

    麻場
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    フレームはアルミ製、ボルトはステンレスのため農薬などによる腐食にも強く頑丈です。
    質量(kg)5.4本体寸法(mm)413×561ホース長さ(m)100ホース継手G1/4適合ホース径(Φmm)8.5
ホースリール