絞り込み
ホース長さ(m)
  • 2
  • 0.49(1)
  • 0.642(1)
  • 0.65(1)
  • 0.71(2)
  • 1(6)
  • 1.2(11)
  • 1.5(5)
  • 3(3)
  • 5(5)
  • 7.5(2)
  • 10(40)
  • 15(27)
  • 15.25(2)
  • 20(52)
  • 25(2)
  • 30(29)
  • 40(3)
  • 50(15)
  • 100(2)
ブランド
  • CEJN(セイン)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エスコ(1)
巻取形式
  • 手動(1)
カバー有無
  • なし(1)
キャスター有無
  • なし(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースリールとは、散水用やかん水用のホースを巻き取るための資材です。巻き取り誘導タイプは、手を汚さずにホースをスムーズに巻き取ることができます。水まきから洗車まで多用途での使用が可能です。フルカバータイプは、直射日光や雨からホースを守り、傷みにくいことが特徴。コンパクトなタイプは、片手でレバー操作ができます。スチール製のホースリールは、丈夫でサビにくいことが特徴です。軽量ながら、水圧により3倍に伸び、使用後は水を抜くと収縮する魔法のようなホースもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐圧糸入りカットホース アイリスオーヤマ

    耐圧糸入りカットホース

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    519税込571
    1巻(2m)
    当日出荷から翌々日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)ホース寸法(mm)内径15、外径20
  • 散水ホースリール エスコ

    散水ホースリール

    エスコ
    20,800税込22,880
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    パワフルボディの本格派。スチール製ホースリール。巻き取りやすいホースガイド付。耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース。扱いやすい細径(外径Φ20×内径Φ15)で操作性が向上。ホース内面の藻の発生を抑えます。散水口は自在散布レバーノズル付き(スプレーパターン2種:ストレート/拡散)。二重Oリング方式の完全水漏れ防止設計。
    仕様一次側接続形状:ワンタッチニップル付付属品ハンドル×1個、レバーノズル×1個、ノズルコネクタ×2個、ホースバンド×1個、ホースガイド×1個、ホースガイド取付用ネジ類×1SET材質スチール製カバーなし最高使用圧力(MPa)0.4キャスターなしホース寸法(内径×外径)(mm)15×20パターン2種(ストレート・拡散)巻取形式手動
  • ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” フィーダーホース

    CEJN(セイン)
    11,980税込13,178
    1個
    34日以内出荷
    食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
    用途シリーズ917ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2461材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)2適合ホース外径(Φmm)27適合ホース内径(Φmm)19
  • ”シリーズ913” フィーダーホース CEJN(セイン)

    ”シリーズ913” フィーダーホース

    CEJN(セイン)
    6,998税込7,698
    1個
    34日以内出荷
    食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
    用途シリーズ914ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。トラスコ品番683-2450材質PVC最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2ホース長さ(m)2適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)13
ホースリール