絞り込み
ホース長さ(m)
  • 40
  • 0.49(1)
  • 0.642(1)
  • 0.65(1)
  • 0.71(2)
  • 1(6)
  • 1.2(11)
  • 1.5(5)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 5(5)
  • 7.5(2)
  • 10(40)
  • 15(27)
  • 15.25(2)
  • 20(52)
  • 25(2)
  • 30(29)
  • 50(15)
  • 100(2)
ブランド
  • ハタヤリミテッド(3)
巻取形式
  • 手動(3)
カバー有無
  • なし(3)
キャスター有無
  • あり(1)
  • なし(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースリールとは、散水用やかん水用のホースを巻き取るための資材です。巻き取り誘導タイプは、手を汚さずにホースをスムーズに巻き取ることができます。水まきから洗車まで多用途での使用が可能です。フルカバータイプは、直射日光や雨からホースを守り、傷みにくいことが特徴。コンパクトなタイプは、片手でレバー操作ができます。スチール製のホースリールは、丈夫でサビにくいことが特徴です。軽量ながら、水圧により3倍に伸び、使用後は水を抜くと収縮する魔法のようなホースもあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスホースリール ハタヤリミテッド

    ステンレスホースリール

    ハタヤリミテッド(9件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    持ち運ぶ時に掌に負担のかかりにくいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。耐寒耐圧(0.4MPa)網入りホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく本体とともに美しくご使用いただけます。散水口は自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水が出来ます。又、止水もレバー手元で出来て無駄がありません。
    使用圧力(MPa)0.4付属品ノズルコネクター1個、ステンレスホースクリップ2個適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15適合蛇口外径(Φmm)15噴出形状直射、シャワー材質フレーム・ドラム:ステンレス(SUS304)ホース:塩化ビニール(PVC)カバーなしキャスターなし巻取形式手動
  • ステンレスホースリール ハタヤリミテッド

    ステンレスホースリール

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。・巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。
    ホース長さ(m)40仕様巻取用付属品パワーハンドル・ステンレス製ペダル付トラスコ品番106-5203カバーなし質量(kg)5.8摘要リールのみキャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×490×477巻取形式手動
  • 業務用移動式ホースリール ハタヤリミテッド

    業務用移動式ホースリール

    ハタヤリミテッド
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    電源不要! 先端を取り換えてワイド/ストレートの切り替えが可能です。 手元で止水できるハンドル付です。 ノズルを使用しない際は本体に収納できます。 水の出方が1キリ・2ストレート・3縦拡散・4広角・5シャワー(中)・6シャワー(外)・7横拡散の7パターンあるので、用途に合わせてお使い頂けます。 径幅が大きく安定性に優れ不整地での移動も楽に行えます。 ブレーキ付なので、しっかりとタイヤを固定できます。 使わない時はたたんでコンパクトに収納できます。 重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付です。
    用途全国時自冶体の防災倉庫備蓄品・広大な駐車場・工場などの床洗浄・水害による汚泥の除去作業・農場の散水に仕様40m防藻ホース(+一次側5m)・レバーノズル2種付カバーなし質量(kg)22摘要内径Φ15×外径Φ20防藻・ホースパワーハンドル・LN-2型レバーノズル・高圧洗浄ノズル付キャスターありホース長さ(m)40巻取形式手動
ホースリール