絞り込み
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(3)
- タカギ(226)
- ハタヤリミテッド(20)
- アイリスオーヤマ(17)
- グリーンライフ(16)
- 三洋化成(16)
- アルミス(9)
- CEJN(セイン)(8)
- カクダイ(6)
- 浅香工業(6)
- TRIENS(5)
- セフティー3(4)
- TRUSCO(3)
- エスコ(2)
- 日立製作所(2)
- 中部ビニール工業(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- 麻場(2)
- 日平機器(1)
- 本宏製作所(1)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

USAネジ付パチットニップル(JAN付き)
タカギ(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷G140FJ,G195,G196,G199の専用交換パーツです。適合G140FJ,G195,G196,G199
ステンレスホースリール
ハタヤリミテッド(9件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷持ち運ぶ時に掌に負担のかかりにくいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。耐寒耐圧(0.4MPa)網入りホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく本体とともに美しくご使用いただけます。散水口は自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水が出来ます。又、止水もレバー手元で出来て無駄がありません。付属品ノズルコネクター1個、ステンレスホースクリップ2個材質フレーム・ドラム:ステンレス(SUS304)ホース:塩化ビニール(PVC)カバーなし使用圧力(MPa)0.4キャスターなし適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15噴出形状直射、シャワー適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
BOXYNEXTノズルホルダー(BK)
タカギ¥299税込¥3291個当日出荷BOXY NEXTシリーズの散水ノズルを掛けることができる純正交換のノズルホルダーです。用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3898
オーロラZERO 本体ホース固定ジョイント
タカギ¥339税込¥3731個当日出荷R220(330)ZEの交換用部品です。用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品ホース固定ジョイント×1、Oリング×2トラスコ品番338-8294
ロングノズルグリップ(BK)
タカギ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ジェットウォッシャーシリーズのグリップの補修部品です。適合品番:G1135BK、G1136BK、G1137BK用途補修部品トラスコ品番542-9320高さ(mm)80
アーバンリール本体(UR-006)
三洋化成¥7,298税込¥8,0281個欠品中ホースが15mから50mまで収納できるホースリールです。用途15mから50mまで収納できるホースリール仕様クイックノズルR、蛇口用プラグセットトラスコ品番816-3781セット内容給水ホース1.2m、ホースバンド材質PVC、P.P、ABS、NBR、POM、SUS、鉄、ポリエステル糸質量(kg)2.04ホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)1.2
スリムコネクター2(DBR)
タカギ¥729税込¥8021個当日出荷コネクターの補修部品です。用途パーツの補修部品交換用に。トラスコ品番656-3374適合ホース外径(Φmm)11~13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合プラグタカギ製適合ニップルタカギ製
コンパクトリール15m(CG)
タカギ¥3,298税込¥3,6281台当日出荷狭い場所での散水や、ベランダでの水やりに便利なハンガータイプのコンパクトリールです。散水ノズルは用途に合わせて7水形ございます。用途一般家庭での屋外散水用。ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方にトラスコ品番-幅(mm)220色ホース:チャコールグレー高さ(mm)280タイプコンパクト奥行(mm)120使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)15適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7.5色(本体)ホワイト適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5まで巻取長さ(m)15最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
オーロラBOXY本体ニップルセット(BK)Oリング仕様
タカギ¥299税込¥3291個翌日出荷ホースリールの補修部品です。対象品番:R220TBR、R330TBR用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品本体ニップル×1、Oリング×3トラスコ品番457-8867使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)0.7
ツメ付きリング+Φ12ロングロックナット(DBR)
タカギ¥179税込¥1971個翌日出荷コネクターとホースを繋ぐロックナットです。用途園芸・清掃トラスコ品番580-4360使用圧力(MPa)0.7適合ホース外径(Φmm)16.5適合ホース内径(Φmm)12
タカギ ラクロック回転ジョイント
タカギ¥499税込¥5491個当日出荷ホースとホースをワンタッチでつなぐことができるパーツ。本体が360度回転し、ホースのねじれを解消。同径ホース同士をつなぐアイテム。材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM質量(g)92寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.3×12アズワン品番64-8534-28
アーバンブラウンリール
三洋化成(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。 大容量ドラムで最大51mまでの収納が可能です。用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にカバーなし質量(kg)10.47色ブラウン種類水形:5キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)50、給水:1材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×36.5×46.3巻取形式手動再生紙使用マーク適合
リール ウォーターリール 10M
日平機器¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から翌々日出荷散水/ストレート調整付ウォーターガンを付属しています。 天井、壁面に取付可能です。 ケース破損防止のガードプレートを採用しています。仕様首振りハンガー機能付、ラチェット式ストッパー、自動巻取式セット内容ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、ダイキャスト製ウォーターガン材質ホース:軟性塩化ビ二ール(PVC)、本体:ポリプロピレン(PP)幅(mm)300カバーあり質量(kg)3.8高さ(mm)330奥行(mm)111呼び径(取付一次側)R3/8、(取付二次側)Rc3/8使用圧力(MPa)0.3キャスターなしホース長さ(m)10適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12巻取形式自動
ノズルシックス(CG)
タカギ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷BOXY NEXTシリーズの純正交換ノズルです。用途一般家庭での屋外散水用。BOXY NEXTシリーズの純正交換部品。トラスコ品番580-3889使用圧力(MPa)0.7
リフトメタル カバーセット
タカギ¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷リフトメタルの補修部品です。用途純正交換品番:RFC320GY。取付け可能品番:RF320GYトラスコ品番419-1429幅(mm)460高さ(mm)335奥行(mm)65
オーロラBOXY本体ニップルセット Oリング仕様
タカギ(1件のレビュー)¥329税込¥3621個3日以内出荷R550TBRの交換用部品です。用途対象ホースリールの交換・補修部品に付属品本体ニップル×1、Oリング×3トラスコ品番338-8288
自在スリムコネクター(EGY)
タカギ(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷NANO NEXTの交換用部品です。トラスコ品番337-9160内径(Φmm)7.5外径(Φmm)9適合品番RM1110(1215、1220)BR、RM1110(1215、1220)GY適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×9.0
S-BOX
三洋化成¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷存在感のあるディンプルデザイン コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます 本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます 散水ホースの交換が可能な構造になっています 摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消 引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます 中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル 水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き 通水したまま5つの水流を選ぶことができます 水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です付属品スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクターカバーなし質量(kg)4.2キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1巻取形式手動寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)18.5×36×33.5
耐圧さらホース
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から翌々日出荷特殊表面処理により表面がサラサラしておりホース同士の張り付きを防ぎます。紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。用途散水用。材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色ブラウン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.6許容曲げ半径(mm)72以上外径(mm)20内径(mm)15
軽トラ用ラック式巻取機
アルミス(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷軽トラックに掛けるのは勿論、地面に置いても使用可能。 最大の特徴は、赤い当り調節ネジがついています。 調節ネジは軽トラックに引掛けた時ジャストフィットさせる為のモノです! どのメーカーの軽トラックにも適用可能。 ボルト・ナット・ワッシャーはステンレス製、8.5ΦISOより戻し標準装備。仕様Φ8.5mmより戻しカバーなしキャスターなしRoHS指令(10物質対応)対応巻取形式手動