絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
- 11~15(1)
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(5)
- タカギ(59)
- カクダイ(33)
- アイリスオーヤマ(31)
- セフティー3(14)
- TOYOX(トヨックス)(14)
- GARDENA(ガルデナ)(12)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- 三洋化成(4)
- 浅香工業(4)
- グリーンライフ(2)
- KVK(2)
- 岩崎製作所(2)
- TRUSCO(1)
- 日立製作所(1)
- 七星科学研究所(1)
- コンパル(1)
- グローベン(1)
材質
- メタル(2)
- 樹脂(48)
「適合ホース内径(Φmm)」から絞り込む
11~15(1)

止水コック付き分岐コネクター 分水用
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドやニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドやニップルとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途蛇口から散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん 大口径ニップル ホース延長用 ワンタッチ接続用
GAONA(ガオナ)¥749税込¥8241個当日出荷ホースを連結するためのジョイント部品です。 大口径ホーセンドのついたホース同士をワンタッチで接続できます。 大流量です。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6流路内径(Φmm)15
自動ストップ接手 ワンタッチ 接続 ホース 取り付け 継手 ジョイント コネクター
GAONA(ガオナ)¥769税込¥8461個当日出荷◆ニップルのついた散水ノズルなどとワンタッチで接続ができます。◆ストッパー機能によりニップルをつなぐと通水、はずすと止水します。◆掃除や散水時にノズルを交換する際、わざわざ水道の蛇口を止めに行かずその場で着脱できます。◆元栓から遠い場所で作業する際も閉めに行かなくてもいいので、往復の必要がなくなり楽になります。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途散水ノズルとホースをつなぐための自動止水機能付きジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん 止水コックつき分岐コネクター ワンタッチ接続用
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。 分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドはホースに取付けでき、ネジ口金や万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 コック部分での止水は完全止水ではありません。コック部分で止水したまま放置しないでください。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15流路内径(Φmm)9
これエエやん 固定金具 ホース用
GAONA(ガオナ)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から9日以内出荷潅水・散水ホースを地面に固定する金具です。 ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。材質ステンレス取付間隔(cm)(推奨)100~200
手元ストップ継手 ノズル交換 ワンタッチ ホース
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆先端ノズル交換時に蛇口の元栓ではなく手元で水を止めて交換できます。◆先止めできないノズルを交換する際に便利です。◆ホーセンドやネジ口金(ジョイント)をワンタッチでつなげることができます。◆ベランダ掃除や洗車、庭の水やり時などに色々なノズルを使う際にオススメです。◆両端のネジ口金とホーセンドを外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途散水ホースとノズルの間に取付けてノズル交換時に元栓を止めず交換できるようにするジョイントです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ホース延長用ニップルセット ワンタッチ 接続 ジョイント
GAONA(ガオナ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷◆2本のホースをワンタッチで接続できます。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ホースの長さが足りず、ホースの距離を伸ばしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 配管
GAONA(ガオナ)¥699税込¥7691個9日以内出荷◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん 屋外用ホース接続セット (TOTOねじ式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 散水栓 カップリング水栓)
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷◆TOTO製のカップリング付き水栓の先端金具(取付ネジ:W20山14)と交換し、ホースをワンタッチで着脱できるようになります。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆メタルネジ口金(取付ネジ:W20山14)とホーセンドが各1個入っているセットです。◆ホーセンドは、口金差込み部が抜けにくい4本爪仕様です。◆お庭にもマッチしやすいブラウンカラーです。◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13用途TOTO製のカップリング付き水(取付ネジ:W20山14)にホースをワンタッチでつなぐためのジョイント材質ポリプロピレン、黄銅
止水コック付き分岐ニップル 分水用
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷◆分水コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。◆厨房やガーデニング、工場など1つの蛇口から水を分岐して様々な用途に使用したい場所で便利です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
ホース延長用ニップル ワンタッチ 接続 ジョイント
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆ホーセンドがついたホース同士をワンタッチで連結できます。◆ホースの長さが足りず、ホースの距離を伸ばしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 呼20 水撒きホース
GAONA(ガオナ)¥929税込¥1,0221個当日出荷◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチジョイント 手締め バンド
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントです。材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん 支持バンド 塩ビ管
GAONA(ガオナ)¥399~税込¥439~1個当日出荷塩ビ管を壁に固定するためのバンドです。 常圧式噴霧セット(GA-QJ001)を壁に配管する際に便利です。 ビスは別途お買い求めください。材質ポリ塩化ビニル樹脂寸法(mm)(ビス穴)6.5
ホーセンド 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色
GAONA(ガオナ)¥769税込¥8461個9日以内出荷◆散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆口金や散水チューブ用ニップル(GA-QF060)にワンタッチで接続ができます。_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
途中ストップ継手 延長 一時止水 ワンタッチ 散水ホース
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターです。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん ニップル 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水
GAONA(ガオナ)¥489税込¥5381個当日出荷芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。 通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF047)にワンタッチで接続ができます。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
これエエやん エンド 散水チューブ用 潅水
GAONA(ガオナ)¥419税込¥4611個5日以内出荷芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブの末端に取付け、止水するエンド(プラグ)です。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。材質ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
これエエやん エルボ 散水チューブ用 ワンタッチ接続 潅水
GAONA(ガオナ)¥799税込¥8791個9日以内出荷芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。 散水チューブを直角につなげることができます。 散水チューブと接続する際には別途ホーセンド(GA-QF047)をお求めください。 散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.3
これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分) ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。 土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。 ホース長さ500ミリ ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
プラグ 散水チューブ用 地表潅水 水やり 先端 止水 広範囲 茶色
GAONA(ガオナ)¥429税込¥4721個9日以内出荷◆散水チューブの末端に取付け、止水することができます。_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン、ABS樹脂使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
ニップル 散水チューブ用 地表潅水 水やり ワンタッチ接続 広範囲 茶色
GAONA(ガオナ)¥449税込¥4941個9日以内出荷◆散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF059)にワンタッチで接続ができます。_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン使用圧力0.05~0.3MPa使用温度1~40℃
途中ストップ継手 延長 一時止水 ワンタッチ 散水ホース
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷◆ホーセンドは内径11~15リ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆ホースとホースの間にワンタッチで接続し、延長できます。◆コックで吐水・一時止水の操作ができます。◆ホースの途中で水を止められるため、元栓(蛇口)まで止めに行く必要がありません。◆スプリンクラーなどの先止めできない機器を使用する際にオススメです。◆アダプター両端のネジ口金を外すと、それぞれG3/4のオスネジ、メスネジになっています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途散水ホースを延長し、途中で一時止水できるようにするためのコックつきアダプターセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.6使用温度(℃)1~40
延長用ホース接手 水撒きホース
GAONA(ガオナ)¥589税込¥6481個9日以内出荷◆ホースバンドを使用せずにホース同士の接続ができます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除などホースの長さが必要な場合に延長できます。◆紫外線によるホースの劣化などで断裂した際の補修にも便利です。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ホース接手 ネジ接続 G3/4 呼20 散水
GAONA(ガオナ)¥699税込¥7691個9日以内出荷◆呼20のカップリング水栓やG3/4ネジの配管と散水ホースを直接つなぐことができます。◆ネジ接続なのでしっかりつなぐことができ、外れる心配もありません。◆畑やビニールハウスの水やり設備などホースを使って配管を行う際におすすめです。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途散水ホースをネジ接続でつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
大きい蛇口用万能口金セット ワンタッチ ホース 呼20 取り付け
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷◆万能口金はビス止め式で外径18~23ミリのパイプや角型の吐水口に取付できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆万能口金とホーセンドはワンタッチで取外しができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水
GAONA(ガオナ)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.033L/分の定流量タイプ ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。 点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん 固定金具 ロング ホース用
GAONA(ガオナ)¥289~税込¥318~1個ほか9日以内出荷潅水・散水ホースを地面に固定する金具(ロング)です。 ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。 通常の固定金具(GA-QF051、GA-QF052)よりも長いので地面に深く差込めます。材質ステンレス取付間隔(cm)(推奨)100~200
止水コックつきニップル ウォータースプレイパイプ用 接手 アダプター 潅水 水やり ホース ワンタッチ接続 茶色
GAONA(ガオナ)¥1,598税込¥1,7581個9日以内出荷◆ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆コックで通水・止水の切替えができます。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_。◆接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。_x000D_。◆ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途プランターや花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.1~0.2MPa使用温度1~40℃
コックつきニップル 散水チューブ用 アダプター 流量調節 ワンタッチ接続 地表潅水 水やり 広範囲 茶色
GAONA(ガオナ)¥769税込¥8461個9日以内出荷◆ワンタッチで散水チューブと接続し、コックで流量調節、通水・止水の切替えができます。_x000D_。◆取付ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆散水チューブは別途GA-QF055(5m)、GA-QF056(10m)、GA-QF057(50m)をお求めください。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、農作業の負担軽減になります。_x000D_。◆農業施設やマンション・アパートなどの植栽(植え込み)など大規模散水にオススメです。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途畑やビニールハウス、芝生など広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。材質ポリプロピレン使用圧力0.1~0.6MPa使用温度1~40℃
これエエやん 取出しキャップ 塩ビ管用 マカロニホース用
GAONA(ガオナ)¥279~税込¥307~1個9日以内出荷マカロニホースを塩ビ管に接続できるキャップです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。材質ポリ塩化ビニル樹脂取付ねじM6×1.0
これエエやん 滴下ニップル マカロニホース用 ドリップ潅水
GAONA(ガオナ)¥179~税込¥197~1個ほか9日以内出荷マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホース同士の間に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
これエエやん 滴下エンド マカロニホース用 ドリップ潅水
GAONA(ガオナ)¥159~税込¥175~1個ほか9日以内出荷マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホースの末端に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ホースからウォータースプレイパイプを2方向に分水するジョイント部品です。 コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん エルボ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水
GAONA(ガオナ)¥409税込¥4501個9日以内出荷お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプを直角につなげることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
これエエやん 穴あけ工具 ウォータースプレイパイプ用 レバー式
GAONA(ガオナ)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ウォータースプレイパイプに分水・散水用の穴を開けることができます。 レバー式なので、簡単に穴を開けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。材質ナイロン
これエエやん Oリングセット ワンタッチ接続補修用パッキン
GAONA(ガオナ)¥259税込¥2851セット9日以内出荷ネジ口金などカップリングシステムに使われているOリング3枚と呼13ネジ口金用の平パッキン1枚のセットです。材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム
これエエやん 3ウェイニップル (三又 分岐ニップル) ワンタッチ接続用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6流路内径(Φmm)9
ホース分岐ニップル ウォータースプレイパイプ用 一時止水 接手 アダプター 潅水 散水 ワンタッチ 茶色
GAONA(ガオナ)¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷◆ホースからウォータースプレイパイプを2方向に分水するジョイント部品です。_x000D_。◆コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_。◆接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。_x000D_。◆ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途プランターや花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.1~0.2MPa使用温度1~40℃
ニップル ウォータースプレイパイプ用 接手 アダプター 潅水 水やり ホース ワンタッチ接続 茶色
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷◆ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。_x000D_。◆マカロニホースは小さい鉢やプランター園芸の散水に最適です。_x000D_。◆鉢やプランターの数が多く、水やりが面倒な方にオススメです。_x000D_。◆自動水やり器と一緒に使用することで、水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。_x000D_。◆ホーセンド(GA-QA006)のついたホースとワンタッチで着脱できます。_x000D_。◆接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。_x000D_。◆ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。_x000D_。◆抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。_x000D_。◆大がかりな工事が必要なく、簡単なDIYで日々の水やりを効率化し楽にできます。_x000D_。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすく目立たないブラウンカラー(茶色)です。用途プランターや花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力0.05~0.2MPa使用温度1~40℃