絞り込み
ブランド
- カクダイ
- GAONA(ガオナ)(24)
- タカギ(10)
- エスコ(9)
- YUYPRO(7)
- セフティー3(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- いけうち(3)
- グローベン(3)
- ヤマホ工業(3)
- アネスト岩田(2)
- TRUSCO(1)
- コンパル(1)
- スプレーイングシステムス(1)
- 新倉工業(1)

噴霧ノズル
カクダイ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。噴霧角度を調節できます。ストレーナー内蔵、ビス2個付き。トラスコ品番420-2686材質PA、ステンレス質量(g)45使用圧力(MPa)1.0~2.0粒径(μm)27~36流体温度(℃)1~40適合流体水(上水道水)
噴霧ポンプユニット
カクダイ¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷洗浄・漏水検査用ポンプとしても使用できます。タンク内にボールタップを内蔵。ホースを接続することで自動給水ができます。仕様吐水圧力/6段階調節機能付き耐水ホース10m付きトラスコ品番420-2643質量(kg)15タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×430×500最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)2.5モーター出力(W)200/100V吸水量(L/min)2.9(50Hz)/3.5(60Hz)定格電流(A)(50/60Hz)5.6/4.8
スーパーミスト
カクダイ¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷連続運転と3パターンの間欠運転機能(50秒ON15秒OFF、50秒ON30秒OFF、50秒ON50秒OFF)付き。噴霧ノズル最大使用数20個、ミストホースの最大延長は24m。電源コード長さ3m。水道直結式。576-200に比べて霧がより細かいです。小・中規模施設での使用に適しています。同梱品は取扱説明書をご確認ください。専用収納ボックス付き
噴霧ノズル(エア抜きバルブつき)
カクダイ¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷ミストホースエンド用。逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。ストレーナー内蔵。配管内のエアーを抜くことができます。576-350専用材質黄銅、ステンレス
噴霧ノズルセット
カクダイ¥49,980税込¥54,9781セット5日以内出荷噴霧ノズル5個、高圧チューブのセット。固定フック2個、ビス12個付き。トラスコ品番420-2660材質PA質量(g)350長さ(m)5ピッチ(mm)900