カテゴリ
絞り込み
ブランド
- タカギ
- モノタロウ(2)
- カクダイ(37)
- アイリスオーヤマ(25)
- GAONA(ガオナ)(23)
- TOYOX(トヨックス)(13)
- セフティー3(10)
- エスコ(4)
- 三洋化成(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- サンホープ(3)
- TRUSCO(2)
- 浅香工業(2)
- GARDENA(ガルデナ)(2)
ねじの呼び
- G(PF) 1/2(3)
- G(PF) 3/4(1)
- W26(1)
適合蛇口外径(Φmm)
- 16~18(2)
- 18(5)
- 20(3)
- 25(2)
- その他(1)
蛇口取付形状
- ネジ付(3)
- バンド付(1)
- 万能水栓用(1)
- 地下水栓用(2)
- 止めねじ型(5)
- 泡沫蛇口用(1)

ネジ付蛇口ニップル(裸)
タカギ(7件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7492材質ABS樹脂高さ(mm)39質量(g)10適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
カクマル蛇口ニップル(裸)
タカギ(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7517材質ABS樹脂質量(g)47内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~20
蛇口ニップルL(裸)
タカギ(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7486材質ABS樹脂質量(g)45適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
G1/2オスネジニップル
タカギ(10件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。トラスコ品番149-1707材質/仕上ABS、EPDM高さ(mm)43質量(g)21取付ねじG1/2管用平行メスネジ適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
メタルネジ付蛇口ニップル
タカギ(7件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番381-4157材質真鍮高さ(mm)35質量(g)51取付ねじG1/2適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
散水用ワンタッチパイプ
タカギ(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。用途蛇口とホース接続用。トラスコ品番375-4031材質真鍮高さ(mm)75質量(g)68取付ねじW26、山20適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~18蛇口取付形状万能水栓用
バンド付蛇口ニップル(裸)
タカギ(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7491材質ABS樹脂高さ(mm)107質量(g)42適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~18
メタルネジ付蛇口ニップルL
タカギ(13件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番381-4165材質真鍮高さ(mm)35質量(g)57取付ねじG3/4適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
バンド付蛇口ニップルセット(裸)
タカギ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷蛇口にホースを接続します。 バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7490材質ABS樹脂高さ(mm)107質量(g)79内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~18
G1/2オスネジコネクター
タカギ(4件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9251材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂高さ(mm)48質量(g)41
メタル地下散水栓ニップル
タカギ(20件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番792-9137材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121取付ねじG1/2蛇口取付形状地下水栓用
ネジ付蛇口ニップルL(CG)
タカギ¥379税込¥4171個当日出荷コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。用途散水栓につなぐ。材質ABS樹脂寸法(mm)35×35×40適合蛇口外径(Φmm)21~25適合蛇口ねじ径(Φmm)G3/4蛇口取付形状ネジ付
分岐蛇口ダブルニップル(裸)
タカギ(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。 横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。用途蛇口とホース接続用トラスコ品番818-7495材質ABS樹脂高さ(mm)93質量(g)107適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
カクマル蛇口ニップル(CG)
タカギ¥499税込¥5491個当日出荷横水栓・立水栓に取り付け可能です。ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。材質ポリアセタール(POM)高さ(mm)53質量(g)47適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)、11×20(角蛇口)蛇口取付形状止めねじ型
地下散水栓ニップル(CG)
タカギ¥369税込¥4061個当日出荷地下散水栓にホースを接続します。用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂高さ(mm)70質量(g)18適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2蛇口取付形状地下水栓用
ラクロック蛇口(FJ)
タカギ¥669税込¥7361個当日出荷工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。トラスコ品番593-5069高さ(mm)60適合コネクタタカギ製コネクタ適合蛇口外径(Φmm)16~18最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
バンド付蛇口ニップル(CG)
タカギ(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷蛇口を傷めることなく取り付けられます。高さ(mm)65質量(g)42適合蛇口外径(Φmm)14~18蛇口取付形状バンド付
パチットラクロック蛇口(FJ)
タカギ¥899税込¥9891セット当日出荷工具不要で本体をはめてツマミを閉めるだけで簡単に取り付けができます。用途蛇口とホースを接続したい方にトラスコ品番593-5070適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21まで適合蛇口外径(Φmm)16~18適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径21まで最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口外径:16~18mm))
メタル角丸蛇口ニップル
タカギ(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番818-7349材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状止めねじ型
蛇口ニップル(BK)
タカギ¥699税込¥7691個当日出荷蛇口とホースを接続するコネクタを接続させるための蛇口ニップルです。トラスコ品番609-3866高さ(mm)130適合品番R010TNB適合コネクタタカギ製コネクタ適合蛇口外径(Φmm)14~18最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
『蛇口部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 蛇口ニップル
- 蛇口ニップル・コネクタセット