31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ホース内径(Φmm)から絞り込む
  • 蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め モノタロウ

    蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め

    モノタロウ(9件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    水道蛇口とホースを接続します。
    用途屋外での散水などに材質ABS+POM質量(g)約71適合ホース外径(Φmm)20まで使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20
  • 分岐コネクター 蛇口用 シャワー付 モノタロウ

    分岐コネクター 蛇口用 シャワー付

    モノタロウ(50件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    蛇口に取り付けるだけでホースを繋いだまま、シャワー蛇口としても使えます。 ホース取付け部分は180度可動です。
    用途蛇口の分岐用に。材質ABS樹脂質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×125×50適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
  • 蛇口ニップルセット ねじ付蛇口ニップル&CT タカギ

    蛇口ニップルセット ねじ付蛇口ニップル&CT

    タカギ
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    適合【蛇口】カップリング水栓(G1/2)トラスコ品番723-8179適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12-15適合コネクタタカギ製取付ねじサイズG1/2
  • 蛇口ニップルL タカギ

    蛇口ニップルL

    タカギ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    水圧と止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落の心配がありません。大口径(外径21mm~25mm)の丸蛇口に適合します。
    用途大口径の丸蛇口にホースをつなぐ。トラスコ品番718-8168高さ(mm)58適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)21~25
  • 蛇口プラグセット TRUSCO

    蛇口プラグセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    蛇口プラグとホースコネクタのセット品です。
    トラスコ品番452-3989質量(g)68.5適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×16~20適合蛇口外径(Φmm)16~20
  • カクマルパチット蛇口(裸) タカギ

    カクマルパチット蛇口(裸)

    タカギ(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
    用途蛇口とホース接続用仕様蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセットトラスコ品番818-7518材質主要部:ABS樹脂高さ(mm)90質量(g)85内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20
  • レギュラーカセット TOYOX(トヨックス)

    レギュラーカセット

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    万能水栓接続用継手。【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
  • ねじ付蛇口ニップル タカギ

    ねじ付蛇口ニップル

    タカギ
    569税込626
    1個
    当日出荷
    コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。カップリング散水栓(地下水栓)1/2、呼(13)の口先に適合しています。
    適合【蛇口ねじ径】G1/2トラスコ品番718-8165高さ(mm)39適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
  • バンド付蛇口ニップルセット(CG) タカギ

    バンド付蛇口ニップルセット(CG)

    タカギ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
    寸法(mm)97×188×40質量(g)95適合ホース外径(Φmm)~21適合ホース内径(Φmm)12~16適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • 自在蛇口用カセット TOYOX(トヨックス)

    自在蛇口用カセット

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
    用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状万能水栓(首振り)
  • 洗濯機蛇口用ニップルセット(CG) タカギ

    洗濯機蛇口用ニップルセット(CG)

    タカギ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    蛇口ニップルの付いた蛇口をシャワーにできます。蛇口に鎖やヒモをかけて使用すると便利です。
    用途一般家庭での屋外散水用。材質ABS樹脂高さ(mm)58適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • 地下散水栓ニップルセット(CG) タカギ

    地下散水栓ニップルセット(CG)

    タカギ
    659税込725
    1個
    当日出荷
    地下散水栓にホースを接続します。付属のコネクタでホースを接続します。
    用途蛇口とホース接続用。材質ABS樹脂高さ(mm)95質量(g)57取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スーパーカセット TOYOX(トヨックス)

    スーパーカセット

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    横水栓とホースをつなぎます。
    用途一般家庭屋外散水用。材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 角丸蛇口口金+ワンタッチコネクタ アイリスオーヤマ

    角丸蛇口口金+ワンタッチコネクタ

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。耐圧コネクターは濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(mm)Φ46×56(角丸蛇口口金)適合ホース内径(Φmm)9~12適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~20、角蛇口対角20mm
  • タカギ 蛇口用ニップル ラクロック分岐蛇口 タカギ

    タカギ 蛇口用ニップル ラクロック分岐蛇口

    タカギ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    下方向への吐水口は、泡沫ストレート水形。手洗いやバケツ等へ注水に便利。工具不要で取り付けが簡単です。蛇口に本体を差し込んで、クリック音が止まるまでレバーを回すだけで、固定できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。蛇口径14~18mmの横水栓、万能ホーム水栓に取り付け可能。トラスコ品番718-5492
  • ネジカセット TOYOX(トヨックス)

    ネジカセット

    TOYOX(トヨックス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用蛇口継手材質(プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス取付ねじG1/2適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
  • 4分岐蛇口ニップル TRUSCO

    4分岐蛇口ニップル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    一か所の蛇口から水を4方向に分岐できるので、面倒なホースの差し替えが不要です。切替コックで通水・止水が可能です。
    用途分岐して散水したいときにトラスコ品番257-4726材質ABS樹脂幅(mm)179高さ(mm)151奥行(mm)47接続方式コネクタ×4適合蛇口外径(Φmm)14~16
  • 元口セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    元口セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。吐水口外径15~20mm用のビス止め式。
    材質POM、ABS、他適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
  • ニップルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ニップルセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをワンタッチでつなぐ。ジョイントとニップル2個のセット。
    材質POM、ABS、EPDM、ステンレス適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
  • ゴムカセット TOYOX(トヨックス)

    ゴムカセット

    TOYOX(トヨックス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】付属のマルチソケットを使用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
  • タカギ 蛇口用ニップル ラクロック分岐蛇口 タカギ

    タカギ 蛇口用ニップル ラクロック分岐蛇口

    タカギ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ホースは接続したまま、ダイヤル操作で横・下への送水方向を切り替え。工具不要で取り付けが簡単です。蛇口に本体を差し込んで、クリック音が止まるまでレバーを回すだけで、固定できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。蛇口径14~18mmの横水栓、万能ホーム水栓に取り付け可能。トラスコ品番718-5493
  • 大きい蛇口用ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 GAONA(ガオナ)

    大きい蛇口用ネジ口金セット ワンタッチ G3/4

    GAONA(ガオナ)
    889税込978
    1個
    9日以内出荷
    ◆ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ワンタッチジョイントセット ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    ワンタッチジョイントセット ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    ◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントセットです。材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 切替スイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    切替スイッチセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    レバー操作で水を2方向に切替えできる。一時止水機能のある機器のは使用不可。
    仕様吐水口外径15~20mm用のビス止め式。材質POM樹脂、ABS樹脂、他適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
  • ネジニップル(メン)セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ネジニップル(メン)セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    散水器とホースをワンタッチでつなぐ。呼び13のカップリング水栓などに取り付け。G1/2メネジ
    材質POM、EPDM、ステンレス適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
  • プラグセット TOYOX(トヨックス)

    プラグセット

    TOYOX(トヨックス)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。ホースが折れやすい散水栓(地下水栓)に最適です。【ワンタッチ】着脱がワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 地下水栓・散水栓(蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状地下水栓・散水栓(ネジ付)
  • ホースリールジュノ 蛇口プラグセット 三洋化成

    ホースリールジュノ 蛇口プラグセット

    三洋化成
    659税込725
    1個
    6日以内出荷
  • ネジ口金セット ワンタッチ G1/2 呼13 水撒きホース GAONA(ガオナ)

    ネジ口金セット ワンタッチ G1/2 呼13 水撒きホース

    GAONA(ガオナ)
    919税込1,011
    1個
    9日以内出荷
    ◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 切替スイッチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    切替スイッチセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    レバー操作で2方向へ切替できます。 吐水口外径15~20mm用で、ビス止め式 食器洗い機など一時止水機能のある機器には使用できません。
    材質黄銅・POM適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)15~20
  • ネジニップル(オン)セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ネジニップル(オン)セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    散水器とホースをワンタッチでつなぐ。メネジのスプリンクラーや散水器に取り付け。アメリカおねじ
    材質POM、EPDM、ステンレス適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20
  • ゴム付元口セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴム付元口セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。蛇口にバンド式で取り付ける。
    材質POM、PP、他適合外径(Φmm)(吐水口)15~16.5適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)18~20

蛇口部品』には他にこんなカテゴリがあります

蛇口ニップル・コネクタセット