絞り込み
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
109件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
  • メインホース セフティー3

    メインホース

    セフティー3
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインとなる大径ホースです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ材質PEホース径(Φmm)約12
  • HI-DXⅢスプレーホース 十川ゴム

    HI-DXⅢスプレーホース

    十川ゴム
    22,980税込25,278
    1巻
    4日以内出荷
    柔軟性タイプ
    用途花木、園芸、果樹、水田などの農薬散布をはじめハウス内での 防除作業、それにかんがい用、コンプレッサー用や畜舎、道路、 機械、車両などの高圧洗浄用としても御使用いただけます。材質(金具)真鍮(ソケットはアルミ)材質(ホース)主材質/PVC、補強糸/ビニロン金具両端オスメス金具付(PF1/4)仕様両側ISO金具付内径(Φmm)8.6最高使用圧力(MPa)4.0外径(Φmm)13.3呼称(mm)8.5最小破裂圧力(MPa)10.0概略質量(g/m)130耐圧試験圧力(MPa)7.0
  • マイクロチューブ 5M セフティー3

    マイクロチューブ 5M

    セフティー3
    829税込912
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。分岐させ目立ちにくく、使用できる小径のチューブです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツホース径(Φmm)約4材質PVC長さ(m)5質量(g)325寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×350×45
  • 交換ホース ツインネット 三洋化成

    交換ホース ツインネット

    三洋化成
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ツインネット構造でねじれにくい、スリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa
    材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体サイズ(mm)12×16
  • 自在灌水ホース セフティー3

    自在灌水ホース

    セフティー3(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ホース縫い目から水がにじみだし散水します。 今まで設置しにくかった木の根元等の曲部等への設置が楽に行えます。 用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
    用途散水ホース使用流体耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa)0.69
  • ちょびっとホース タカギ

    ちょびっとホース

    タカギ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    蛇口に差し込むだけで水はねを防止します。
    用途蛇口とホース接続用内径(Φmm)15材質(主要部)ABS樹脂、塩化ビニルトラスコ品番818-7347質量(g)69TKG品番7-1291-0801TKG品番(2017)6-1233-0801
  • Φ7延長ホース5m(GY) タカギ

    Φ7延長ホース5m(GY)

    タカギ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻(5m)
    当日出荷
    内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。ホース内径7.5mmの延長用。ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。トラスコ品番529-5396長さ(m)5耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)7.5最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
  • さらさらホース アドバンス15x20 20mカット 三洋化成

    さらさらホース アドバンス15x20 20mカット

    三洋化成
    6,198税込6,818
    1個
    翌々日出荷
    べとつきを抑える機能つき!さらさら長続きで快適にご利用いただけます 表面がさらっとしてべとつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 屋外と同等の環境でも、従来品と比較して3倍もさらさら状態が持続します
    用途家庭用給水用や散水用、屋外園芸等に。材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20(カット)使用温度範囲(℃)0~61サイズ(mm)15×20
  • ポリチューブ グローベン

    ポリチューブ

    グローベン
    10,980税込12,078
    1巻
    翌々日出荷
    トラスコ品番581-5210幅(mm)16高さ(mm)16タイプ配管用ホース内径(Φmm)14適合ホース外径(Φmm)16適合ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)16使用水温(℃)0~+35チューブ長さ(m)50使用圧力(kPa)(最適)300最大使用水圧(Mpa)0.4
  • パワーホース 15x20 15mカット 三洋化成

    パワーホース 15x20 15mカット

    三洋化成(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格 ねじれ・折れグセがつきにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.20MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVCグリーン長さ(m)15(カット)構造単層管チューブ最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.20適合流体サイズ(mm)15×20
  • クロノス カクイチ

    クロノス

    カクイチ
    7,898税込8,688
    1本
    4日以内出荷
    黒い内管が藻の発生を防ぎます。 外管が透明で糸目が確認できる農業用ホースです。
    用途農業 散水用グリーン使用流体農薬/水特性防藻
  • 空気を送り込む供給器 シバカツ(芝活性器) 岩崎製作所

    空気を送り込む供給器 シバカツ(芝活性器)

    岩崎製作所
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    ゴルフ場芝用 アスピレーター方式 空気or薬剤供給機 ◎散水路の途中に芝活性器を接続することにより自動的に空気または薬剤を取り込んでくれます。 ◎水中に酸素を多く取り込む事によって芝の根張りが良くなり、成長を促し青々とした元気な芝になります。
    材質プラスチック製接続方法1インチオスネジ付
  • アルミホースホーダー アルミス

    アルミホースホーダー

    アルミス(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
    材質アルミ、ポリエチレン(PE)トラスコ品番485-0149幅(mm)130質量(kg)0.3高さ(mm)430奥行(mm)50
  • 自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター グローベン

    自動散水ドリップチューブセットクイックアダプター

    グローベン
    649税込714
    1個
    当日出荷
    グローベン16mmチューブと給水管を接続できます。
    材質ABS樹脂使用圧力(kPa)最適300最大使用水圧(Mpa)0.5質量(g)20
  • スミレイン用巻取機 住化アグリテック

    スミレイン用巻取機

    住化アグリテック
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    スミレインの敷設と収納が簡単にできます。スミレインを移動式で使用する場合に便利です。
    適合スミレイン40、50兼用
  • マイクロ灌水ホース セフティー3

    マイクロ灌水ホース

    セフティー3(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    植物への水やりに便利なホースです。ホース全体より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
    用途灌水ホース。材質天然ゴムホース径(Φmm)4耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
  • MEGAサンブレーホース 十川産業

    MEGAサンブレーホース

    十川産業
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。クリア材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
  • ライトブルーホース カクダイ

    ライトブルーホース

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1巻
    4日以内出荷
    散水、農水用です。
    材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅長さ(m)20最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
  • 簡易かん水器 アクアドリップ園芸用 藤原製作所

    簡易かん水器 アクアドリップ園芸用

    藤原製作所
    2,490税込2,739
    1セット
    3日以内出荷
    水をあげる時間が無い方へ!誰でも簡単に!いつでも水やり。 容器内の水位が下がっても「かん水器」上部の「膨らみ部」にはかん水開始時の水位が維持され、一定水量の範囲で容器内の水が無くなるまで点滴かん水できます。 苗木等の持続的かん水が可能です。 対象となるのは主に果樹類、花植木類であり、これらの苗木又は1~2年生の若木の生育促進効果、かん水の省力化に役立ちます。 電気や水源の設備がない場所でもかん水管理ができます。 点滴かん水により土の水分を一定に保ちます。
  • 形状自在蛇口ホース グリーンライフ

    形状自在蛇口ホース

    グリーンライフ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    自由に形を変えられる蛇口ホース!
    寸法(全長)(mm)300質量(g)80材質ホース:PVC ホース芯材:アルミニウム 蛇口コネクターABS樹脂ブルー
  • ホースガイドローラー タカギ

    ホースガイドローラー

    タカギ(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    花壇の角などでのホースの引っ掛かりを解消できます。
    用途屋外用材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、ABS樹脂トラスコ品番818-7345高さ(mm)265質量(g)144
  • ちょっとホースワンタッチコネクターΦ12-15付 SGP-112SD アイリスオーヤマ

    ちょっとホースワンタッチコネクターΦ12-15付 SGP-112SD

    アイリスオーヤマ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】 水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の耐圧ワンタッチコネクターです。蛇口口金に簡単接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    ホース長さ(cm)30トラスコ品番417-1292材質ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂質量(g)85適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ポーラスパイプ カクダイ

    ポーラスパイプ

    カクダイ
    36,980税込40,678
    1巻
    5日以内出荷
    ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、少水量で潅水ができます。
    仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り)材質再生ゴム、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)15×21適合流体水(上水道水)最大延長(m)一系統/30埋設深さ(mm)GLより100以内
  • リサールホース カクダイ

    リサールホース

    カクダイ
    5,598税込6,158
    1巻
    3日以内出荷
    丈夫でしなやか。網入り。
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)内径×外径(Φmm)15×20最高使用圧力(MPa)0.6
  • アルミスルスルホース(大) アルミス

    アルミスルスルホース(大)

    アルミス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ホースのコーナーの取り回しに便利です。 ホースが外れにくいです。
    材質アルミ、ポリエチレン(PE)トラスコ品番485-0254幅(mm)240質量(kg)0.8高さ(mm)750奥行(mm)50
  • 散水用ホース GARDEN G115D カクイチ

    散水用ホース GARDEN G115D

    カクイチ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    5日以内出荷
    ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。 操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。 簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。
    クリアーグリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色 GAONA(ガオナ)

    太い散水ホース 大口径 大流量 広範囲 太ホース 農園 グラウンド ゴルフ場 洗車 茶色

    GAONA(ガオナ)
    759税込835
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ◆ホースサイズ:内径18ミリ×外径24ミリ_x000D_。◆2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。_x000D_。◆通常より太く、多くの流量を確保できます。_x000D_。◆耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。_x000D_。◆内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。_x000D_。◆グラウンドや農園など広範囲に散水したい時、洗車など一気に水を使いたい時に最適です。_x000D_。◆ガオナまたはカクダイの大口径用接手と接続できます。
    用途散水用のブラウン太ホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ブラウン内径×外径(Φmm)18×24使用圧力0.05~0.6MPa使用温度1~40℃
  • スパイラルホース 福昌

    スパイラルホース

    福昌
    2,398税込2,638
    1台
    5日以内出荷
    伸縮自在のコイル状のホース。使用中は絡みにくく、使用後は巻取り不要で片付けらくらくです。ご家庭の外壁洗浄や洗車、ガーデニングの水やりなどに便利にご使用いただけます。用途にあわせて選べる5種の噴射口付き
    セット内容ホース、ノズル、蛇口アタッチメント材質EVA/PC/ABS/PP耐熱温度(℃)0~40パターン【噴射口】5パターン耐水圧(MPa)0.6
  • パスカル5-ライト カクイチ

    パスカル5-ライト

    カクイチ
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 従来より20%以上軽量(メーカー比率)のため、作業効率が大幅アップ。 表面がサラッとしており、リールへの巻取が容易。 メス口金具から1mごとに残尺メーター表示(メス口金具に保護カバー付)
    用途農薬散布 外注防除 洗浄用許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40ブルー材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
  • パスカル4-4S カクイチ

    パスカル4-4S

    カクイチ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
    用途農薬散布 外注防除許容圧力(MPa)0~3.5(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40イエロー(ホワイトライン入り)材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
  • 潅水ホース グリーンライフ

    潅水ホース

    グリーンライフ
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    花壇・畑の水やりにお好みの長さに切断可能!地面に埋めて給水にも!
    長さ(m)10質量(kg)1.7材質ホース:再生ゴム、ニップル・カップリング:ABS樹脂ブラックホース内径(Φmm)12適合ホース外径(Φmm)18耐圧(MPa)0.75
  • ポーラスパイプ カクダイ

    ポーラスパイプ

    カクダイ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻
    3日以内出荷
    最大延長(m)一系統/30長さ(m)25仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り)材質再生ゴム、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)15×21適合流体水(上水道水)アズワン品番64-6513-46埋設深さ(mm)GLより100以内
  • キリコA用入口継手(マルチ型兼用) MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)

    キリコA用入口継手(マルチ型兼用)

    MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
    6,898税込7,588
    1パック(10個)
    11日以内出荷
    キリコと塩ビ管や塩ビ継手をつなぐための継手です。
  • さらさらホース サンプロテクト 三洋化成

    さらさらホース サンプロテクト

    三洋化成
    14,980税込16,478
    1巻
    3日以内出荷
    紫外線劣化に強い、長寿命の黒色ホースです。農業向けにおすすめ!!。長年の研究による成果で開発された本製品は、優れた耐候性により、従来品の約3倍品質が長続きします。(三洋化成比)。寒くても硬くなりにくいため、冬場でも使いやすい。筋入りでねじれグセがつきにくい。藻が発生しにくい黒色ホース
    長さ(m)50プラドラム使用温度範囲(℃)0~60内径×外径(Φmm)15×20耐寒性脆化温度ー45℃
  • ドリップチューブ定流量型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ドリップチューブ定流量型

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    54,980税込60,478
    1巻
    翌日出荷
    耐紫外線・液肥などに優れています。直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。目詰まりを防止するセルフクリーニング構造です。50cmピッチで散水します。※Φ2mmの穴が開いています。
    用途散水システム用のホースとして
  • クロートホース TOYOX(トヨックス)

    クロートホース

    TOYOX(トヨックス)
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    ねじれにくく取り扱いがラクラクです。ベタつきにくい構造です。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
    トラスコ品番195-2829材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸長さ(m)25使用温度範囲(℃)0~60°使用圧力(MPa)0~0.7許容曲げ半径(mm)150以上外径(mm)33内径(mm)25
  • SHプラリール用ホース 9x13 プラドラム巻 60m 三洋化成

    SHプラリール用ホース 9x13 プラドラム巻 60m

    三洋化成
    11,980税込13,178
    1巻
    3日以内出荷
    収納性を重視したスリムなリール交換用ホース。
    用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として長さ(m)60最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.80特性耐寒ブルー適合流体材質PVC、ポリエステル系仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)9構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)13ホース寸法(mm)9×13耐寒性脆化温度:-40
  • ツインネット カットホース 三洋化成

    ツインネット カットホース

    三洋化成
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • 6mmソーカードリップライン150mmピッチ(30m巻) グローベン

    6mmソーカードリップライン150mmピッチ(30m巻)

    グローベン
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    6mmソーカードリップラインは、末端まで均等に散水できるように、内部に特殊なエミッターが等間隔で内蔵されています。 そのエミッターから少しずつ水が滴下されます。 6mmソーカードリップラインの散水距離は最大6mまで引くことが可能です。
    トラスコ品番124-7023質量(g)600
  • 移動式ドリップチューブセット グローベン

    移動式ドリップチューブセット

    グローベン
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    市販のホースに接続して使用できます。 ドリップチューブの延長も追加部材で簡単にできます。
    用途小・中・大規模の散水用にトラスコ品番809-2624セット内容16mmドリップチューブ(300mmピッチ)/30m巻、16mmチューブホルダー/30個、チューブコネクター/1個、16mmワンタッチエンド/1個材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)30000質量(kg)3吐出口【チューブ】300ピッチ

ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります

散水・かん水ホース