絞り込み
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(3)
- タカギ(19)
- 三洋化成(15)
- カクダイ(8)
- MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)(8)
- セフティー3(7)
- カクイチ(7)
- 日之出化成(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- グローベン(4)
- 中部ビニール工業(3)
- アルミス(3)
- グリーンライフ(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- 十川ゴム(1)
- 十川産業(1)
- イチネンTASCO(1)
- 浅香工業(1)
- プラス・テク(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「長さ(m)」から絞り込む

移動式ドリップチューブセット
グローベン¥24,980税込¥27,4781個欠品中市販のホースに接続して使用できます。 ドリップチューブの延長も追加部材で簡単にできます。用途小・中・大規模の散水用にトラスコ品番809-2624セット内容16mmドリップチューブ(300mmピッチ)/30m巻、16mmチューブホルダー/30個、チューブコネクター/1個、16mmワンタッチエンド/1個材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)30000質量(kg)3吐出口【チューブ】300ピッチ
ちょっとホーススポット蛇口付SGP-111SDホワイト/マリンブ
アイリスオーヤマ¥769税込¥8461個翌々日出荷【パーツ対応表あり】 水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の蛇口口金です。蛇口に差し込むだけで取付けできます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。ホース長さ(cm)30トラスコ品番417-1284材質ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂質量(g)81適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口外径(Φmm)14~18
パワロン
日之出化成¥13,980~税込¥15,378~1巻(30m)ほか4日以内出荷高重合樹脂配合により寒冷地でもやわらかく折れ、ねじれに強い使いやすさ抜群のホースです。色グリーン仕様ドラム(巻き方)
耐圧スーパーブレード
日之出化成¥16,980~税込¥18,678~1巻(30m)4日以内出荷圧力に対する信頼性が高く、耐寒性もそなえています。散水ノズルで先端一時止水が可能なタフなホースです。長さ(m)30色グリーン仕様ドラム(巻き方)
スプリンクラーノズル
スーパー工業¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷散水機と接続することで広範囲を自動で散水することができます。解体散水機専用ノズルです。用途解体現場の粉塵抑制に。適合水温:常温幅(mm)415高さ(mm)695長さ(m)600角度(°)水平首振り:50~110接続金具:クイックレバーカップリング 25オス上下角度調整+7~+46
PRO P315D T
カクイチ¥19,980~税込¥21,978~1巻10日以内出荷黒の単管が藻の発生を防ぐ、農業用ホース。用途簡易配管、灌漑、排水用としてご利用いただけます。材質軟質塩化ビニール樹脂使用温度範囲(℃)0~35
ドリップチューブ定流量型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥63,980税込¥70,3781巻12日以内出荷耐紫外線・液肥などに優れています。直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。目詰まりを防止するセルフクリーニング構造です。30cmピッチで散水します。※Φ2mmの穴が開いています。用途散水システム用のホースとして
ガーデンツイスター
タカギ¥23,980税込¥26,3781巻(50m)当日出荷ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。用途園芸散水用。トラスコ品番818-7387長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60寸法(幅W×高さH)(mm)410×285外径(Φmm)23耐圧(MPa)0.7内径(mm)18
ツインネットホース 15x19.5 30mカット
三洋化成¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷ツインネット構造とスジ入り加工により、ねじれにくく折れにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.90MPa、環境温度60℃時/0.70MPa用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸色ブルー長さ(m)30(カット)構造糸入り三重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.90、環境温度60℃時/0.70適合流体水内径(mm)15
パスカル5
カクイチ¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から8日以内出荷高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 高耐圧構造で、ハードな作業に最適です。 加圧時の捻れや伸びが少なく作業性が良好です。用途農薬散布 外注防除 洗浄用許容圧力(MPa)0~5.0(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40色ブラック材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性、高耐圧
潅水ホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)14日以内出荷ホースはやわらかな根元散水のため、土を流しにくく、他の敷地が隣接しているなど(屋上緑化や公共施設)の理由で、飛散を避けたい場合に有効です。用途散水孔間隔が狭いため、散水ムラが少ないです。特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造です。リールにホース押さえ12個付。100m巻。
マイカラー
日之出化成¥13,980税込¥15,3781巻(50m)4日以内出荷二重構造で内面は白色、外面はパステルブルー色の、新感覚のホースです。長さ(m)50色ブルー仕様ドラム(巻き方)内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20
トップ
日之出化成¥529~税込¥582~1巻(3m)ほか4日以内出荷明るいグリーンで耐寒性や柔軟性にすぐれた実用的なホースです。色グリーン仕様カット(巻き方)内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20
キリコA押さえ
MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)¥6,898税込¥7,5881パック(30個)9日以内出荷押えの両端を固定することにより、散水方向をしっかりと固定し、ねじれのトラブルを防止します。
キャブタイヤコード(潅水用)
カクダイ¥819~税込¥901~1個3日以内出荷コードはVCTF2芯 50~100mの延長はVCTF2芯3.5sqをご使用ください 504-023に使用されている水力発電機のコード延長にはご使用できません
『ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水・かん水ホース
- 散水・かん水チューブ
- ホースハンガー