絞り込み
散水範囲(m)
- 1(1)
- 1.6(5)
- 1.8(3)
- 3.4(5)
- 4.5(2)
- 5.5(3)
- 6.1(2)
- 7.2(2)
- 8.5(2)
- 9(3)
- 10(1)
- 10.2(1)
- 10.8(1)
- 11(1)
- 11.6(1)
- 11.8(1)
- 13(1)
- 13.4(1)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 散水範囲(m)をもっと見る
ブランド
- サンホープ
- モノタロウ(3)
- カクダイ(33)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- RAINBIRD(19)
- セフティー3(10)
- 工進(9)
- 報商製作所(8)
- タカギ(6)
- エスコ(4)
- マサル工業(4)
- ネタフィム(4)
- GAONA(ガオナ)(2)
- POPE(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
散水量(L/分)
- 0.46(1)
- 0.7(8)
- 0.8(2)
- 1.2(8)
- 1.4(2)
- 1.7(1)
- 1.8(3)
- 2(15)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.5(1)
- 2.7(6)
- 2.71(1)
- 3.3(5)
- 3.6(1)
- 3.9(3)
- 4.3(3)
- 10(1)
- 11.7(1)
- 230(1)
- 散水量(L/分)をもっと見る
「散水範囲(m)」から絞り込む
1.6(5)
1.8(3)
3.4(5)
4.5(2)
5.5(3)
6.1(2)
7.2(2)
8.5(2)
9(3)
14.5(1)
散水範囲(m)をもっと見る

マイクロスプリンクラー チャレンジャー
サンホープ(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷多目的低圧スプリンクラー。用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。仕様全円、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M
サンホープ(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用
アンチインセクト Aネジタイプ1/2M
サンホープ(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ7.2方向上向き専用
マイクロミスト Aネジタイプ1/2M
サンホープ(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは茶色。用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.6方向上向き専用
マイクロミスト 取付部無し
サンホープ(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは茶色。用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.6方向上向き専用
ミスト Aネジタイプ1/2M
サンホープ(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。用途水をかけたくない所がある場合のかん水等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2方向上向き専用
マイクロスプレー Aネジタイプ1/2M
サンホープ(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Aネジ付。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ3.4方向上向き専用
ミスト 取付部無し
サンホープ¥509税込¥5601個当日出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 180°の半円形に散水 ミストタイプのスプリンクラー。標準ノズルは橙色。用途水をかけたくない所がある場合のかん水等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ2.3×Φ6.1散水量(L/分)2方向上向き専用
ポリ式サンライザーセット用取出
サンホープ¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷バーブチューブコネクター(D2262-7)・チューブ(LT107-1)・Aソケット(D950)が組み立てられている商品。仕様ポリ式セット(D100ライザー無)チューブ長さ(m)1(D950付)
ビッグスイベル 取付部無し
サンホープ(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。接続のための取り付け部無し。用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ9方向上向き専用
マイクロミスト Cネジタイプ
サンホープ(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個4日以内出荷から6日以内出荷極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは茶色。用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.6方向上向き専用
アンチインセクト 取付部無し
サンホープ¥399~税込¥439~1個当日出荷から6日以内出荷霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。接続のための取り付け部無し。用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ7.2方向上向き専用
スモールスイベル 取付部無し
サンホープ(2件のレビュー)¥469税込¥5161個欠品中霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 接続のための取り付け部無しのスプリンクラー。取り付け部が既に手持ちの場合に。用途イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、ハウスみかんの葉面散水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き、下向き可能
マイクロミスト Bネジタイプ
サンホープ(1件のレビュー)¥479税込¥5271個4日以内出荷極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは茶色。用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ1.6方向上向き専用
マイクロスプレー 取付部無し
サンホープ(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から8日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ3.4方向上向き専用
ダウンスプレー 取付部無し
サンホープ(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。接続のための取り付け部無し。用途樹下かん水、根元かん水等色(ノズル)橙使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2方向上向き専用
マイクロスプレー Cネジタイプ
サンホープ¥469税込¥5161個4日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等色(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ3.4散水量(L/分)2方向上向き専用
マイクロスプレー Bネジタイプ
サンホープ¥469~税込¥516~1個当日出荷から6日以内出荷もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは灰色。用途ハウス内のかん水全般等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ3.4方向上向き専用
SR100用ノズルセット
サンホープ¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷SR100ビッグガン(NL-SR100-24)用ノズルセットです。用途大型インパクトスプリンクラー用ノズル品番NL100R-6749最高使用圧力(MPa)0.28~0.75範囲【散水】18mm:63~84m/20.6mm:65~93m/22.6mm:71~99m/24.4mm:73~105mノズル18mm/20.6mm/22.6mm/24.4mm散水量(L/分)【18mm】250~415【20.6mm】341~558【22.6mm】441~716【24.4mm】570~930
回転ホルダー32mm
サンホープ¥1,498税込¥1,6481パック(10個)6日以内出荷ロータースクイズシステム部品。塩ビ25mm、ポリパイ32mm用の回転ホルダー。10個入り。仕様塩ビ25mm、ポリ32mm用
回転ホルダー25mm
サンホープ¥1,398税込¥1,5381パック(10個)6日以内出荷ロータースクイズシステム部品。塩ビ20mm、ポリパイ25mm用の回転ホルダー。10個入り。仕様塩ビ20mm、ポリ25mm用