絞り込み
ブランド
  • 住化アグリテック
  • サンホープ(25)
  • カクイチ(4)
  • マサル工業(3)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](2)
  • カクダイ(2)
  • セフティー3(2)
  • グリーンライフ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 橋本クロス(1)
  • グローベン(1)
  • 築地製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用 住化アグリテック

    スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用

    住化アグリテック(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合機種【R用巻取機Ⅱ-B型】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ【R用巻取機Ⅲ型(台車型)】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ
  • ディスクフィルター25A 住化アグリテック

    ディスクフィルター25A

    住化アグリテック(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
    仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
  • スミチャージ 住化アグリテック

    スミチャージ

    住化アグリテック(5件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    取付けが簡単、本管に接続するだけ。本体の矢印を確認して塩ビパイプに取付けてください。操作が単純、抜群の使いやすさ。混入範囲が広く、希釈倍率も正確。液肥袋から直接吸引、使用量が一目瞭然。ねじ込み式フレンジ。
  • ディスクフィルター40A 住化アグリテック

    ディスクフィルター40A

    住化アグリテック(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
    仕様ソケット付質量(kg)2寸法(幅W×長さL)(mm)130×340最大使用圧力(MPa)1最大処理能力200L/分
  • ファインフィルター50 住化アグリテック

    ファインフィルター50

    住化アグリテック
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
    付属品排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個接続口径50A質量(kg)8.4高さ(mm)950最大流量(L/min)400最大幅(mm)300(ソケット含まず)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
  • ディスクフィルター50A 住化アグリテック

    ディスクフィルター50A

    住化アグリテック
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
    仕様ソケット付質量(kg)6寸法(幅W×長さL)(mm)194×493最大使用圧力(MPa)1最大処理能力400L/分
  • ファインフィルター50用架台 住化アグリテック

    ファインフィルター50用架台

    住化アグリテック(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
  • ファインフィルター80 住化アグリテック

    ファインフィルター80

    住化アグリテック
    159,800税込175,780
    1個
    欠品中
    特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。
    付属品排気弁・排泥弁各1個、3"×2"ソケット2個、3"×2・1/2"ブッシング2個接続口径75A、65A質量(kg)12.6高さ(mm)1300最大流量(L/min)600メッシュ120相当最大幅(mm)300(ソケット含まず)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
  • ファインフィルター80用架台 住化アグリテック

    ファインフィルター80用架台

    住化アグリテック
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
液肥混入器/フィルター/補修部品