絞り込み
ブランド
- イーエス・ウォーターネット(160)
- サンホープ(26)
- ネタフィム(18)
- 住化アグリテック(9)
- ヤマダコーポレーション(5)
- カクイチ(4)
- マサル工業(3)
- グローベン(3)
- アマノ[事務用品/清掃用品](2)
- カクダイ(2)
- セフティー3(2)
- ハイポネックスジャパン(2)
- スミザーズオアシス(2)
- グリーンライフ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 橋本クロス(1)
- 築地製作所(1)
エコロジープロダクト

ディスクフィルター25A
住化アグリテック(7件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷から10日以内出荷円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。仕様ソケット付質量(kg)1寸法(幅W×長さL)(mm)130×225最大使用圧力(MPa)1最大処理能力100L/分
ディスクフィルターAR301
サンホープ(13件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。最大流量(L/min)70最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)20
スミサンスイR用巻取機用ホビン Ⅱ、Ⅲ兼用
住化アグリテック(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(5個)当日出荷適合機種【R用巻取機Ⅱ-B型】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ【R用巻取機Ⅲ型(台車型)】スミサンスイRシリーズ、ミストエースシリーズ
ディスクフィルターAR311
サンホープ(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から6日以内出荷隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。仕様ドレインバルブ付最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)25
ストレーナー 50mm
カクイチ¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷サクションホース内径50mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。材質スチール寸法(縦×横)(mm)250×250
ディスクフィルターAR311用メッシュ
サンホープ(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷AR311用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。適合AR311、AR315
O-リング
ネタフィム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)のO-リングです。用途灌水用資材適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)タイプショート寸法(inch)1”&1 1/2”
散水タイマー
グリーンライフ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷電池不要・簡単須佐の散水タイマー材質本体:ABS樹脂、ダイヤル・グリップ:TPR樹脂色グレー質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×85×160
延長ホース
セフティー3¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。アダプターとノズルの間のホースの延長に使用します。用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用延長ホース材質PVC適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
ディスクフィルター40A
住化アグリテック(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から6日以内出荷円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。仕様ソケット付質量(kg)2寸法(幅W×長さL)(mm)130×340最大使用圧力(MPa)1最大処理能力200L/分
フィルターメッシュAKY387/AKY388用
サンホープ(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から6日以内出荷スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。
3/4インチフィルター
ネタフィム¥7,498税込¥8,2481個当日出荷イスラエル・アーカル社製のディスクフィルターです。バルブなしのタイプです。簡単に洗浄ができます。用途灌水用資材色赤タイプバルブなしメッシュ120
カバーシール
ネタフィム¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤)のカバーシールです。用途灌水用資材適合アーカル社製ディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤)寸法(inch)2”
ファインフィルター50
住化アグリテック¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷特殊繊維メッシュ+旋回流+集積槽。「旋回流」によりフィルター内の水の流れが分散され、捕集物がメッシュ表面に付着しにくくなり、ろ過面積を有効使用、圧力損失を軽減します。付属品排気弁・排泥弁各1個、2"×2"ソケット2個接続口径50A質量(kg)8.4高さ(mm)950最大流量(L/min)400最大幅(mm)300(ソケット含まず)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5以下[5.0以下]
ストレーナー 38mm
カクイチ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷サクションホース内径38mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。材質スチール寸法(縦×横)(mm)220×220
自動かん水タイマーBluetooth、電池式
イーエス・ウォーターネット¥47,980~税込¥52,778~1台5日以内出荷スマートフォンで操作できる電磁弁。ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!用途スマートフォンでタイマー入力や操作ができる電磁弁(GreenApp)です。操作(タイマー入力、手動開閉)は、スマートフォン(Android/iPhone)を使います。設定のたびに地中のバルブボックスを開けて、無理な姿勢で操作をする必要がありません。花壇や、ガーデニング、屋上緑化など埋設されたバルブボックスに最適です。材質ガラス繊維強化ナイロン電源アルカリ単三電池 2本適合圧力(MPa)0.07~1.0バルブ1(電磁弁内蔵)防水性防水(IP-68)
ブルーフィルター スクリーン
マサル工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷50メッシュと120メッシュから選択できます。用途潅水用の水のろ過。適合本体M4306材質SUS直径(Φmm)100寸法L(mm)Φ100寸法W(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクフィルター50A
住化アグリテック¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷から8日以内出荷円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。仕様ソケット付質量(kg)6寸法(幅W×長さL)(mm)194×493最大使用圧力(MPa)1最大処理能力400L/分
スプリンクラーH型ベース
イーエス・ウォーターネット¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷スプリンクラー427・423等を取付可能な樹脂製H型ベースです。型式SP-A-48 ワンタッチオス付タイプワンタッチオス付ねじスプリンクラー側:1/2”メスネジホース継手ワンタッチ継手
120メッシュエレメント赤
ネタフィム¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)のエレメントです。用途灌水用資材適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)色赤タイプショートメッシュ120寸法(inch)1”&1 1/2”
ドレインバルブ
サンホープ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スクリーンフィルター(AKY387/AKY388)用のドレインバルブ(水抜きコック)。仕様1/2"オス×16mm竹の子適合AKY387、388