絞り込み
エコロジープロダクト

1800ノズル HE-VANシリーズ
RAINBIRD¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ムラ無く均一散水出来るため、芝生地では健全な芝生の生育を維持でき作業時間の短縮にもなります。 既存の多様角より40%以上ムラ無く散水を行うことが出来ます。 ユニークな散水パターンで高い均一範囲で風に強い特性があります。 低仰角と大きな水の粒子で、ミストや空中蒸発を抑え適量の水を適所へ供給することができます。また、スプレーヘッド周辺のドライスポットを無くし、優しく密着した散水ができる。 0°~ 360°まで角度調節が可能 HE-VANノズル、MPRノズル、Uシリーズノズルを同じ系統に設置しても適正な降水量になります。 散水角度設定がずれないよう、触覚的なリリックがあります。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度調整範囲散水:0~360°動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
1800ノズル R-VAN可変角シリーズ
RAINBIRD¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 45°~270°で散水範囲を調節することが可能。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度調整範囲散水:45~270°動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
1800ノズル VANシリーズ
RAINBIRD¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷特別な工具を使用せずにセンターカラーをひねるだけで、散水範囲を変更できるため、異形の場所への散水にも適しています。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 12、15、18-VANは、Rain Bird MPRノズルで散水量を一致させています。 10、12、15、18-VANは0°~360°、4、6、8-VANは0°~330°の範囲で、簡単に散水範囲を調整できます。 テクスチャのあるベースとカラーで握りやすく、濡れても滑りにくいデザインです。 左端に感触で確認出来る印がついているため、左右がすぐに確認できます。 ステンレス製の調整ネジで流量を調整できます。 青いフィルタースクリーン(0.5mm×0.5mm)が付属し、正確な散水半径調整を維持し、目詰まりを防止します。 すべてのRain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターに対応しています。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
エルボコネクター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥159税込¥1751個翌々日出荷緑化かん水システム用のドリップチューブチューブコネクター。チューブ同士を90°に接続します。用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
チューブコネクター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥159税込¥1751個翌々日出荷緑化かん水システム用のドリップチューブチューブコネクター。チューブ同士を接続します。用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
チーズコネクター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥219税込¥2411個翌々日出荷緑化かん水システム用チューブコネクター。チューブを分岐させる場合等に使用します。用途小口経のドリップチューブ用(6mm)
フリーハンガー
マサル工業¥629~税込¥692~1個5日以内出荷から8日以内出荷頭上かん水パイプの吊り下げ高さを調整します。用途頭上かん水パイプの吊り下げ高さを調整します。高さ(m)0.7~1.5取付間隔(cm)90~100材質吊り棒:鉄、調整金具:ステンレス、座板:ポリエチレン寸法W(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
硬質・定量ドリッパー
サンホープ¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷硬質ドリップチューブです。迷路減圧機構で均一に正確に灌水できます。ボタ落ち防止機能付です。用途圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定です。仕様ストッパー付寸法(mm)16品番PL-ND1630K長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.075~0.35ピッチ(cm)(点滴)30散水量(L/時)1.75(1点滴口あたり)
樹脂アダプター
RAINBIRD¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷13mm(1/2”)ねじ込みアダプター 1800シリーズスクリングフィルターとPCSシリーズスクリーンでゴミ詰まりを防止用途1800ノズルへの直接取り付け口径(Φmm)13型番PA-8S取付口NPT メスねじ
1800ノズル R-VANストリップシリーズ
RAINBIRD¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 四角い散水を行うことができる。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
1800ノズル R-VAN全円シリーズ
RAINBIRD¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。 各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。 低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。 高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。 手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。 Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。 5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。 360°全円(フルサークル)を散水することが可能。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水角度(°)散水:360動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
『スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スプリンクラー本体
- ハンガースプレー(逆さ吊りタイプ)
- ドリッパー
- 散水器具用チューブ
- 配管部材・パイプ用継手