ボールねじアクチュエーターとは、エネルギーを変換するための機器。アクチュエータにはボールねじだけでなくベルトやリニアモータを使用したものがあり、多様な自動機器を動かしたり制御したりする駆動源として使用します。位置決めピン用の穴があるものやカバー付きなど仕様が異なるため、利用目的に合わせて選びましょう。防錆黒色被膜処理が施されているものもあり、サビが発生しやすい現場ではこちらを選ぶことをおすすめします。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール長さ(mm)から絞り込む
  • ハンドグリースポンプ NSK(日本精工)

    ハンドグリースポンプ

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    【容易な操作】片手で軽く、確実に操作できます。 【高圧注入】15MPaの高圧注入が可能です。 【グリース漏れなし】逆さにしてもグリース漏れしません。 【容易なグリース交換】使用グリースはジャバラチューブ入りのまま簡単に交換できます。 【異物侵入なし】グリースはジャバラチューブごと交換するため、ごみなどの異物が入りません。 【残量確認可能】グリース残量は油筒スリットから確認できます。
    仕様(別売)各種用途別ノズルを装着可能外径(Φmm)38.1(油筒)本体質量(g)240(ノズルなし)、90(付属ノズル)吐出量0.35cc/ショット吐出圧力(MPa)15
  • モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)

    モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    52,880税込58,168
    1台
    3日以内出荷
    適合モーター50W位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
  • Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Advancedモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    72,880税込80,168
    1台
    3日以内出荷
    仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
  • Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Basicモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    49,900税込54,890
    1台
    3日以内出荷
    使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
  • Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)

    Robonityシリーズ Advancedモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当全長(mm)ST+288.5使用環境温度(℃)0~40吸引量エアー:30NL/min~90NL/min断面寸法(mm)本体最大断面外形:W200×H140減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)適合モータ容量(W)750適合モーター【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
  • 1軸アクチュエータ SE3005A(A7) カバー付 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3005A(A7) カバー付

    黒田精工
    35,980税込39,578特価
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)

    モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    79,900税込87,890
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
  • モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)

    モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル

    YAMAHA(ヤマハ)
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷
    適合モーター100W位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ12(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
  • 1軸アクチュエータ SE4510C(A5) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE4510C(A5) カバー付・ピン用穴有

    黒田精工
    35,980税込39,578特価
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE4510A(RN) カバー付 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE4510A(RN) カバー付

    黒田精工
    7,898税込8,688特価
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE4505A(E9) カバー付 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE4505A(E9) カバー付

    黒田精工
    8,798税込9,678特価
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3005A(F9) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3005A(F9) ピン用穴有

    黒田精工
    27,980税込30,778特価
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3004B(A5) カバー付・ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3004B(A5) カバー付・ピン用穴有

    黒田精工
    16,980税込18,678特価
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • 1軸アクチュエータ SE3004A(F9) ピン用穴有 黒田精工

    1軸アクチュエータ SE3004A(F9) ピン用穴有

    黒田精工
    35,980税込39,578特価
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
  • コンパクトリニアアクチュエータ DRLIIシリーズ オリエンタルモーター

    コンパクトリニアアクチュエータ DRLIIシリーズ

    オリエンタルモーター
    23,980税込26,378特価
    1台
    当日出荷から16日以内出荷

産業用ロボット』には他にこんなカテゴリがあります

ボールネジアクチュエータ