絞り込み
タンク容量(L)
- 0.59(1)
- 0.6(3)
- 0.65(3)
- 0.8(2)
- 0.85(1)
- 0.89(2)
- 1.72(2)
- 2(2)
- 8(1)
- 10(2)
- 13(3)
- 15(3)
- 20(3)
- 23(1)
- 25(1)
- 26(2)
- 30(1)
- 34(1)
- 45(1)
- 50(2)
種類
- エンジン式(3)
ホース長さ(m)
- 20(3)
- 30(5)
- 40(3)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(2)
- 80(2)
ブランド
- 共立
- 丸山製作所(50)
- 麻場(40)
- 初田工業(12)
- 工進(10)
- 新ダイワ(10)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- ゼノア(3)
- ECHO(エコー)(3)
- アリミツ(2)
- カーツ (KAAZ)(1)
- SIS(1)
「タンク容量(L)」から絞り込む
0.6(3)
0.65(3)
1.72(2)
2(2)
10(2)
13(3)
15(3)
20(3)
26(2)
50(2)

背負式動力噴霧機 SHRE20G
共立¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある20Lタンクです。付属品【付属ノズル】2頭口 カバー付除草剤ノズル形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】20使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6.8始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×421×601ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
ピストン式動噴 SP817
共立¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷種類エンジン式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×330×386最高圧力(MPa)5乾燥質量(kg)18噴霧量(L/min)48.1~72.1所要動力(kW)5.0~6.7
ピストン式動噴 SP457
共立¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×286×328最高圧力(MPa)5乾燥質量(kg)11.5噴霧量(L/min)22.8~37.6所要動力(kW)2.4~3.9
背負動力散布機 DMC810FT-45
共立¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×505×830ホース長さ(m)適合:【粉剤】80【粒剤】50乾燥質量(kg)12.9燃料タンク容量(L)1.72排気量(cm3)58.2
背負動力散布機 DME310
共立¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×570ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20乾燥質量(kg)8.6燃料タンク容量(L)0.65排気量(cm3)30.5
背負動力散布機
共立¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷軽さと基本性能に優れた標準区画タイプ。薬剤に合わせた、調整が簡単なセレクトシャッターを採用しています。エンジン始動が簡単なiスタートリコイルを採用しています。仕様薬剤タンク(L):13質量(kg)本体乾燥:8.6方式キャブレタ:循環式使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル(やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD)]=50:1ホース長さ(m)使用可能:40(粉剤)、30(粒剤)燃料タンク容量(L)0.85始動方式iスタート寸法(長さ×幅×高さ)(mm)385×435×615排気量(cm3)38.2
背負式動力散布機 DME305G-13
共立¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。山間部や小区画の圃場に適した、小型軽量タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。その他【畦畔噴頭】オプションタンク容量(L)【薬液タンク】13ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】30【粒剤】20乾燥質量(kg)8.4燃料タンク容量(L)0.65寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600排気量(cm3)30.5
背負式動力噴霧機 SHRE105G
共立¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】10使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
背負式動力噴霧機 SHRE15G
共立¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】15使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6.6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.6寸法(長さ×幅×高さ)(mm)346×403×563ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
自走式キャリー動噴 VSC357G-8B
共立¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。Φ8.5mmx100mホースセットの自走式セット動噴です。トラック等への積み込みが楽な2輪タイプ自走式です。ホースはレバーを引くだけできれいにリールに巻くことが出来ます。型式【ポンプ】SP357燃料ガソリン寸法(幅Wmm×長さLm)【スプレーホース】8.5×100常用圧力(MPa)【ポンプ】4エンジン部最大出力3kW乾燥質量(kg)110始動方式リコイル吸水量(L/min)23.5寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1575×700×915走行タイプ前進1速、ミッション
背負式動力噴霧機 SHRE105G/U
共立¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。大水量で操作が容易な渦流式ポンプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。タンク容量は10Lで軽量です。ULV5(動力用)付仕様付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口 ULV5(動力用)形式渦流式タンク容量(L)【薬液タンク】10使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)6始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】1.2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)316×374×505ポンプ圧~1.0 MPa排気量(cm3)21.2
背負式動力散布機 DMC606G
共立¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。ハイパワーエンジンを搭載した大区画対応高性能タイプです。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。その他【畦畔噴頭】標準装備タンク容量(L)【薬液タンク】26ホース長さ(m)使用可能:【粉剤】60【粒剤】55乾燥質量(kg)12.3燃料タンク容量(L)2寸法(長さ×幅×高さ)(mm)460×530×740排気量(cm3)58.2
背負式動力噴霧機 SHPE1517G
共立¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷お求め易いGoGo商品です。圧力3段切替の本格ポンプ搭載です。国内排出ガス自主規制に対応したECOエンジンです。余裕ある15Lタンクです。付属品【付属ノズル】新スワース2頭口 カバー付除草1頭口形式ピストン式タンク容量(L)【薬液タンク】15使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1乾燥質量(kg)7.4始動方式iスタート散布量(L/min)【ポンプ】2.05寸法(長さ×幅×高さ)(mm)348×431×563ポンプ圧0.5・1.0・1.7 MPa排気量(cm3)21.2
エンジンセット動噴 HPE4040
共立¥349,800税込¥384,7801台6日以内出荷種類エンジン式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)37.5ポンプHP404吸水量(L/min)30.2始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】4.6エンジン型式GB181LN
エンジンセット動噴 HPE4040L
共立¥419,800税込¥461,7801台6日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×430×405最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)41.3エンジンタイプGB181LLポンプHP404吸水量(L/min)30.2始動方法セルスタート付き最大出力(kW)【エンジン】4.6
背負動力散布機 DME410FT-23
共立¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】23寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×462×685ホース長さ(m)適合:【粉剤】40【粒剤】30乾燥質量(kg)9.8燃料タンク容量(L)0.89排気量(cm3)38.2
エンジンセット動噴 SPE6170
共立¥339,800税込¥373,7801台6日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×442×421最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)35.9ポンプSP617吸水量(L/min)40.4始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】4.6エンジン型式GB181LN
プランジャー式動噴 HP1400/1
共立¥569,800税込¥626,7801台6日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×365×470最高圧力(MPa)4乾燥質量(kg)39.5噴霧量(L/min)99~127所要動力(kW)12.9(最大)
エンジンセット動噴 HPE3040
共立¥319,800税込¥351,7801台6日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×430×395最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)32ポンプHP304吸水量(L/min)22始動方法リコイル最大出力(kW)【エンジン】3エンジン型式GB131LN
背負動力散布機 DMC710FT
共立¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×530×740ホース長さ(m)適合:【粉剤】60【粒剤】60乾燥質量(kg)12.6燃料タンク容量(L)2排気量(cm3)58.2
背負動力散布機 DME410F
共立¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×435×615ホース長さ(m)適合:【粉剤】40【粒剤】30乾燥質量(kg)9.3燃料タンク容量(L)0.89排気量(cm3)38.2
タンクキャリー動噴 TK801HP
共立¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1042×575×870ノズル鉄砲ノズル(直進・拡散切替可)乾燥質量(kg)41燃料タンク容量(L)0.59ポンプ2連ピストン式吸水量(L/min)【ポンプ】7.8使用ホース7.5mm×50m圧力(MPa)【ポンプ】0.7・1.1・1.7・2.1・2.5
モーターポータブル動噴 MHP-034A
共立¥83,980税込¥92,3781台6日以内出荷容量(L)【収納箱】34寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×230×230ノズル立木防除用噴口乾燥質量(kg)9.3ポンプ2連プランジャー式吸水量(L/min)【ポンプ】3.8(50Hz)・4.4(60Hz)使用ホース7.5mm×10m圧力(MPa)【ポンプ】1.0・2.0・2.5(3段階)
エンジンセット動噴 HPE3040L
共立¥389,800税込¥428,7801台6日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)630×430×395最高圧力(MPa)【ポンプ】4使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)35.6エンジンタイプGB131LLポンプHP304吸水量(L/min)22始動方法セルスタート付き最大出力(kW)【エンジン】3
エンジンセット動噴 SPE4570L
共立¥389,800税込¥428,7801台6日以内出荷寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×435×406最高圧力(MPa)【ポンプ】5使用燃料ガソリン乾燥質量(kg)38.7エンジンタイプGB181LLポンプSP457吸水量(L/min)31.3始動方法セルスタート付き最大出力(kW)【エンジン】4.6
タンクキャリー動噴 TK25P
共立¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)660×472×900ノズル鉄砲ノズル(直進・拡散切替可)乾燥質量(kg)22.5燃料タンク容量(L)0.8ポンプピストン式吸水量(L/min)【ポンプ】6.3使用ホース7.5mm×20m圧力(MPa)【ポンプ】~2.4