97件中 8197
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
0.5(6)
0.8(5)
2(5)
3.6(3)
10(8)
15(12)
20(11)
23(4)
26(2)
30(2)
タンク容量(L)をもっと見る
  • 背負動力散布機 BIGM(丸山製作所)

    背負動力散布機

    BIGM(丸山製作所)
    88,980税込97,878
    1台
    欠品中
    スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)/1キロ剤から肥料まで散布/1キロ剤散布での微調節が簡単にできるWシャッター装備
    用途水田・畑作・牧場等の散布作業に最大吐出量粉剤:8kg/分、粒剤:16kg/分
  • エンジンセット動噴 丸山製作所

    エンジンセット動噴

    丸山製作所
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    ユニフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
    長さ(mm)550幅(mm)345型式動力噴霧機:MS202質量(kg)24高さ(mm)360種類エンジン式圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)吸水量(L/min)18定格出力(kW[PS])1.6(2.2)エンジン型式三菱GB101PN
  • バッテリー動噴 丸山製作所

    バッテリー動噴

    丸山製作所
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    手軽に使えて便利!動噴の丸山ならではの機能。スイングタンク。ユニフローポンプ。圧力無段階調整。横揺れ防止ストレーナ。高圧
    種類バッテリー式タンク容量(L)液剤:20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×405×595バッテリーBL1860B(18V:6.0Ah)最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]吸水量(L/min)2.2標準付属ノズルワイドノズル2頭口、マルみえ~るノズル充電時間(分)160運転時間(分)50~480
  • 動散 丸山製作所

    動散

    丸山製作所
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    基盤設備の行き届いた大区画圃場や散布距離を重視する農家様にお勧め!。肥料・除草剤散布・防除と幅広く活躍するフラグシップモデル
    長さ(mm)400幅(mm)535最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)2始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:21~23、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)エンジン型式CER600排気量(cm3)60.9
  • キャリー動噴 丸山製作所

    キャリー動噴

    丸山製作所
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。
    長さ(mm)700幅(mm)455質量(kg)22.5高さ(mm)905タンク容量(L)粒剤粉剤:30圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替ホース長さ(m)20寸法(Φmm×m)噴霧ホース:6×20燃料タンク容量(L)0.55吸水量(L/min)7.5標準付属ノズルスーパージェット三二(M型)噴口エンジン排出量(cm3)25(4サイクル)
  • 背負動噴 丸山製作所

    背負動噴

    丸山製作所
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    スイングタンク Wユニフローポンプ ダブルマジかる
    長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)8.6高さ(mm)635タンク容量(L)液剤:25圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<3.5>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)7.5エンジン排出量(cm3)23.9(2サイクル
  • 背負動噴 丸山製作所

    背負動噴

    丸山製作所
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    スイングタンク。Sユニフローポンプ。ダブルマジかる
    長さ(mm)395幅(mm)425質量(kg)7.8高さ(mm)610タンク容量(L)液剤:20圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):2.0(20)3段切替吐出量(L/min)標準付属ノズル:ワイドノズル・2頭口<2.02>・マルみえ~るノズル<1.08>燃料タンク容量(L)0.8吸水量(L/min)5.2エンジン排出量(cm3)20.9(2サイクル)
  • 動散 丸山製作所

    動散

    丸山製作所
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    山間地、小面積にお勧め!。噴頭での除草剤散布、防除に最適なモデル
    長さ(mm)370幅(mm)430最大吐出量粉剤:8kg/min、粒剤(肥料):16kg/min、液剤:3L/min(オプション装着時)燃料タンク容量(L)0.5始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:13~15、1kg剤:9~11、使用噴頭:新流し多口噴頭(オプション)エンジン型式CER300排気量(cm3)30.1
  • 動散 丸山製作所

    動散

    丸山製作所
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    New すっとび噴頭で広い区画にお勧め!。噴頭・ホースでの肥料・除草剤散布、防除で活躍の大型モデル
    長さ(mm)405幅(mm)560高さ(mm)820タンク容量(L)粒剤粉剤:30最大吐出量粉剤:9kg/min、粒剤(肥料):20kg/min、液剤:4L/min(オプション装着時)本体質量(kg)12.9燃料タンク容量(L)2始動方式マジかるスタート到達距離(m)【有効】化成肥料:23~25、1kg剤:13~16、使用噴頭:Newすっとび噴頭(標準付属)エンジン型式CER800排気量(cm3)79.2
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    超硬セラコートシリンダを装備した動噴です。摩擦抵抗が小さく、耐摩耗性耐熱性に優れています。
    ホース長さ(m)3
  • 背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子 アリミツ

    背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子

    アリミツ
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    エンジンタイプの背負動力噴霧機です。背負ったままエンジン始動が可能です。シンプル設計&簡単操作で本格機能!
    用途防除使用圧力(MPa)~0.8ポンプカスケードポンプ吸水量(L/min)0.5~6
  • エンジン式動力噴霧機 ゼノア

    エンジン式動力噴霧機

    ゼノア
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    最高圧力2.5MPaの高圧・高水量ゼノア動力噴霧機 NSZ257EZ。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載. 除草剤散布から一般防除まで幅広く対応します。吸水量7L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方が付属しています。
    仕様カバー付き雑草ノズル付質量(kg)8.6最大吐出圧力(MPa)2.5薬剤タンク容量(L)20排気量(cm3)22.5
  • エンジン式動力噴霧機 ゼノア

    エンジン式動力噴霧機

    ゼノア
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    操作が簡単なカスケード式ポンプを搭載した、高圧・高水量の動力噴霧機です。人にも地球にもやさしい低燃費 ストラト・チャージドエンジン搭載.吸水量は、1~9L/分。付属ノズルは、樹脂広角縦型2頭口と、カバー付き除草ノズルの両方がついています。
    仕様カバー付き雑草ノズル付質量(kg)7最大吐出圧力(MPa)1.2薬剤タンク容量(L)15排気量(cm3)22.5
  • 動力散布機 ゼノア

    動力散布機

    ゼノア
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷
    軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
    質量(kg)10.6対応1キロ剤対応薬剤タンク容量(L)23排気量(cm3)41.5
  • キリナシ除草5頭口 ステンタイプ(G1/4) 丸山製作所

    キリナシ除草5頭口 ステンタイプ(G1/4)

    丸山製作所
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
  • 単体動噴 丸山製作所

    単体動噴

    丸山製作所
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能
    仕様所要動力(PS):3.5~4.5長さ(mm)415幅(mm)242質量(kg)11高さ(mm)361ホース長さ(m)3、吸水3.0(ストレーナ付)、排水:3.0ホース径(Φmm)吸水:19、排水:13最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.0){50(10)}回転速度(min-1[r.p.m])900~1100吸水量(L/min)26~32所要動力(kW)2.6~3.3
  • 背負動力散布機 BIGM(丸山製作所)

    背負動力散布機

    BIGM(丸山製作所)
    99,880税込109,868
    1台
    4日以内出荷
    1キロ剤から肥料まで散布/新流し多口噴頭標準装備
    最大吐出量粒剤:30kg/分

動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式動力式噴霧器