「タンク容量(L)」から絞り込む
2(2)
3(7)
4(1)
5(18)
7(2)
10(10)
15(4)
20(2)
23
25(1)

電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー MSシリーズ
工進(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。直射4mで高い木の消毒も可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類電気式ホース長さ(m)20噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700主な用途殺虫・消毒剤用対応溶液薬剤噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900モーター分相起動形単相モーター最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]出力(W)250電圧(V)AC100(50/60Hz)使用距離範囲(m)4(直射)