2ページ目: 電池式

62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンク容量(L)から絞り込む
  • 乾電池式動噴 麻場

    乾電池式動噴

    麻場
    20,980税込23,078
    1台
    3日以内出荷
    ダイヤフラム式で音が静かです。人力式を加圧するのが大変だった方におすすめです。圧力スイッチが付属しています。
    付属品樹脂1頭口、すーぱー25(人力用)質量(kg)3.1タンク容量(L)10最高圧力(MPa)0.3吐出量総:単1アルカリ電池の場合:130~185/単3アルカリ電池の場合:26~33連続使用時間(分)単1アルカリ乾電池の場合:330/単3アルカリ乾電池の場合:60
  • 乾電池式噴霧機 SBD101 共立

    乾電池式噴霧機 SBD101

    共立
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷
    タンク容量(L)【薬液タンク】10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×285×510ノズルスーパー25、樹脂型1頭口、自在ジェットノズル乾燥質量(kg)3.1ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)1.3圧力(MPa)【ポンプ】29稼働時間(分)【単一乾電池】最大330【単三乾電池】最大60
  • 乾電池式動噴 DP-5 ホルモン仕様 麻場

    乾電池式動噴 DP-5 ホルモン仕様

    麻場
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    手で加圧することなく安定した霧で作業できます。 1秒間の散布の場合、単一乾電池4本で10000回のスポット散布が可能です。
    用途野菜や花などの成長促進材散布型式肩掛式質量(kg)2.3容量(L)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×190×340最高圧力(MPa)0.3噴口ホルモン200ミリノズル
  • 乾電池式動噴 DP-5DX 麻場 「静」 麻場

    乾電池式動噴 DP-5DX 麻場 「静」

    麻場
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    圧力スイッチ付 人力で加圧するのが大変な方におすすめ 単三・単一電池ケース付き
    用途家庭菜園型式肩掛式質量(kg)2.3容量(L)5最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)単一形使用時:160/330、単三形使用時:30/60動力乾電池式ポンプダイヤフラム式吸水量(L/min)1.3噴口防除用(自在ジェットノズル)
  • 単体動噴 SX401 カーツ (KAAZ)

    単体動噴 SX401

    カーツ (KAAZ)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    防除機
    軸径(Φmm)20質量(kg)12.5ねじ吸水口ネジ:G1、余水口ネジ:G5/8、噴霧口ネジ:G1/4, G3/8、潅水口ネジ:R3/4回転数(min-1[r.p.m])600~1000最高圧力(MPa)4.9ホース長さ(m)吸水ホース:3、余水ホース:3ホース径(Φmm)吸水ホース:19、余水ホー:16吸水量(L/min)24~41所要動力(kW)1.5~4.2
  • 背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品 工進

    背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品

    工進
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    背負い式充電噴霧器 SLS-15N-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SLS-15N-AAA-0
  • 背負い式充電噴霧器 LS-7S-AAA-2 部品 工進

    背負い式充電噴霧器 LS-7S-AAA-2 部品

    工進
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    背負い式充電噴霧器 LS-7S-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番LS-7S-AAA-2
  • 背負動力噴霧機 トマピーA アリミツ

    背負動力噴霧機 トマピーA

    アリミツ
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
    用途防除質量(kg)3.2タンク容量(L)薬液:10最高圧力(MPa)0.3連続使用時間(分)縦2頭口/120・広角除草W型/200バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40
  • 背負動力噴霧機 トマボーイA アリミツ

    背負動力噴霧機 トマボーイA

    アリミツ
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
    用途防除質量(kg)3.9タンク容量(L)薬液:15最高圧力(MPa)0.4連続使用時間(分)縦2頭口/35×2(高圧)・広角除草W型/135×2(低圧)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプダイヤフラムポンプ充電時間(分)40
  • 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進

    電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き

    工進
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ仕様25Lタンクキャリー付きトラスコ品番458-6719質量(kg)23.5出力(W)250種類電気式電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370タンク容量(L)25モーター分相起動形単相モーター材質(ホース)塩化ビニール(PVC)電源コード(m)5ホース長さ(m)20ノズル長(mm)540材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC)使用距離範囲(m)4(直射)最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35]噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700材質(タンク)ポリエチレン(PE)主な用途殺虫・消毒剤用吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0対応溶液薬剤アズワン品番64-6358-30
  • バッテリー動噴(充電式)用バッテリー BIGM(丸山製作所)

    バッテリー動噴(充電式)用バッテリー

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    適合本体353031種類動力式噴霧器パーツ
  • 芝草枝刈っ太郎(18V)用替刃「トリマーブレード」 アルミス

    芝草枝刈っ太郎(18V)用替刃「トリマーブレード」

    アルミス
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • 伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」用充電器 アルミス

    伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」用充電器

    アルミス
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
  • 単体動噴 SX251 カーツ (KAAZ)

    単体動噴 SX251

    カーツ (KAAZ)
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    防除機
    軸径(Φmm)20質量(kg)11ねじ吸水口ネジ:G5/8、余水口ネジ:G1/2、噴霧口ネジ:G1/4×2回転数(min-1[r.p.m])600~1000最高圧力(MPa)4.9ホース長さ(m)吸水ホース:3、余水ホース:3ホース径(Φmm)吸水ホース:16、余水ホース:13吸水量(L/min)15~25所要動力(kW)0.9~2.6
  • [EA115YL-1~-3用]アクセサリー エスコ

    [EA115YL-1~-3用]アクセサリー

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    ノズルの角度を自由に変えることができます。
  • 背負動力噴霧機 ハッピー アリミツ

    背負動力噴霧機 ハッピー

    アリミツ
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    バッテリータイプの背負動力噴霧機です。バッテリー長持ちで、継ぎ足し充電もOK!。噴霧を止めるとモーターポンプも自動停止します。軽くて使いやすいので家庭菜園にもおすすめです。
    用途防除質量(kg)2.5タンク容量(L)薬液:10最高圧力(MPa)0.3連続使用時間(分)広角除草W型/90バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5ポンプギヤポンプ充電時間(分)40
  • 噴霧器 GS

    噴霧器

    GS
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    材質(ホース)塩化ビニール(PVC)材質(ノズル)ステンレス材質(タンク)ポリエチレン
  • ポータブル消毒散布用バックパックPSS用先端ノズル EXTREME

    ポータブル消毒散布用バックパックPSS用先端ノズル

    EXTREME
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    PSS用の先端ノズルです。
    トラスコ品番250-4442材質スチール幅(mm)41.275高さ(mm)9.525奥行(mm)9.525ノズル長(mm)50
  • ポータブル消毒散布用バックパックPSS用ワイヤレスリモコン EXTREME

    ポータブル消毒散布用バックパックPSS用ワイヤレスリモコン

    EXTREME
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    PSS用のワイヤレスコントローラーです。
    トラスコ品番250-4437材質硬化プラスチック幅(mm)57.15高さ(mm)12.7奥行(mm)31.75
  • ポータブル消毒散布用バックパックPSS用スチールノズル EXTREME

    ポータブル消毒散布用バックパックPSS用スチールノズル

    EXTREME
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    PSS用のスチールノズルです。
    トラスコ品番250-4443材質スチール幅(mm)558.8高さ(mm)6.35奥行(mm)6.35ノズル長(mm)550
  • ポータブル消毒散布用バックパックPSS EXTREME

    ポータブル消毒散布用バックパックPSS

    EXTREME
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    リモートスイッチ(bluetooth)で操作できます。約9メートルまで接続します。リュックを背負って、その中の消毒液を散布できます。充電式です。(5~16時間作動)。安定した噴霧が可能です。手軽に消毒が可能です。MicroUSBポートでの充電です。直感的な操作で簡単に手軽に消毒が可能です。
    用途消毒作業に。材質ナイロンブレンド高さ(mm)88.9奥行(mm)228.6容量(L)2噴射能力(mL/min)低速:11.85cc/分 中速:21.02cc/分 高速:27.65cc/分
  • らくらくサンプ ヤマト農磁

    らくらくサンプ

    ヤマト農磁
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)3.2種類電池式定格圧力(MPa)0.3タンク容量(L)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×285×185モーター10.8V・直流ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)480ノズル縦型2頭口(G1/4)バッテリーリチウムイオン噴霧能力(mL/min)700ポンプダイヤフラム式

動力式噴霧器』には他にこんなカテゴリがあります

電池式