絞り込み
燃料タンク容量(L)
0.11・0.16・0.3・0.35・0.39・0.4・0.48・0.5・0.55・1.03
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
377件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ【軽量】充電式ポールヘッジトリマー 10.8Vアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
バッテリー容量(Ah)2
高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレスYAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切セット内容本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.4連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)庭木約80ストローク長(mm)約20ストローク数(min-1)2500取扱説明書(3.03MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)167-231×6.8×11.8
ウルトラチップスイーパ460 マキタウルトラチップスイーパ460マキタ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
400ミリ充電式ヘッジトリマ マキタ400ミリ充電式ヘッジトリママキタ
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
ヘッジトリマー用替刃(高級刃)360mm 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマー用替刃(高級刃)360mm京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
適合機種HT-3633・BHT-1800・BHT-3630寸法(mm)360タイプ全刃3面研磨刃・ディンプル
エンジンヘッジトリマー BIGM(丸山製作所)エンジンヘッジトリマーBIGM(丸山製作所)
37,880税込41,668
1台
翌々日出荷
生垣に最適な片刃タイプ、集草ガイド付きで綺麗に刈れる/スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)
用途生垣の剪定作業に質量(kg)4.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×325×218使用燃料50:1混合燃料ブレード長さ(mm)600燃料タンク容量(L)0.4エンジン形式2サイクルエンジン始動方式リコイル式(Rスタート)点火プラグCJ8Y
コードレスヘッジトリマー YAMAZEN(山善)コードレスヘッジトリマーYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
コンパクトでどこでも使える充電式コードレストリマー。刈り幅約30cmで丁度いい大きさ。曲線などの細かい剪定から広範囲まで幅広くお使い頂けます。コンパクトで軽量設計!取り回ししやすく曲線や円形等の作業が思いのままに仕上げられます。毎分約1200回のストローク数で、素早くしっかり刈り込めます。安全ボタンと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能。誤操作防止になります。刃が左右に付いている両刃タイプ。刃の向きを変えずに使えるので作業効率アップ。直径8mm未満の枝なら、あらかじめ剪定しなくても、そのままトリミングが可能。連続使用時間約80分のパワーバッテリー(※無負荷使用時間約75分)。
用途庭木の剪定、生垣の刈込に。コードレス、充電式、両刃駆動、軽量、コンパクト、トリミング。付属品充電池、専用充電器、充電器電源アダプター、ヘッジトリマー刃、ブレードカバー、ハンドガード、ドライバー、取扱説明書材質刃:特殊鋼/クロムコーディング質量(kg)1.3(バッテリー含む)カーキ刈込み幅(mm)約300定格電圧 DC V10.8連続使用時間(分)約80(※無負荷使用時間:約75)バッテリーリチウムイオンバッテリー 2.5Ah充電器出力1.5(A)充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(時間)約2電源タイプ充電式ストローク数(回/分)約1200取扱説明書(3.23MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約57×85×120
電気式ヘッジトリマ HT-3833H 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3833H京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
刈込幅380mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 堅い枝の剪定に最適な耐久性・強度・粘り強さUPした鍛造刃付けブレード 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
電源(V)単相100消費電力(W)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)671×186×168刈込み幅(mm)380電流(A)3.7ストローク量(mm)28質量(kg)2.1最大切断枝径(Φmm)17駆動方式両刃駆動ストローク数(min-1)1900付属品ブレード380mm特殊刃<強力刃>(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)電源タイプAC電源式取扱説明書(2.2MB)
電気式ヘッジトリマ HT-5043 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-5043京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
刈込幅500mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
質量(kg)2.2ストローク数(min-1)1950最大切断枝径(Φmm)20電源(V)単相100付属品ブレード500mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)消費電力(W)370刈込み幅(mm)500駆動方式両刃駆動ストローク量(mm)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)797×186×168電流(A)3.9電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
充電式2wayミニバリカン セフティー3充電式2wayミニバリカンセフティー3
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷
バッテリー式で芝生・生垣の刈り込みが楽に行えます。芝生と生垣の手入れがこれ1台で可能です。刃の交換はワンタッチ式で楽に行えます。誤作動を防止する安全ストップキー付です。
用途生垣剪定・芝生刈込用。連続使用時間(分)満充電時:約20充電時間約3時間モーター電圧(V)DC3.6電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)2000充電方式microUSB充電(タイプB)最大切断径(Φmm)(ヘッジトリマー時)約7
400ミリ生垣バリカン マキタ400ミリ生垣バリカンマキタ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
ワイドタイプ
用途生垣剪定に質量(kg)2.1刃長(mm)400刃の種別特殊コーティング刃電源タイプAC電源式
500mm 充電式ヘッジトリマ マキタ500mm 充電式ヘッジトリママキタ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
刃長(mm)500最大切断径(Φmm)18ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2200カット数低速:2000、中速:3600、高速:4400電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)953×282×143質量(kg)3.4有効長(mm)450電源タイプ充電式
充電式伸縮ポールチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式伸縮ポールチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
最長2.3mまで無段階に伸縮調整可能。 しなりの少ないアルミパイプを採用。 楽々メンテナンス、オイル注入スタンド付き。 工具不要でチェーン調整・交換が簡単
用途木・枝の切り落としに本体質量(kg)3.3ガイドバー長さ(mm)200
高枝ポールチェーンソー BLACK&DECKER高枝ポールチェーンソーBLACK&DECKER(13件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18最大切断能力(mm)(木材)Φ170チェーンスピード(m/s)1.9チェーン長(mm)200使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60バッテリーリチウムイオンバッテリー数1質量(kg)3.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本トラスコ品番769-7678
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーションストローク数(min-1)1500ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)260最大切断径(Φmm)(枝)10電源(V)100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×90×118付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ延長コード(m)10質量(kg)0.89電源タイプAC電源式取扱説明書(1.18MB)
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
細い枝、玉造の剪定に 本体を保持しやすい新形状ボディ 低振動。両刃駆動。 スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーションストローク数(min-1)1500ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)210最大切断径(Φmm)10電源(V)単相100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動長さ(mm)454付属品ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付)仕様刃物/スタンダード刃延長コード(m)10質量(kg)0.85電源タイプAC電源式取扱説明書(1.18MB)
充電式除草バイブレーター用充電器 ムサシ充電式除草バイブレーター用充電器ムサシ(1件のレビュー)
1,558税込1,714
1個
5日以内出荷
用途WE-750用
【軽量】充電式ヘッジトリマー 10.8V アイリスオーヤマ【軽量】充電式ヘッジトリマー 10.8Vアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。取り回しやすい両刃タイプです。安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
質量(kg)1.8サンドベージュ×オレンジ定格電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×188×169ブレード長さ(mm)350バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約130端子Type-C運転時間22分(無負荷時)
刈払機取付用 T型バリカン 替刃セット ニシガキ工業刈払機取付用 T型バリカン 替刃セットニシガキ工業
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
ニシガキT型バリカン用の替刃です。
セット内容上下刃セット、刃滑り板、ネジ・ナット類一式
ウルトラチップスイーパ360 マキタウルトラチップスイーパ360マキタ
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
高速バリカンmini 10枚刃用替刃 ニシガキ工業高速バリカンmini 10枚刃用替刃ニシガキ工業(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1枚
翌々日出荷
ハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。※樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります。刃は高級刃物鋼を使用し、切れ味の良い3面研磨処理を施しています。また無電解ニッケルメッキ仕上げによりヤニ・サビに強い刃になっています。刈込幅330mmタイプで、高所や広範囲の刈込に威力を発揮。
付属品上刃、下刃、取付ネジセット一式適合高速バリカンmini/高速バリカンmini充電式/太丸バリカンS/太丸バリカンS充電式刈込み幅(mm)330
充電式ヘッジトリマー SHT-1820-AAA-0 部品 工進充電式ヘッジトリマー SHT-1820-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式ヘッジトリマー SHT-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SHT-1820-AAA-0関連資料部品展開図(0.69MB)
高枝電動バリカン チップレシーバー付 アルスコーポレーション高枝電動バリカン チップレシーバー付アルスコーポレーション
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
切断面が滑らか。プロの切れ味。切ったあとが変色しにくい樹木にやさしいスイングカット。園芸刃物メーカーこだわりの高級刃は耐久性に優れ鋭い切れ味の本格仕様ハサミのように刃が可動するスイングカット方式により刈込鋏同様の美しい仕上がりを実現、作業後の変色や発病から植物を守る切った葉を落とさず、後片付けがラクになるチップレシーバー付き錆びにくいハードクローム仕上げでお手入れ簡単、経済的な替刃式軽量設計で作業時の疲労を軽減造園業者などプロの方も愛用する品質にこだわった日本製安心の1年間保証付きアルスユーザー様へ修理、部品購入、商品お問合せなど、充実したアフターサービスを提供
用途生垣や庭木をスピーディに美しく整える、プロおすすめの高枝電動バリカンマキ、サツキ、カイズカ、カナメなど針葉樹、常緑樹問わず庭木の刈込に強い威力を発揮刃長(mm)300表面処理(刃)ハードクローム仕上対象鋼材(刃)高炭素刃物鋼適合替刃(品番)DKR-30-1RoHS指令(10物質対応)対応最大切断枝径(Φmm)6
300ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ300ミリ高級刃ヘッジトリママキタ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
7日以内出荷
刃長(mm)300電源タイプAC電源式関連資料(2.63MB)
充電式レシプロソー(2WAYタイプ)  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式レシプロソー(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー 金属・樹脂・木材等の切断が可能 高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能 木材用と金属用の日本製刃を採用
用途枝の切り落としやゴミの裁断にタイプ充電器・バッテリー付き本体質量(kg)3調整範囲(mm)1630~2130バッテリーリチウムイオン使用電池PA-332バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18材質(刃)PA-507竹刃 PA-508金属刃充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)2300最大切断径(Φmm)木材60 パイプ50関連資料(1.37MB)運転時間(分)約30取扱説明書(2.79MB)
18V コードレス植木バリカン CH1830DA HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス植木バリカン CH1830DAHiKOKI(旧:日立工機)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品リチウムイオン電池、充電器、チップレシーバ、電池カバー寸法(mm)刃物:300質量(kg)2能力刈込:15mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:653×164×174バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式無負荷ストローク数(min-1)1700蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
18V コードレス植木バリカン CH1835DA HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス植木バリカン CH1835DAHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品リチウムイオン電池、充電器、チップレシーバ、電池カバー寸法(mm)刃物:350質量(kg)2.1能力刈込:15mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:705×164×174バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式無負荷ストローク数(min-1)1700蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
充電式せん定ハサミ マキタ充電式せん定ハサミマキタ
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
付属品六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
600ミリ厚刃充電式ヘッジトリマ マキタ600ミリ厚刃充電式ヘッジトリママキタ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL4025×2、充電器DC40RA付き刃長(mm)600電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)20関連資料(5.96MB)
充電式ハンディ&ポールバリカン ムサシ充電式ハンディ&ポールバリカンムサシ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
脱着型の充電式ポールバリカン。手元・中木・下草の剪定がこれ1本でできます。 中木・下草の剪定にポールバリカン。1.45m~1.8m伸縮自在。ポールをはずせば手元で切れる。刈り込み幅250mm。最大切断径16mm。三面の刃で切れ味抜群。18V2000mAh リチウムイオンバッテリー。強力バッテリー連続時間60分。
刈込み幅(mm)250最大切断径(Φmm)16(樹木の種類や季節で変わります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×250×1450質量(g)2500モーター直流マグネットモーター電圧(V)直流18ストローク数(min-1[回/分])約1700(無負荷時)使用時間(分)約60(無負荷時)充電時間(分)約80(周囲の温度で変わります)付属品充電器・バッテリー(18Vリチウムイオン電池)、可動刃ケース取扱説明書(2.81MB)電源タイプ充電式アズワン品番65-2476-81関連資料(14.93MB)
充電式ハンディバリカン18V アイリスオーヤマ充電式ハンディバリカン18Vアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具18Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。
用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品18Vバッテリー、充電器、バリカンブレード質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~40(充電池)定格電圧(V)DC18(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×120×131充電器出力DC20V2A充電器入力AC100V(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)2000運転時間(分)110(連続)
260ミリ高級刃生垣バリカン マキタ260ミリ高級刃生垣バリカンマキタ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
軽くて使いやすいミニタイプ
用途生垣剪定に質量(kg)0.98刃長(mm)260刃の種別高級刃電源タイプAC電源式
エンジンヘッジトリマー 新ダイワエンジンヘッジトリマー新ダイワ
60,980税込67,078
1台
3日以内出荷
タイプ刈刃:片刃使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式固定スロットルスパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2
18V 2Ah ヘッジトリマー BLACK&DECKER18V 2Ah ヘッジトリマーBLACK&DECKER
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式アズワン品番64-8543-08
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり YARD FORCEYARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎりYARD FORCE(3件のレビュー)
16,880税込18,568
1セット
3日以内出荷
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり 軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用 用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。 2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能 引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。 木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり! 更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。 本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。 高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力 【切断能力】 [金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時] 参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等 参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm [木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時] 参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等 参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm ・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力 【切断能力】 [切断可能高さ] 最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断 [作業時の重量] 本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg [切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)] 10cmバッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)20充電時間(時間)約1.5セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4)バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階ストローク数(min-1[回/分])0~2100ブレード木用×1、金属用×1(スイス製)電源タイプ充電式稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時)ストローク長(mm)13安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
500ミリ充電式生垣バリカン マキタ500ミリ充電式生垣バリカンマキタ
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)ストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200刈込み幅(mm)500付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.8(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016×223×191バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)(低速)約5、(高速)約1電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
高速バリカン充電式 本体のみ ニシガキ工業高速バリカン充電式 本体のみニシガキ工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
高速バリカン(充電式)の本体のみです。
電源タイプ充電式
伸縮ガーデントリマーP-230用替刃 ムサシ伸縮ガーデントリマーP-230用替刃ムサシ
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷
ガーデントリマーP-230専用替刃です。
アズワン品番64-8901-09
36V自給式ナイロントリマー BLACK&DECKER36V自給式ナイロントリマーBLACK&DECKER
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
お庭の芝、雑草のお手入れに最適な自給式ナイロントリマー。 36Vバッテリー式で充分な作業時間と効率を確保しました。 刈込幅も30cmと広範囲を効率的にキレイに整えられます。 庭石まわり、キワも安全スピーディ・パワフルに刈り取れます。
バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.0刈り幅(mm)300回転数(min-1[r.p.m])6500~8500充電時間(分)100バッテリーリチウムイオン質量(kg)3.14(電池含む)寸法(縦×横×高さ)(mm)880×300×1000~1300付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ショルダーストラップ、ナイロンスプール×3(1つは本体装着)、保護メガネ、予備スプールカバー連続使用時間(分)(無負担)TURBOモード:約29、ECOモード:約49トラスコ品番769-7660電源タイプ充電式
ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポールバリカン京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる刈込幅160mmのポールバリカンです。 壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。 (刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます) 刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレーバを装備しています。 刈込みの高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。 背の高さに応じてポール角度を5段階に調節できます。 ポールはワンタッチ式で簡単に着脱でき、通常のバリカンとしても使用が可能です。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)25.20.15電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレード、ブレードカバー、スライダ、ポール、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ、延長コード(10m)絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)1.75トラスコ品番760-9248電源タイプAC電源式無負荷ストローク数(min-1)1250取扱説明書(1.61MB)

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら