絞り込み
燃料タンク容量(L)
0.11・0.16・0.3・0.35・0.39・0.4・0.48・0.5・0.55・1.03
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
377件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
L型バリカン 500 ニシガキ工業L型バリカン 500ニシガキ工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
刈込み幅(mm)有効400最大切断径(Φmm)生木約7本体寸法(mm)700×260×115質量(kg)1.9
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
スーパーゲルグリップ採用
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーションストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)350最大切断径(Φmm)(枝)15電源(V)100電流(A)2消費電力(W)180コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)661×168×161付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)機能二重絶縁構造、両刃駆動延長コード(m)10質量(kg)1.55電源タイプAC電源式取扱説明書(1.51MB)
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
最適な重量バランスで、抜群の操作性を実現した超軽量タイプ切削時の不快な振動は、グリップ部のスーパーゲルが吸収。スタンダード刃(3面研摩、ニッケルコーティング)。クズはけ機構付。チップレシーバ付。コードストラップ付。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーションストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)300最大切断径(Φmm)(枝)15電源(V)100電流(A)2消費電力(W)180コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×168×161付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)機能二重絶縁構造、両刃駆動延長コード(m)10質量(kg)1.5電源タイプAC電源式取扱説明書(1.51MB)
充電式 伸縮スリムバリカン【電池2個付き】 ムサシ充電式 伸縮スリムバリカン【電池2個付き】ムサシ(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。伸縮が自在で、最長約3.1mです。コードレスでどこでも使えます。
用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草刈り工場やご自宅のお庭のお手入れにバッテリー電圧(V)DC10.8バッテリー容量(mAh)1300ストローク数(min-1)1300刈り幅(mm)約300充電時間(時間)約1(周囲の温度で変わります)モーター直流マグネットモーター 10.8V駆動方式(刈刃)両刃駆動高さ(mm)160最大切断径(Φmm)約8(樹木の種類や季節で変わります)材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼質量(kg)2.1消費電力(W)16.2長さ(m)1.7~3.1直流電圧(V)10.8電流(mA)DC1500付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器幅(mm)95連続使用時間(分)約25トラスコ品番412-6211電源タイプ充電式
160ミリ充電式芝生バリカン マキタ160ミリ充電式芝生バリカンマキタ
1台
取扱い終了
バッテリBL1830B、充電器DC18WC付き
360ミリ充電式生垣バリカン マキタ360ミリ充電式生垣バリカンマキタ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
バッテリBL1830B、充電器DC18WC付
刈込み幅(mm)360電源タイプ充電式
高枝充電(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業高枝充電(バッテリー、充電器付)ニシガキ工業
52,980税込58,278
1セット
翌日出荷
コードレスタイプのハイパワー高枝切鋏。26mmまでの太枝を0.5秒でカットできるハイパワー設計。身近な剪定から本格的な太枝まで幅広く快適に作業できます。ハンドルは傾斜をつけたピストル形状の細身グリップで高所を狙いやすく負担も軽減されます。バッテリー1本で約2000本の切断が可能で広範囲の作業も可能(使用状況により異なります)
付属品16.8Vバッテリー×2、充電器充電時間(時間)2
充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」 アルミス充電式バリカン伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」アルミス
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
(約)長さ1.7~3m延長可能!使用用途に合わせて
用途生垣・植木・芝生・雑草の刈込剪定に!材質本体・ブレード:ABS樹脂、アルミ、PA樹脂・スチール(チタンコーティング)刈込み幅(mm)(ブレード刃)約300連続使用時間(分)(満充電時・無負荷時)(約)30バッテリー10.8V2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100 50/60Hz・DC12.6V1.0A充電時間(時間)(約)2無負荷ストローク数(min-1)約1300取扱説明書(13.39MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)(約)170~300×10×11
伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」用バッテリー アルミス伸縮ポールヘッジトリマー「生垣切っ太郎」用バッテリーアルミス
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
雑草抜太郎用充電器 アルミス雑草抜太郎用充電器アルミス
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
コードレスハンディ芝刈り機 ROOMMATEコードレスハンディ芝刈り機ROOMMATE
5,990税込6,589
1台
4日以内出荷
芝生・庭木のお手入れがこれ1台、約600gの軽量設計で女性でも楽にご使用いただけます。ブレードを取替ることで芝生バリカン、園芸バリカンに早変わりします。コードレスなので電源の届かないお庭での作業もらくらく。ロック解除レバーを押しながらトリガーを引くだけの簡単操作です。回転可能なブレード部は芝生と道路の境目などでも簡単に刈る事ができます。
付属品芝生用ブレード、園芸用ブレード、充電アダプター、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂、アルミニウム、スチール寸法(mm)長さ270×幅約85×高さ110、芝生用ブレード装着時:長さ320、園芸用ブレード装着時:長さ400質量(g)600(芝生用ブレード、バッテリー含む)、680(園芸用ブレード、バッテリー含む)電源入力100-240V 50/60Hz 0.2A、出力:6V0.4V充電時間(時間)約3(使用時間20-30分)バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池1500(3.7V5.55Wh)
充電式ヘッジトリマー18V アイリスオーヤマ充電式ヘッジトリマー18Vアイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
剪定に便利なヘッジトリマーです。バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。
付属品・ブレードカバー ・Type-Cバッテリー定格電圧(V)18連続使用時間40分(無負荷時)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)120最大切断能力(mm)16端子Type-Cストローク数(min-1)1300
24Vコードレス 剪定バリカン(ヘッジトリマー) YARD FORCE24Vコードレス 剪定バリカン(ヘッジトリマー)YARD FORCE
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
生垣や植木の手入れがラクに出来ると大人気のYARDFORCEコードレスバリカンシリーズに、さらにパワフル剪定を可能にするハイパワーモーター搭載・プロ仕様の24Vコードレス剪定バリカン(ヘッジトリマー)が新登場!「もっとパワーがあればいいのに」という、コードレスご愛用のお客様の声に応えられる高出力プロ仕様24Vモデルです。刈込幅は42.5cmとワイドな長さうえに新開発3Dブレード刃も搭載、1600rpmのストロークで軽くなぞるだけミルミル抜群の切れ味を発揮して刈り込み、17mm径※の手強い枝もスパッと切断し剪定していきます。(※硬さの違う枝があり、切断できるスピードや能力は樹木によって異なります)フロントハンドルで主電源操作が可能、不意な誤作動を防ぐWスイッチ構造を採用。コードレスなので、広いお家や作業範囲も持ち運んでパワフルに剪定使用が行えます。
用途生垣などの剪定・植木・垣根・植込み作業用にセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)材質ABS樹脂、他質量(kg)本体:約2.1、バッテリー:約0.44切断径(mm)最大17 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード幅425バッテリー24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電式充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)ストローク数(min-1)1600本体寸法(cm)幅9.5×高さ14.5×長さ94稼働時間(分)連続稼動:約40分 (※無負荷時)
コード式コンパクト軽量芝生バリカン EARTH MANコード式コンパクト軽量芝生バリカンEARTH MAN
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ キワ刈りにも安心なブレードガード 刈り込み高さを調整できるスライドベース
用途芝生のキワ刈り・細かい仕上げ刈りに付属品コンパクト軽量芝生バリカン本体×1 ●ブレードガード×1 ●ブレードカバー×1 ●コード用カラビナ×1 ●延長コード(約10m)×1 ●取扱説明書×1質量(kg)約1.0(※ブレードガード・ブレードカバー除く)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)延長:約10、電源:約0.3定格電流(A)0.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)70刈込み幅(mm)約160刈込み高さ(mm)約10~25(スライドベースを外すと7本体サイズ(mm)約長さ325×幅170×高さ135 ※ブレードガード・ブレードカバー除く使用環境温度(℃)0~40ブレード駆動方式両刃駆動定格時間30分サイズ(mm)160ストローク数(min)約1,200in-1
ウルトラチップスイーパ400 マキタウルトラチップスイーパ400マキタ
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
300ミリ充電式ヘッジトリマ マキタ300ミリ充電式ヘッジトリママキタ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
36Vバッテリーヘッジトリマー BHT310-40/S ECHO(エコー)36Vバッテリーヘッジトリマー BHT310-40/SECHO(エコー)
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
タイプ刈刃:両刃ブレード長さ(mm)406バッテリー36Vリチウムイオンバッテリー(充電器付き)連続動作時間約50
HT220-75 ヘッジトリマ ゼノアHT220-75 ヘッジトリマゼノア
78,980税込86,878
1台
予約販売
プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比300g減。プロの定番750mmのスタンダードタイプ。
乾燥質量(kg)4.1全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48スパークプラグチャンピオン RCJ6Y全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
HT220-75H ヘッジトリマ ゼノアHT220-75H ヘッジトリマゼノア
78,980税込86,878
1台
5日以内出荷
プロ向けクラス世界最軽量!ダントツの軽さと、最適重量バランスで、長時間作業でも翌日に疲れを残しません。また、ピッチと高さを最適化した三面研磨ブレードで、取り込み量が増えて作業がはかどります。ゼノア従来機比400g減。厚いブレードでハードに使うプロに最適、ハードタイプ。
乾燥質量(kg)4.2全長(cm)103.5ブレード長さ(mm)710燃料タンク容量(L)0.48全高(cm)19全幅(cm)23排気量(cm3)21.7
チップレシーバー大型タイプ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)チップレシーバー大型タイプ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
適合機種HT-4243・HT-5043・※HT-4240・※HT-5040タイプ大型
コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX WAKO(和光商事)コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EXWAKO(和光商事)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
用途果樹剪定作業に最適付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース質量(g)1030(バッテリー含む)開口寸法(mm)32充電時間1~1.5時間(バッテリー1個あたり)バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)14.4電源タイプ充電式入数1個最大切断径(Φmm)30使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応防水IPX4(生活防水)
充電式高枝ヘッドトリマー TOOLS LIFE充電式高枝ヘッドトリマーTOOLS LIFE
17,880税込19,668
1個
3日以内出荷
充電式のコードレス設計で、場所を選ばず大活躍!【充電式で、コンセントなしでもOK!】:電源のない場所でもご使用いただける充電式高枝ヘッドトリマーです。もうコンセントの場所の心配を現場でする必要なし! 充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々な場所で大活躍です。【ポールは最大2.5mまで伸縮可能!】:伸縮ポールは2.5まで伸縮可能!授記や身長の高さに合わせて長さを調整できます。【パワフルなパワーで作業がサクサク進む】:バッテリー共通の20Vバッテリーシリーズなら、世代関係なく、家族みんなでシェアして使える。【安全性にも配慮】:ダブルロック付で、安全装置付きで誤作動を起こさずに作業できるという安全性を考慮しております。【肩かけ仕様で快適な使いやすさを実現】:保持しやすく滑りにくい前後ハンドル、確実なロックスイッチやショルダーベルトを標準付属しています。【力強さを実現、切れ味の良さ】:高い場所に2.1m~2.5mmmまで切断可能な高枝ヘッドトリマーです。 今まではしごを使っていた作業も、地面から行え、樹木や身長の高さに合わせて長さを調整できます。 【安心・安全共通のバッテリーシリーズ】:PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。
用途高い庭木、草刈り、生垣の剪定に。付属品20V 2000mAh リチウムバッテリー 1 個・充電器 1 個・手袋 1 組質量(kg)3.1定格電圧(V)D.C.20無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300ブレード長さ(mm)430電源タイプ充電式切断幅(mm)60最大切断径(Φmm)15角度調節ヘッド:-22.5~90°
太丸ハンディー用 充電器(28.8V×4A) ニシガキ工業太丸ハンディー用 充電器(28.8V×4A)ニシガキ工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
28.8Vバッテリー専用充電器。電池残量の分かるインジケーター付。入力:AC100V~AC240V 50/60Hz 出力:DC33.6V/DC4.0A 充電時間:約45分(参考数値)
質量(kg)0.5
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820-AAA-0 部品 工進充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式伸縮ポールヘッジトリマー SPH-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番SPH-1820-AAA-0関連資料部品展開図(0.79MB)
充電式伸縮ポールチェンソー SPS-1820-AAA-2 部品 工進充電式伸縮ポールチェンソー SPS-1820-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
充電式伸縮ポールチェンソー SPS-1820-AAA-2 部品
用途部品の交換に適合品番SPS-1820-AAA-2関連資料部品展開図(0.9MB)
太丸バリカンS充電式(本体のみ) ニシガキ工業太丸バリカンS充電式(本体のみ)ニシガキ工業
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプ充電式
太丸バリカンS充電式(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業太丸バリカンS充電式(バッテリー・充電器付)ニシガキ工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプ充電式
太丸バリカン(長尺電動植木バリカン) ニシガキ工業太丸バリカン(長尺電動植木バリカン)ニシガキ工業
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
高速バリカンを発売して12年。人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。 刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。 ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
刈込み幅(mm)400電源タイプAC電源式
充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ 工進充電式ヘッジトリマー 18V 2.5Ah プレミアムスマートシリーズ工進
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
切れ味が良く、小雨でも作業が出来るコードレスヘッジトリマー! 防水保護等級「IPX4相当」 草木の嚙みこみをボタンで解除可能 三面研磨、ニッケルコーティング刃採用
用途生垣等の選定作業にタイプ充電器・バッテリー付き本体質量(kg)2.7刈込み幅(mm)360バッテリーリチウムイオン使用電池PA-380バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約75電源タイプ充電式ストローク数(回/分)1650最大切断径(Φmm)18関連資料(0.73MB)運転時間(分)約50取扱説明書(3.74MB)
バッテリーポールヘッジトリマー ハスクバーナバッテリーポールヘッジトリマーハスクバーナ
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
分割式ポールヘッジトリマー、全長287cm(伸縮式、ブレード含む)
質量(kg)4.5モータータイプPMDC(2ブラシ)全長(cm)287(伸縮式・ブレード含む)ブレード500mm両刃、スピード:2800cut/min、可変式:7段階電源タイプ充電式
18V コードレス植木バリカン CH1835DA HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス植木バリカン CH1835DAHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
「コードレス&軽量で取り回しが良く、快適作業」 操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適 チップレシーバ標準付属でゴミ集めが簡単 別売ブレードが充実で枝打ち作業などにも使用可能 ブレードは簡単にツールレスで交換が可能 1充電で約40分の生垣刈込作業が可能 ※目安 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品チップレシーバ寸法(mm)刃物:350質量(kg)2.1能力刈込:15mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:705×164×174バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約60電源タイプ充電式無負荷ストローク数(min-1)1700蓄電池タイプスライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/ マルチボルト蓄電池(残量表示付)
高枝ガーデンポールソー レシプロセット YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー レシプロセットYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
太枝切りができるガーデンポールソーにゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。 【本体】AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。10m延長コードも付属しています。着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能(約236.5cmから約300cm)。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製 切れ味が違います。 【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。 【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。 【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。 【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書×1質量(kg)約2.7電流(A)1.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)150刃長(mm)210(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)板厚(mm)枝切り刃:0.9絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2500定格時間(分)30作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット刃先金属用替刃:ハイス鋼電源タイプAC電源式ストローク長(mm)約20のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.6(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)最大切断径(Φmm)庭木80取扱説明書(1.57MB)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)236.5~300×7×16.5刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、枝切り刃:3
300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ300ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)300電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18関連資料(6.03MB)
600ミリ厚刃充電式ヘッジトリマ マキタ600ミリ厚刃充電式ヘッジトリママキタ
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
刃長(mm)600電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)20関連資料(5.96MB)
電気式ヘッジトリマ HT-3633 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3633京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
刈込幅360mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
刈込み幅(mm)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×186×168電流(A)3.7電源(V)単相100最大切断枝径(Φmm)17ストローク量(mm)28駆動方式両刃駆動質量(kg)2.0消費電力(W)350付属品ブレード360mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)ストローク数(min-1)1900電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
電気式ヘッジトリマ HT-3033 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3033京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
刈込幅300mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900駆動方式両刃駆動最大切断枝径(Φmm)17電源(V)単相100消費電力(W)350ストローク量(mm)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168付属品ブレード300mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)質量(kg)1.9電流(A)3.7刈込み幅(mm)300電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
350ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ350ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)マキタ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
刃長(mm)350最大切断径(Φmm)15タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])2000(往復)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)質量(kg)1.9付属品ブレードカバー連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) マキタ850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ)マキタ
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)850刈込み幅(mm)850最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1310×270×135(バッテリー含む)質量(kg)4.0(バッテリー含む)付属品ブレードカバー、チップレシーバー連続使用時間低速約2時間50分/中速約1時間15分/高速約40分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付) マキタ850ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付)マキタ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)850刈込み幅(mm)850最大切断径(Φmm)18タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付きストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500電源(V)直流36(4MAX40)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1310×270×135(バッテリー含む)質量(kg)4.0(バッテリー含む)付属品ブレードカバー、チップレシーバー連続使用時間低速約2時間50分/中速約1時間15分/高速約40分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ) マキタ600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ)マキタ
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)600刈込み幅(mm)550最大切断径(Φmm)18タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売りストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×270×135(バッテリー含む)質量(kg)3.7(バッテリー含む)付属品ブレードカバー、チップレシーバー連続使用時間低速約4時間5分/中速約1時間40分/高速約55分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら