絞り込み
燃料タンク容量(L)
0.11・0.16・0.3・0.35・0.39・0.4・0.48・0.5・0.55・1.03
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
376件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式バリカン 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式バリカン京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
キワ刈りガイドと刈りムラのない高さ調整機能付、女性でも握りやすい細いグリップ形状で電源が無い場所でも使用可能な10.8Vタイプの充電式バリカンです(刈込幅160mm)。 充電式なので電源の無い場所での作業が可能で、煩わしいコードの取り回しもないです。 キワ刈りガイド、高さ調整機能付き製品で最軽量の1.1kgです。 刈り込み部が見え、壁が低くてもキワ刈り可能な使い勝手の良いキワ刈りガイドを採用しています。 刈込高さを変えても常に刃が地面と水平でむらなく刈れる高さ調整が可能な高さ調整機能付です。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。刈込み高さ(mm)15・20・25(グラスレシーバーを外すと10)質量(kg)1.1ストローク数(min-1)1250刈込み幅(mm)160(両刃駆動)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)343×162×131連続使用時間(分)約30/1充電当たり付属品ブレード(本体取付) ・ブレードカバー(本体取付)・キワ刈りガイド(本体取付) ・グラスレシーバー(本体取付)・充電器 ・電池パック充電時間(分)約71入力電源(V)100充電器形名UBC-1803L電源タイプ充電式取扱説明書(1.6MB)
600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付) マキタ600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(バッテリー・充電器付)マキタ
84,980税込93,478
1台
3日以内出荷
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)600刈込み幅(mm)550最大切断径(Φmm)18タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付きストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500電源(V)直流36(4MAX40)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×270×135(バッテリー含む)質量(kg)3.7(バッテリー含む)付属品ブレードカバー、チップレシーバー連続使用時間低速約4時間5分/中速約1時間40分/高速約55分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
500ミリ充電式片刃ヘッジトリマ(バッテリー・充電器付) マキタ500ミリ充電式片刃ヘッジトリマ(バッテリー・充電器付)マキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
圧倒的パワー×クラス最軽量
刃長(mm)500刈込み幅(mm)450最大切断径(Φmm)18タイプバッテリBL4025×2・充電器DC40RA付きストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500電源(V)直流36(4MAX40)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)965×270×135(バッテリー含む)質量(kg)3.6(バッテリー含む)付属品ブレードカバー、チップレシーバー連続使用時間低速約4時間40分/中速約1時間45分/高速約1時間(1充電当たり/目安/BL4025使用時)仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
58Vバッテリーヘッジトリマーelex IDECH(アイデック)58VバッテリーヘッジトリマーelexIDECH(アイデック)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
大容量58Vバッテリーにより快適で素早い作業を実現!!公園や庭などの景観整備作業に最適! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。 民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.作業性を追求したハンドル形状&角度可変機構 操作性に優れた最適な重量バランス設計。 作業に合わせて自由に持つ位置を変えられるループハンドルで快適な作業が行えます。快適に保持でき、長時間作業しても疲れにくい構造です。 手元は角度可変機構により自由自在なハンドリングが可能です。 4.扱いやすい刈幅のヘッジカッター カッター部は三面刃付加工によりスムーズな切断ができ、切れ味の持続性も極めて高くなっております。 最大切断径27mm。ストローク数:1,350~1,650rpm 5.2.0Ahバッテリー(TPBT5620)・充電器(TPCH5602)各1個付属
付属品スパナ・バッテリー・充電器トラスコ品番255-4478電圧(V)58消費電力(W)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×210×230本体質量(kg)4.9(2.0Ahバッテリー付)ハンドルループハンドルバッテリー容量(Ah)2電源タイプ充電式アズワン品番69-3118-81
充電器 エスコ充電器エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
この充電器はリチウムイオンバッテリーEA898RG-21(DBL1820)専用の充電器です。
仕様●仕様:充電池●定格電圧:DC18V●入力:AC100V(50/60Hz)電源タイプ充電式アズワン品番65-2237-48
交換用バッテリー(リチウムイオン電池) エスコ交換用バッテリー(リチウムイオン電池)エスコ
9,980税込10,978
1個
翌日出荷
【EA898RG-1、-2、-11用】交換用バッテリー
仕様●種類:リチウムイオンバッテリー●定格電圧:DC18V●電池容量:2000mAh●本体サイズ:75×128×53mm●重量:400gアズワン品番65-2237-47
[EA898RG-11用] トリマーブレード エスコ[EA898RG-11用] トリマーブレードエスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
充電式ハンディバリカンEA898RG-11(JHC1210)専用の替えトリマーブレードです。
仕様●仕様:トリマーブレード●サイズ(W×D×H)mm:75×350×25●重量(g):300アズワン品番65-2237-46
ハンディバリカン(充電式) エスコハンディバリカン(充電式)エスコ
17,800税込19,580
1台
翌日出荷
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。 誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。 別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。
仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード電源タイプ充電式アズワン品番65-2237-45
ガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセット ケルヒャーガーデンツール GSH 18-20 (生垣バリカン) バッテリーセットケルヒャー
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
コードレスで手持ちタイプのバッテリー駆動式の生垣バリカンです。 切れ味鋭いダイヤモンド研磨された庭木用刃と芝生用バリカンの2タイプの替刃が1台2役を実現し、お庭のあらゆる剪定が可能です。 軽量でハイパワーなバッテリーを搭載し、長時間の作業でもパワフルなパフォーマンスを維持します。 幅12cmの芝生用バリカン刃では、芝生の剪定はもちろん、芝刈り機ではきれいに刈り取ることができない岩場や小道などに沿う芝のキワ刈りも得意。 また長さ20cmの庭木用刃では、ダイヤモンド研磨された両面刃で庭木の整枝・剪定、生垣の仕上げ、刈り込みも行えます。 2タイプの交換刃は、工具を使わずにねじ込み式で素早く固定できるので、1台2役で手軽にお庭のあらゆる剪定が可能です。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ah付属。
刈込み幅(mm)200バッテリー電圧(V)18間隔(mm)刃:121充電当たりの作業量庭木用刃:最大450m(2.5Ah)/最大900m(5.0Ah)、芝生用バリカン:最大650m(2.5Ah)/最大1300m(5.0Ah)使用時間(分)最大110(2.5Ah)/最大220(5.0Ah)質量(kg)1.4(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)582×100×174機能庭木用刃、芝生用バリカン、吊り下げ保管用ループ、刈刃ガード商品タイプ本体、バッテリーセット電源タイプ充電式
充電式ハンディバリカン10.8V アイリスオーヤマ充電式ハンディバリカン10.8Vアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な、充電式ハンディバリカンです。 園芸機械・電動工具10.8Vシリーズと共通のバッテリーと充電器です。 バリカンと別売トリマーブレードの2wayタイプ。 ワンタッチで簡単に付け替えできます。 誤作動防止のダブルロック機能付きなので、安心・安全に使用できます。 充電時間は約60分です。
用途芝生や雑草の刈り込み、芝生のきわの仕上げ、花壇、剪定、芝刈り、草刈り付属品10.8Vバッテリー(DBL1015)、充電器、ACアダプター、ブレード質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~40(充電時5~35)定格電圧(V)DC10.8(充電池)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1150刈込み幅(mm)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×120×125充電器出力DC13.5/1.5A充電器入力AC100~240(50/60Hz)充電時間(分)60電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)1500運転時間(分)約50(無負荷時)
18V充電式芝生バリカン sita(サイタ)18V充電式芝生バリカンsita(サイタ)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
両刃駆動だから抜群の切れ味!! 芝生バリカンの刃はワンタッチで交換可能。 別売のヘッジトリマーの刃に取り換えも可能。 刈込み高さを20・25・30mmにワンタッチ調整。
用途芝生の刈込みに・芝生のキワ刈にセット内容18V充電式芝生バリカン(SCL-003)・芝生バリカン替刃160mm×1・芝生バリカンスライダー×1・芝生バリカンガイドワイヤー×1・ブレードカバー×1・18Vリチウムバッテリー(SCL-18B)・18V充電器(SCL-18C)コード長さ(m)約1.8本体質量(g)約1560(バッテリーパック含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約377×161×140刈込み幅(mm)約160連続使用時間(分)約60(無負荷時)刃の種別ブレード両刃駆動バッテリーリチウムイオン電池ストローク数(min-1[回/分])約1200バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)DC18充電器電圧(V)AC100充電電流(A)2.2充電時間(分)約60電源タイプ充電式充電入力容量(VA)60バッテリー容量(mAh)2000充電出力電源(V)22充電器周波数(Hz)50/60
18V充電式3way草刈機 sita(サイタ)18V充電式3way草刈機sita(サイタ)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
チップソー・樹脂ブレード・ナイロンカッター3WAYハイパワー+3WAY効果で雑草を素早くスッキリ! 収納式補助ローラー付フロントガード安全カバー付伸縮ポール補助ハンドル付滑り止めグリップ。
セット内容18V充電式3WAY草刈機SCL-001、安全カバー×1、フロントガード×1、チップソー160mm×24P(内径20mm)×1、安全カバー取付けネジ×1、軸ガード×1、ワッシャー×1、ロックナット×1、樹脂ブレード×10、軸固定用ピン×1、スパナ×1、ナイロンコード×20、ナイロンカッター×1、18VリチウムバッテリーSCL-18B、18V充電器SCL-18Cコード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~6500本体質量(g)約2080(バッテリーパック含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約920~1200×250×340刈込み幅(mm)約160連続使用時間(分)約60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18モーター電圧(V)DC18充電器電圧(V)AC100充電電流(A)2.2充電時間(分)約60電源タイプ充電式充電入力容量(VA)60バッテリー容量(mAh)2000充電出力電源(V)22充電器周波数(Hz)50/60
充電式せん定ハサミ マキタ充電式せん定ハサミマキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場 トリガ連動+素早い切断+パワー 思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替 防塵・防滴「アプト」 体にぴったりフィット 手元で電源操作可能 左右から引き出せる
機能オートパワーオフ本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×305×106(ハサミ部)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)通常モード:25、太枝モード:33関連資料(3.9MB)
110ミリ芝生バリカン マキタ110ミリ芝生バリカンマキタ
9,798税込10,778
1台
3日以内出荷
電源タイプAC電源式
エンジンヘッジトリマー 新ダイワエンジンヘッジトリマー新ダイワ
60,980税込67,078
1台
3日以内出荷
効率が上がる両刃モデル
タイプ刈刃:両刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1063×272×190使用燃料やまびこ純正2サイクル専用オイルか、JASO性能分類FCまたはFD刃厚(mm)2刈り幅(mm)(有効)484乾燥質量(kg)4.6ブレード長さ(mm)580燃料タンク容量(L)0.39スロットル方式トリガーレバースパークプラグBPM8Y始動方式Softスタート(コイルダンパータイプ)電源タイプエンジン式混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)排気量(cm3)21.2
14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー EARTH MAN14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマーEARTH MAN
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
分割タイプでコンパクトに収納 ヘッド角度10段階調節可能 約1750~2190mmまで無段階調節可能 新開発USB出力付バッテリーパック:バッテリーパックに市販のUSBケーブルを接続してスマートフォン・タブレットの充電やUSB機器の電源としても使用できます。 充電残量表示機能付:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。
用途手の届かない高い・遠い位置の生垣の刈り込み、庭木の整枝、柔らかい下草の刈込みに付属品伸縮ポールヘッジトリマー本体 先端部×1 、伸縮ポールヘッジトリマー本体 ハンドル部×1 、チップレシーバー×1 、ブレードカバー×1 、ハンドグリップ×1 、肩掛けベルト×1 、14.4V専用バッテリーパック<USB出力付き>×1 、14.4V専用充電器×1 、取扱説明書×1ストローク(mm)約13質量(kg)約2.75(バッテリーパック含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1750~2190×170×223出力電圧(V)DC5刈込み幅(mm)約300出力電流(A)1連続使用時間(分)約25バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式アズワン品番64-4077-43ストローク数(min-1)約1150最大切断径(Φmm)約7運転時間(分)約50
S-Link14.4V充電式伸縮ポールガーデンソー EARTH MANS-Link14.4V充電式伸縮ポールガーデンソーEARTH MAN
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
分割タイプ コンパクトに収納 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き バッテリー1個付き 伸縮ポール式 日本製ブレード使用 SHARK SAW(シャークソー) 肩掛けベルト付き
用途手の届かない高い・遠い位置の庭木の切断に付属品伸縮ポールガーデンソー本体先端部×1 、伸縮ポールガーデンソー本体ハンドル部×1 、14.4V専用充電器×1 、14.4V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉×1 、生木用ブレード×1 、ハンドグリップ一式×1 、肩掛けベルト×1 、六角棒レンチ(4mm)×1 、取扱説明書×1ストローク(mm)約13質量(kg)約2.2(バッテリーパック含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1700~2090×170×220(バッテリーパック含む)切断能力1充電当たりの作業量(目安):約35回(Φ45mmの生木用切断時)出力電圧(V)DC5出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式ストローク数(min-1)約2200最大切断径(Φmm)約90(生木)
充電伸縮式ヘッジトリマー セフティー3充電伸縮式ヘッジトリマーセフティー3
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
高い所の剪定作業に最適です。手の届きにくい高い場所の剪定作業に最適です。首振り角度が調整出来ます。
用途庭木などの剪定作業。全長(mm)1350~1650電源(V)DC10.8・1.5Ah・リチウムイオン電池刈込み幅(mm)260首振角度(°)130使用時間約30分充電時間約40分電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1080最大切断径(Φmm)12
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用リチウムイオン電池 アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用リチウムイオン電池アルミス
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-30M専用の充電池です。
電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用充電器 アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用充電器アルミス
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電器です。
電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用リチウムイオン電池 アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎用リチウムイオン電池アルミス
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
電動剪定ハサミ枝切っ太郎 ASH-25M専用の充電池です。
電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎専用延長ポール アルミス充電式剪定ハサミ 枝切っ太郎専用延長ポールアルミス
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
身長165cmなら高さ(約)3Mの枝を切れる!三段階で1.6M~2.1M延長可能!
全長(mm)約1310~1830質量(kg)約1.1、剪定ハサミ取付時:約2伸縮範囲(mm)1段目/約1600・2段目/約1800・3段目/約2100材質(ポール)アルミ合金電源タイプ充電式RoHS指令(10物質対応)対応
18Vコードレスポールヘッジトリマー本体のみ BOSCH(ボッシュ)18Vコードレスポールヘッジトリマー本体のみBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
DIY用18Vバッテリー2.5Ahに対応し、力強い作業と、静かな作業を両立します。伸縮幅2100‐2600mmの伸縮ポールで高所の刈込にも最適です。43cmロングヘッジブレードで幅の広い刈り込みが可能です。ヘッド部分は135度の範囲で10段階調整機能で高所の刈り込みもはしごを使わずに行えます。アンチブロッキングシステムを搭載。ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いをヘッジトリマー本体が自己判断。負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止、モーターの損傷を防ぎます。ECP(Electronic Cell Protection)機能で電池を保護。オーバーヒート、過負荷や過放電のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をすべてシャットアウトします。フレキシブルバッテリーパックシステムは、ボッシュDIY電動工具18Vバッテリーであれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。『シニオンチップ』が作業環境にあわせてバッテリーエネルギーを制御し、最適なパワーと最大限の作業時間を実現します。
用途高所の生垣刈込み作業付属品ブレード(本体組上げ済) 、ポール(2分割接続式) 、専用ショルダーベルト(非売品)質量(kg)3.6(2.5Ahバッテリー装着時)定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×200×2600伸縮範囲(mm)ポール:2100~2600刈込み幅(mm)430連続使用時間(分)最大約45(2.5Ahバッテリー装着時)電源タイプ充電式ストローク数(回/分)1100最大切断枝径(Φmm)16
充電式太枝切狭 太丸充電プロS(本体のみ) ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電プロS(本体のみ)ニシガキ工業
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
ニシガキ工業 太丸充電プロS の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-940-1切断速度(1サイクル)約1秒最大切断径(Φmm)生木:約27
充電式太枝切狭 太丸充電プロS(バッテリー・充電器付) ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電プロS(バッテリー・充電器付)ニシガキ工業
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
【超寿命&ハイパワー ブラシレスモーター搭載! 効率重視のスピード切断! 充電式太枝切鋏 太丸充電プロS!】 生木27mmを0.5秒で切断可能なスピードタイプ!(※刃の戻りも含めた1サイクルは1秒となります。)7.0Ahバッテリー満充電で、27mmの枝を約6000本切断できます。 トリガーを引くだけ!太枝・高枝を瞬間切断!トリガーを引くだけで、最大40mmの太枝を1秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。 高級刃物鋼+フッ素樹脂加工!刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いフッ素樹脂加工仕上げ。替刃の交換も可能です。(別売) ブラシレスモーター搭載!ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!安定した性能長くご使用いただけます。 セパレート式バッテリー&肩掛けベルト付き!腰に装着するセパレート式バッテリーで取り回しらくらく。疲労を軽減する肩掛けベルト付。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体 / バッテリー(N-902-1) / 充電器(N-902-3)材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-940-1切断速度(1サイクル)約1秒最大切断径(Φmm)生木:約27
充電式太枝切狭 太丸充電S(本体のみ) ニシガキ工業充電式太枝切狭 太丸充電S(本体のみ)ニシガキ工業
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
ニシガキ工業 太丸充電S の本体のみです。
用途果樹剪定用:全サイズ使用。植木剪定用:0.75M / 1.0Mを使用。一般枝切用:全サイズ使用。黒豆収穫用:0.75M / 1.0Mを使用。付属品本体材質刃:高級刃物鋼 / 本体:ABS樹脂 / パイプ:アルミ合金定格消費電力(W)(モーター)240コード長さ(mm)1300モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式適合替刃N-922-1切断速度(1サイクル)約1秒最大切断径(Φmm)生木:約27
エンジンヘッジトリマ ゼノアエンジンヘッジトリマゼノア
72,980税込80,278
1台
翌々日出荷
リヤハンドル(右手ハンドル)が左右に回転!使い勝手の良い両刃タイプです。 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)1025×240×190乾燥質量(kg)4.2ブレード長さ(mm)575燃料タンク容量(L)0.48ブレード両刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
エンジンヘッジトリマ ゼノアエンジンヘッジトリマゼノア
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
超ロングブレードで奥行きのある植栽の刈り込みもラクラク!高さのある植栽でも大活躍! 新型ブレードで1回あたりの取り込み量UP! 右手ハンドル位置の見直しで最適重心のバランス 先端チップガード。磨耗対策も万全。 信頼のヘッジトリマ専用エンジン。軽いフィーリングで始動性バツグン! 堅牢性と耐久性。マグネシウムギヤケース。 フリップアップ式クリーナーカバー。メンテナンス向上。
刃厚(mm)2.0全長×全幅W×全高(mm)1290×230×190乾燥質量(kg)4.5ブレード長さ(mm)966燃料タンク容量(L)0.48ブレード片刃復動式始動方式リコイルスタート排気量(m3)21.7電源タイプエンジン式刃高(mm)23刃ピッチ(mm)37
エンジンヘッジトリマー 背負タイプ ブレード長732mm 新ダイワエンジンヘッジトリマー 背負タイプ ブレード長732mm新ダイワ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
質量(kg)8.7タンク容量(L)1.03排気量(mL)22.8電源タイプエンジン式
[EA898RF-40用]ヘッジトリマユニット エスコ[EA898RF-40用]ヘッジトリマユニットエスコ
8,040税込8,844
1個
翌日出荷
仕様パワーユニット(EA898RF-40)と組み合わせてご使用ください。ブレードサイズ(mm)300
充電式 伸縮スリムバリカン(10.8V) ムサシ充電式 伸縮スリムバリカン(10.8V)ムサシ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
充電時間(分)60ストローク数(min-1[回/分])1300刈込み幅(mm)約300付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器トラスコ品番123-0109長さ(mm)1690~3140幅(mm)95質量(kg)2.1高さ(mm)160電源(V)DC10.8(リチウムイオン1500mA)連続使用時間(分)25バッテリー電圧(V)10.8電源タイプ充電式
バッテリーヘッジトリマ ゼノアバッテリーヘッジトリマゼノア
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
片刃でも両刃でも使える!葉受板(標準装備)を取り付けて、片刃で使用できます。 三面研磨でプロ仕様! 低騒音で個人邸・市街地・都市部の道路・屋上緑化でも活躍します。 バッテリー(別売)なので排ガスゼロ!
ブレード長さ(mm)600質量(kg)3.8(バッテリー除く)モータータイプPMDC(ブラシ×4) 36V速度(ブレード)標準:4000カット/min、Saveオン状態:3200カット/minブレード両刃電源タイプ充電式
ACヘッジトリマ350mm EARTH MANACヘッジトリマ350mmEARTH MAN
8,998税込9,898
1台
9日以内出荷
両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。ハンドガード付:ブレードから手を守り、安全に作業できます。滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップコード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。
用途生垣の刈り込み庭木の整枝に刈込み幅(mm)約350最大切断能力(mm)新芽 約Φ12(樹木の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)付属品本体×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、延長コード10m×1、コード用カラビナ×1、チップレシーバー×1ストローク(mm)約13周波数(Hz)50/60電流(A)3.2電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約650×165×165定格消費電力(W)300本体質量(kg)約1.74電源コード(m)約0.3定格時間(分)約30ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)約10電源タイプAC電源式アズワン品番64-4063-07ストローク数(min-1)約1600
伸縮ハンドル H-230・G-160用 ムサシ伸縮ハンドル H-230・G-160用ムサシ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
伸縮機能、ヘッド部首振り機能がありますので、高くて届かなかった場所を刈込したり、楽な姿勢で芝生を刈り込んだりすることが可能です。 ガーデンバリカンG-160・レディスバリカンH-230専用ハンドルです。
幅(mm)110全長(mm)730~1055高さ(mm)160質量(g)710電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード2芯キャプタイヤコード300mm電源タイプAC電源式
バリカン替刃 LiG-1160用 ムサシバリカン替刃 LiG-1160用ムサシ
3,898税込4,288
1枚
3日以内出荷
充電式ガーデンバリカンLiG-1160用替刃です。
MrポールバリカンJr用替刃 ムサシMrポールバリカンJr用替刃ムサシ
4,498税込4,948
1枚
3日以内出荷
MrポールバリカンJrP-2003専用替刃です。
アズワン品番64-8901-12
ヘッジトリマー替刃 LiH-1350用 ムサシヘッジトリマー替刃 LiH-1350用ムサシ
4,498税込4,948
1枚
3日以内出荷
充電ヘッジトリマーLiH-1350専用替刃です。
高速バリカン(充電式) ニシガキ工業高速バリカン(充電式)ニシガキ工業(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
驚くほどバリバリ切れる!バッテリーでどこでも使える!「高速バリカン充電式」が新登場! ハイパワーモーター採用で生木約15mmまでかる~く切断できます。 さらにスリムボディによる取り回しの良さで抜群の作業効率を実現しました。 またハサミ式カットによるキレイな切断面で樹木を痛めません。
用途植木、垣根の剪定用。刈込み幅(mm)300最大切断径(Φmm)15(樹木の種類や刈刃の切れ味により異なります)付属品刃カバー、N-902-1充電池、N-902-3 充電器連続使用時間(分)約60角度調整範囲上下:30度ストローク数(min-1[回/分])1270モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式駆動方式片刃ハサミ式
260mm庭木バリカン替刃 BLACK&DECKER260mm庭木バリカン替刃BLACK&DECKER
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
GPSH1000、GSH1000専用のバリカンです。
刃長(mm)256トラスコ品番818-8004適合機種GSPH1000、GSH1000種別庭木バリカン質量(g)460
160mm芝生バリカン替刃 BLACK&DECKER160mm芝生バリカン替刃BLACK&DECKER
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
GPSH1000、GSH1000専用のバリカンです。
刃長(mm)160トラスコ品番818-8003適合機種GSPH1000、GSH1000種別芝生バリカン質量(g)320

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ』には他にこんなカテゴリがあります

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら