絞り込み
耐荷重(kg)
  • 300
  • 9.25(1)
  • 42(1)
  • 60(1)
  • 100(2)
  • 117(1)
  • 123(1)
  • 129(1)
  • 135(1)
  • 150(9)
  • 200(7)
  • 250(4)
  • 350(1)
  • 400(2)
  • 500(6)
  • 600(1)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 800(1)
  • 900(4)
  • 910(1)
  • 915(3)
  • 1130(1)
  • 1190(1)
  • 1210(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 440(1)
  • 535(1)
  • 600(6)
  • 605(1)
  • 615(3)
  • 750(1)
  • 760(1)
特性
  • その他(4)
  • ストッパー付(3)
  • ブレーキ付(4)
  • 軽量(1)
  • 静か(4)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(6)
キャスター径(Φmm)
  • 125(8)
  • 130(8)
  • 220(1)
  • 225(1)
125・130・220・225
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(6)
  • その他(3)
4輪(自在×2、固定×2)・その他
床面高さ(mm)
  • 175(1)
  • 200(2)
  • 203(4)
  • 205(3)
  • 215(1)
  • 220(4)
  • 335(1)
175・200・203・205・215・220・335
色
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(10)
  • 色レッド(2)
グリーン・ブルー・レッド
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(4)
  • ナンシン(3)
  • エスコ(2)
  • カナツー(2)
  • ダンディ(2)
  • 石川製作所(1)
  • 上杉輸送機(1)
  • エヌケーキャリーキャスター(1)
  • タバタ(畜産)(1)
モノタロウ・TRUSCO・ナンシン・エスコ・カナツー・ダンディ・石川製作所・上杉輸送機・エヌケーキャリーキャスター・タバタ(畜産)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(2)
135(1)
150(9)
200(7)
250(4)
300
350(1)
400(2)
500(6)
600(1)
  • 台車 固定ハンドル式 スチール製 モノタロウ

    台車 固定ハンドル式 スチール製

    モノタロウ
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    固定ハンドル台車は、ハンドル部が一体構造でガタつきが少なく、剛性・安定に優れています。直進性や操縦性が良好です。折り畳み機構がないため、耐久性が高いのも特徴です。
    用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。材質(車輪)TPRゴムタイプ固定ハンドルブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個材質(荷台)スチール
  • 樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン

    樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ

    ナンシン(16件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    騒音環境基準値AA地区(昼間50dB、夜間40dB)をクリアした静かさです。スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化えお実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。
    仕様すべり止め付き、フットブレーキ(SB)付き材質樹脂材質(車輪)グレーゴムタイプ固定式キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個キャスター径(Φmm)125キャスター種類微音騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)樹脂
  • 固定ハンドル台車 石川製作所

    固定ハンドル台車

    石川製作所(21件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    仕様プレス製ゴム材質プレス製ゴム、スチール材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドルキャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個材質(車輪・金具)ゴム・スチール材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
  • 台車 固定式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ

    台車 固定式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪

    モノタロウ
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    欠品中
    樹脂天板で軽量。固定ハンドル台車は、ハンドル部が一体構造でガタつきが少なく、剛性・安定性に優れ直進性や操縦性が良好です。折り畳み機構がないため消耗部位が少なく、長期運用に適した高い耐久性を備えます。
    用途運送業、工場内の作業。 物流倉庫内での運搬作業。質量(kg)14.2色ブルー車輪径(Φmm)130材質(車輪)天然ゴムタイプ静音タイプ車輪幅(mm)38ブレーキ有無なし耐荷重(kg)300キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個床面高さ(mm)200荷台寸法(mm)900×600ハンドル高さ(mm)845材質(ハンドル)スチール特性軽量材質(荷台)プラスチック
  • 樹脂製運搬車サイレントマスター(固定ハンドル・微音タイプ) ナンシン

    樹脂製運搬車サイレントマスター(固定ハンドル・微音タイプ)

    ナンシン(3件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    特長:脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 コーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。 メッシュパネル付きハンドル:フックで小物をかけられる工夫です。
    仕様コーナーバンパー、すべり止めパッド、メッシュパネル付きハンドル材質樹脂タイプ固定ハンドルキャスター微音キャスター材質(車輪・金具)グレーゴム・スチールキャスター径(Φmm)125騒音対策あり材質(荷台)樹脂
  • プラスティック製ハンドトラック(固定ハンドル式) 上杉輸送機

    プラスティック製ハンドトラック(固定ハンドル式)

    上杉輸送機(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。 ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。 錆びにくい・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい) 軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。 従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。 静音のため、夜間作業はもちろんのこと、オフィス内での騒音対策に最適です。 サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
    材質プラスチックタイプ静音タイプ(固定ハンドル)材質(キャスターカバー)強化プラスチックキャスター種類静音キャスター騒音対策あり材質(荷台)プラスチック
  • 軽量静音台車 プラ ドラムブレーキ付 固定式 カナツー

    軽量静音台車 プラ ドラムブレーキ付 固定式

    カナツー
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    8日以内出荷
    カナツーのドラムブレーキ付き台車が軽量(従来のドラムブレーキ付き台車より2キロ減)になり、更に使いやすくなりました。台車から手を離せば自動的に車輪をロックし事故を防ぎます。
    車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバー荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890材質(車輪・金具)ナイロン長さ外寸(mm)910材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)910材質(荷台)高性能プラスチック
  • サイレントマスター 積載荷重300kg スペシャルブレーキ付き ナンシン

    サイレントマスター 積載荷重300kg スペシャルブレーキ付き

    ナンシン
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    軽い操作性と低騒音(40dBクリア)を実現したスペシャルブレーキ付きレスキューキャリー SONAEシリーズ。グレーノンマーキング配合車輪を採用。静かで滑らかな動きの微音キャスターを採用。動作の軽さは30%アップ(メーカー従来比)。驚くほど静か(環境庁騒音環境基準値AA地区 夜間40dBクリア)。力の弱い女性の方でも作業が楽々。ナンシン独自設計のスペシャルブレーキ採用。簡単操作で確実に車輪をロック
    用途荷物運びに。 キャリー 台車 キャリーカート キャリーワゴン ワゴン キャスター ホームキャリー ワゴン 軽量 台車 プラスティック プラスチック 運搬 運送 荷受け 物流 キャスター付き 業務用台車 低騒音 静か材質床板:PP、ハンドル、金網:スチール、キャスター:ゴム質量(kg)16.9色レッド車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム積載荷重(kg)300使用キャスター4輪床面高さ(mm)203荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ストッパースペシャルブレーキキャスター種類微音寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×86.1高さ(cm)ハンドル:86.1滑り止め効果有荷台寸法(奥行)(mm)900
  • プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 W905×D605 ダンディ

    プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 W905×D605

    ダンディ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。
    トラスコ品番208-2190材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)905幅(mm)605色ブルー高さ(mm)232均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)950キャスター径(Φmm)125適合ストッパーPA-PB
  • プレス製運搬車ドンキーカート(ロングハンドル固定タイプ) TRUSCO

    プレス製運搬車ドンキーカート(ロングハンドル固定タイプ)

    TRUSCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    3日以内出荷
    通常のハンドルより長めにすることで、姿勢を保った状態で作業ができます。 過酷な作業環境向けのハンドルタイプです。
    材質/仕上荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル高さ(mm)1000組立時間1人20分
  • 樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO

    樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)

    TRUSCO
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具樹脂騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 固定式ハンドル付き空気入りタイヤ付き台車 エヌケーキャリーキャスター

    固定式ハンドル付き空気入りタイヤ付き台車

    エヌケーキャリーキャスター
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    12日以内出荷
    クッション性のある柔らかで軽い走行が特長の台車です。
    ブレーキフットブレーキ付き車輪径(Φmm)220積載荷重(kg)300使用キャスター自在車・固定車 各2個床面高さ(mm)335荷台寸法(幅)(mm)760ハンドル高さ(mm)960自重(kg)49.7荷台寸法(奥行)(mm)1210
  • スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 悪路用ノーパンクタイヤ仕様 W1200×D750 ダンディ

    スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 悪路用ノーパンクタイヤ仕様 W1200×D750

    ダンディ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    7日以内出荷
    独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 クッション性に優れたパンクレスゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。
    用途段差や凹凸のある場所、アスファルト路面に。トラスコ品番208-2464材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ノーパンクタイヤ長さ(mm)1200幅(mm)750高さ(mm)331タイプノーパンクタイヤ、全周ゴム均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)960キャスター径(Φmm)225
  • プレス製運搬車ドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付) TRUSCO

    プレス製運搬車ドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付)

    TRUSCO
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪がぬれても滑りません。固定キャスター2輪にピンが入り完全に止まるタイプです。
    付属品400NKBトラスコ品番115-4712材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装車輪径(Φmm)130タイプ固定ハンドルタイプ荷台寸法(幅)(mm)440ハンドル高さ(mm)885材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分適合ストッパー400NKB荷台寸法(奥行)(mm)1190材質(荷台)スチール
  • プレス製運搬車ドンキーカート(固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付) TRUSCO

    プレス製運搬車ドンキーカート(固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

    TRUSCO
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    30日以内出荷
    リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
    付属品300JRKS4トラスコ品番125-8862材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装車輪径(Φmm)130キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)荷台寸法(幅)(mm)615ハンドル高さ(mm)820騒音値(dB)40以下材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)915材質(荷台)スチール
  • 段積み台車 カナツー

    段積み台車

    カナツー
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台ほか
    3日以内出荷
    段積みが可能になり、省スペースで収納出来ます。固定車2輪が、デッキの丸穴にフィットして、最大で5段まで段積み出来ます。段積みしたまま移動も可能です。(移動の際は安全のため、ゴムバンド(オプション)のご使用を推奨いたします。)
    車輪径(Φmm)130材質(車輪)スーパーラバー荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)890材質(車輪・金具)ナイロン長さ外寸(mm)910材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)1130材質(荷台)高性能プラスチック
  • 900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付) エスコ

    900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付)

    エスコ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌日出荷
    微音キャスター。 ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
    エスコ品番EA520B-43車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム車荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)861荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ポリプロピレン
  • 900x600mm/300kg 運搬車(固定ハンドル・PP製) エスコ

    900x600mm/300kg 運搬車(固定ハンドル・PP製)

    エスコ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌日出荷
    微音キャスター
    エスコ品番EA520B-41車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴム車荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)865荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ポリプロピレン
  • ミルカート カゴ付 300kg タバタ(畜産)

    ミルカート カゴ付 300kg

    タバタ(畜産)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    61日以内出荷
    頑丈なスチール製の荷台と折りたたみ式ハンドルのバスケット付スチール製台車。
    材質鉄板製(スチール)積載荷重(kg)300荷台寸法(mm)巾620×長さ920
固定ハンドル式