絞り込み
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
- 696
- 455(3)
- 475(1)
- 480(4)
- 600(4)
- 610(3)
- 620(1)
- 800(11)
- 900(12)
- 905(2)
- 910(2)
- 915(2)
- 970(2)
- 1045(1)
- 1129(1)
- 1190(1)
- 1200(10)
- 1225(3)
- 1300(1)
- 1400(2)
- 荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る
耐荷重(kg)
- 150(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
- 617(1)
特性
- その他(1)
- ブレーキ付(1)
ハンドル高さ(mm)
- 800~1000未満(1)
材質(ハンドル)
- ステンレス(1)
ステンレス
床面高さ(mm)
- 226(1)
226
材質
- 樹脂(1)
樹脂
材質(車輪)
- プラスチック(1)
プラスチック
材質(荷台)
- 樹脂(1)
樹脂
色
オレンジ(1)
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー
質量(kg)
- 20~30未満(1)
20~30未満
ブランド
- 矢崎化工(1)
矢崎化工
「荷台寸法(奥行/長辺)(mm)」から絞り込む
455(3)
480(4)
600(4)
610(3)
800(11)
900(12)
970(2)
1200(10)
1225(3)
1400(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)をもっと見る

運搬台車アクロス クローラータイプ ダブルハンドル フットスタンド付き
矢崎化工¥179,800~税込¥197,780~1台6日以内出荷悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。材質天板:プラスチック・ゴム、走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック・ステンレス・スチール、(ベアリング) フットスタンド:ステンレス・スチール長さ(mm)928幅(mm)617質量(kg)22.9高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮タイプダブルハンドル仕様ブレーキ有無あり床面高さ(mm)226荷台寸法(幅)(mm)617最大積載荷重(kg)150ハンドル高さ(mm)940ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)ステンレス特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能荷台寸法(奥行)(mm)696材質(荷台)プラスチック、ゴムハンドルタイプ折りたたみ