絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(4)
- 65(3)
- 75(19)
- 100(14)
- 107(1)
- 125(9)
- 130(2)
- 150(8)
- 175(1)
- 180(1)
- 200(2)
- 223(2)
- 250(1)
形状
- 固定(10)
- 自在(21)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(19)
- エスコ(20)
- 石川製作所(19)
- 浅香工業(17)
- イノアック(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- サンワサプライ(5)
- 上杉輸送機(4)
- サカエ(3)
- Movexx(ムーブエックス)(3)
- カナツー(2)
- SECO(セコ)(2)
- ユーエイキャスター(2)
- KAISER[物流用品](2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ハンマーキャスター(1)
- ルート工業(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 日東(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(4)
65(3)
75(19)
100(14)
125(9)
130(2)
150(8)
200(2)
223(2)
250(1)

軽量樹脂台車カルティオ用キャスターΦ100
TRUSCO(14件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。用途カルティオ用キャスターです。車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)28取付高(mm)122取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40材質(金具)スチール騒音対策あり
箱台車用キャスターゴム車75mm
TRUSCO(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
小型樹脂台車こまわり君用キャスターΦ75
TRUSCO(8件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。 車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。 ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。 ナイロン車より走行音が静かです。用途小型樹脂台車こまわり君用キャスターです。色グレー車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイププレート式車輪幅(mm)20取付高(mm)93取付穴径(Φmm)6.5取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付ピッチ(mm)56×28材質(金具)スチール許容荷重(daN)35取付座A(mm)70取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42騒音対策あり
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ材質(金具)スチール
アングル式キャスター用ボルトナットセット
TRUSCO(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1セット(4組)当日出荷用途アングル式キャスターの取り付けに。セット内容ボルト、ナット、スプリングワッシャー×4組タイプアングル式材質(金具)スチール
運搬車用取り替えキャスター 固定
TRUSCO¥579~税込¥637~1個当日出荷質量(kg)0.33車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール取付高H(mm)122取付座(mm)100×58取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
箱台車用ナイロンキャスター75mm
TRUSCO(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。トラスコ品番278-2600形状自在車輪径(Φmm)75質量(g)322車輪幅(mm)25材質(キャスター)ナイロン許容荷重(daN)80
運搬車用取り替えキャスター 自在
TRUSCO¥899~税込¥989~1個当日出荷ストッパー付き形状自在質量(kg)0.48車輪径(Φmm)100材質(本体)スチールストッパーあり取付高H(mm)122取付座(mm)100×58取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。仕様ベアリング入りトラスコ品番423-4162形状自在質量(g)660材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり
ルートバン・OCドーリー用ナイロン車
TRUSCO¥369~税込¥406~1個当日出荷ナイロン車輪は始動抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています。用途交換用。材質金具:スチール、車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロンキャスター径(Φmm)75取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28
MKP樹脂台車用 自在キャスターΦ100ゴム車
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷MKP樹脂台車交換部品トラスコ品番389-9306適合機種MKP150番、MKP165、150FN/KN、250FN/KN形状自在車質量(kg)0.67材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)29許容荷重(N)588
連結くん用自在ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。トラスコ品番278-2634材質本体スチール形状自在質量(g)599車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(daN)50
箱台車用 自在ストッパー付キャスター ナイロン車
TRUSCO¥599税込¥6591個当日出荷耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。用途箱台車用キャスターです。トラスコ品番389-9691形状自在質量(kg)0.36車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93ストッパーあり取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42許容荷重(daN)80
アングル式キャスター(エラストマー車)
TRUSCO¥529~税込¥582~1個当日出荷アングルへの取り付けが簡単にできます。用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール
プレート式キャスターTYSシリーズ(プレス製ゴム車・ステンレス金具)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
プレス製運搬車用固定キャスター
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トラスコ品番440-8616適合機種ドンキーカート200、300、400シリーズ形状固定質量(kg)1.1車輪径(Φmm)130許容荷重(N)980
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。形状固定タイププレート式ストッパーなし材質(金具)ステンレス
プレス製運搬車用自在キャスター
TRUSCO¥6,198税込¥6,8181個当日出荷トラスコ品番440-8608適合機種ドンキーカート200、300、400シリーズ形状自在質量(kg)1.6車輪径(Φmm)130材質(車輪)スチレンブタジェンゴム(SBR)許容荷重(N)980材質(金具)スチール
樹脂台車用 エアーキャスター固定Φ125ゴム車
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。仕様ベアリング入りトラスコ品番423-8427形状固定質量(g)650材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)140×94取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)80×80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり
ルートバン用 自在キャスターΦ75(導電性)
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷導電性ナイロン(黒色)車輪の採用で通電性に優れています。用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9578形状自在質量(kg)0.33材質(車輪)導電性ナイロン(黒色)車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93許容荷重(N)599.7許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8
樹脂台車 こまわり君 省音G車輪
TRUSCO¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。 Φ75省音キャスター採用で音が静かです。 エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。 軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。 豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。 ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。 ハンドル収納時は平台車として使用可能です。 ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。セット内容THB-KM長さ(mm)600幅(mm)390材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪径(Φmm)75高さ(mm)125タイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100騒音値(dB)40.75フタあり
自在キャスター
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個13日以内出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。トラスコ品番408-6678材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)158取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)121取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125
固定キャスター
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個13日以内出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。トラスコ品番408-6660材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)140×94取付高H(mm)158取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)121取付ピッチX×Y(mm)100×56車輪径D(Φmm)125
ハイテナー用取り替えキャスター
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷適合機種省音タイプを除くTHTシリーズ車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム材質(キャスター)ナイロン材質(金具)スチール
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製です。 金具がオールステンレスのため、水まわりでの使用に適しています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 125mm、150mmはステンレスベアリング入で車輪の回転が良好です。仕様ダブルベアリング入形状自在タイププレート式ストッパー付材質(金具)ステンレス
コンテナ台車用自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐摩耗性に優れています。始動がスムーズです。用途伸縮式コンテナ台車用キャスターです。トラスコ品番389-9705形状自在質量(kg)0.40車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25取付高(mm)93ストッパーあり取付穴径(Φmm)8.8取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40
MKP樹脂台車用 エアーキャスター
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個13日以内出荷軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り)車輪幅(mm)27取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)125.5取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)80取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)107
アクロキャリー用 固定G付きキャスターΦ75
TRUSCO¥409~税込¥450~1個当日出荷車輪ホイル部はスタイリッシュです。省音タイプです。材質金具:スチール、車輪:エラストマー車輪径(Φmm)75タイプ固定
大型樹脂製運搬車カルティオビッグ(折りたたみハンドルタイプ・空気入タイヤ仕様)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。用途MPK-906AR-BK(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター。トラスコ品番148-6954適合機種MPK906AR-BK材質金具:スチール、車輪:スチレンブタジェンゴム(SBR)形状自在質量(kg)1.49車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)53取付座A×B(mm)128×98取付高H(mm)210取付穴径P(mm)11許容荷重(N[kgf])800[81.6]車輪径D(Φmm)175
運搬車用取り替えキャスター
TRUSCO¥629税込¥6921個当日出荷トラスコ品番278-2642適合本体MP-6839N-100用質量(g)419穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロン取付高H(mm)122許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)82×40車輪径D(Φmm)100